折りたたみ可能な回転グリップ。
引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。
材質は全て金属製。異物混入対策で、金属検出器を使用している機器・装置への使用に適しています。
全サイズにステンレス製の平行ピン(Φ2×6)が付属しています。ねじ部のまわり止めとしてご使用ください。
寸法A(mm)21.5
寸法d(mm)20
寸法Lf(mm)5.5
寸法M(mm)M6
寸法x(mm)13.5
ねじピッチ1
ねじ規格並目
材質(グリップ部)アルミニウム合金/研磨、(ねじ部)SUS304、(内蔵スプリング)ステンレス鋼線
折りたたみ可能な回転グリップ。
引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。
オールステンレス製。耐蝕性が求められる機器・装置への使用に適しています。
全サイズにステンレス製の平行ピン(Φ2×6)が付属しています。ねじ部のまわり止めとしてご使用ください。
材質(グリップ部)SUS303/ショットブラスト、(ねじ部)SUS304、(内蔵スプリング)ステンレス鋼線
ねじピッチ1
寸法d(mm)20
寸法A(mm)21.5
ねじ規格並目
寸法M(mm)M6
寸法Lf(mm)5.5
寸法x(mm)13.5
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。