13ページ目: グリップ・握り

596件中 481~520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
  • ワークグリッパー HS・グリッパー(アジャストタイプ) HS HS-12175 イマオコーポレーション

    ワークグリッパー HS・グリッパー(アジャストタイプ) HS HS-12175

    イマオコーポレーション
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    4日以内出荷
    その他【Lf】6A3W5L40材質(本体)SKH51質量(g)29タイプフェノール樹脂製
  • ワークグリッパー CS・グリッパー CS CS-8EF イマオコーポレーション

    ワークグリッパー CS・グリッパー CS CS-8EF

    イマオコーポレーション
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    5日以内出荷
    B(+0.13/0)4材質(本体)超硬質量(g)30タイプフェノール樹脂製
  • エルゴボールグリップソフト EBG-SOFT EBG50-30-SOFT イマオコーポレーション

    エルゴボールグリップソフト EBG-SOFT EBG50-30-SOFT

    イマオコーポレーション
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    ・握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。・疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。・RoHS指令適合製品です。
    L30質量(g)97タイプフェノール樹脂製MM8×1.25ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルゴボールグリップソフト EBG-SOFT EBG50-25-SOFT イマオコーポレーション

    エルゴボールグリップソフト EBG-SOFT EBG50-25-SOFT

    イマオコーポレーション
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    ・握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。・疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。・RoHS指令適合製品です。
    L25質量(g)91タイプフェノール樹脂製MM8×1.25ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルゴボールグリップソフト EBG-SOFT EBG50-20-SOFT イマオコーポレーション

    エルゴボールグリップソフト EBG-SOFT EBG50-20-SOFT

    イマオコーポレーション
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
    ・握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。・疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。・RoHS指令適合製品です。
    L20質量(g)86タイプフェノール樹脂製MM8×1.25ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルゴボールグリップソフト EBG-SOFT EBG50-16-SOFT イマオコーポレーション

    エルゴボールグリップソフト EBG-SOFT EBG50-16-SOFT

    イマオコーポレーション
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ・握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。・疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。・RoHS指令適合製品です。
    L16質量(g)80タイプフェノール樹脂製MM8×1.25ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
  • アーチグリップ AGR AGR200 イマオコーポレーション

    アーチグリップ AGR AGR200

    イマオコーポレーション
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    ・丸みがあり、握り心地のよい形状・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    その他【Lf】13A30色ブラックB20L179H62質量(g)185タイプフェノール樹脂製L1198材質(グリップ)フェノール樹脂材質(インサート)黄銅MM8×1.25ねじサイズM8
  • カムレバー オネジ イマオコーポレーション

    カムレバー オネジ

    イマオコーポレーション
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
  • エルゴボールグリップソフト おねじタイプ イマオコーポレーション

    エルゴボールグリップソフト おねじタイプ

    イマオコーポレーション
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
    トラスコ品番805-6415材質グリップ:ポリプロピレン 熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 ショアA70(TPE) つや消しブラック、オネジ:S10C 亜鉛メッキ
  • ボールロックピン用ケーブル イマオコーポレーション

    ボールロックピン用ケーブル

    イマオコーポレーション
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番214-9302
  • トライアングルグリップ HRC イマオコーポレーション

    トライアングルグリップ HRC

    イマオコーポレーション
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番214-6373
  • オーバルグリップレバー イマオコーポレーション

    オーバルグリップレバー

    イマオコーポレーション
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    オーバルグリップ(OG)を取り付けた標準レバーです。グリップは接着・圧入してあります。
    トラスコ品番805-7930材質グリップ:フェノール樹脂 ブラック、シャフト:SS400 硬質クロムメッキ 梨地仕上げ つや消しシルバー
  • HS・グリッパー(アジャストタイプ) イマオコーポレーション

    HS・グリッパー(アジャストタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番213-4613
  • カムレバー オネジ イマオコーポレーション

    カムレバー オネジ

    イマオコーポレーション
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番212-5386
  • トライアングルグリップ STD イマオコーポレーション

    トライアングルグリップ STD

    イマオコーポレーション
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番213-3183
  • コンパクトカムレバー イマオコーポレーション

    コンパクトカムレバー

    イマオコーポレーション
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番213-4708
  • 回転グリップ RGPA イマオコーポレーション

    回転グリップ RGPA

    イマオコーポレーション
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
    使用温度範囲(℃)-20~90材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しブラック材質(シャンク)SUM22L 亜鉛メッキ
  • ピラーグリップ VD-PGPA イマオコーポレーション

    ピラーグリップ VD-PGPA

    イマオコーポレーション
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    異物混入対策に適した製品です。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しシグナルブルー質量(g)45使用温度範囲(℃)-20~110ねじ寸法M10×1.5
  • ピラーグリップ MD-PGPA イマオコーポレーション

    ピラーグリップ MD-PGPA

    イマオコーポレーション
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    異物混入対策に適した製品です。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しグリーンブルー質量(g)45使用温度範囲(℃)-20~110ねじ寸法M10×1.5
  • M16 雌ねじグリップ(ステンレス製) エスコ

    M16 雌ねじグリップ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,660税込¥2,926
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS303)寸法(mm)ねじ:M16×25、D:28、H:97、d:25.5
  • ステンレス回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレス回転グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    5日以内出荷
    六角穴による裏側からの取りつけ方式。 オールステンレス製。耐蝕性が求められる機器・装置への使用に適しています。
    材質(グリップ部)SUS303/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303寸法e(mm)2.5ねじ規格並目
  • リトラクタブル回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    リトラクタブル回転グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    5日以内出荷
    折りたたみ可能な回転グリップ。 引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。 オールステンレス製。耐蝕性が求められる機器・装置への使用に適しています。 全サイズにステンレス製の平行ピン(Φ2×6)が付属しています。ねじ部のまわり止めとしてご使用ください。
    材質(グリップ部)SUS303/ショットブラスト、(ねじ部)SUS304、(内蔵スプリング)ステンレス鋼線ねじピッチ1寸法d(mm)20寸法A(mm)21.5ねじ規格並目寸法M(mm)M6寸法Lf(mm)5.5寸法x(mm)13.5
  • リトラクタブル回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    リトラクタブル回転グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    5日以内出荷
    折りたたみ可能な回転グリップ。 引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。 材質は全て金属製。異物混入対策で、金属検出器を使用している機器・装置への使用に適しています。 全サイズにステンレス製の平行ピン(Φ2×6)が付属しています。ねじ部のまわり止めとしてご使用ください。
    材質(グリップ部)アルミニウム合金/研磨、(ねじ部)SUS304、(内蔵スプリング)ステンレス鋼線ねじピッチ1寸法d(mm)20寸法A(mm)21.5ねじ規格並目寸法M(mm)M6寸法Lf(mm)5.5寸法x(mm)13.5
  • アーチ型フィンガー グリップ イマオコーポレーション

    アーチ型フィンガー グリップ

    イマオコーポレーション
    ¥389~税込¥428~
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    最大締付トルク(N・m)1.2
  • 回転 グリップ イマオコーポレーション

    回転 グリップ

    イマオコーポレーション
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    3日以内出荷
    材質(グリップ)ポリアミド材質(シャンク)SUM24L色(グリップ)つや消しブラック表面処理(シャンク)亜鉛メッキ
  • エルゴ ボール グリップ ソフト イマオコーポレーション

    エルゴ ボール グリップ ソフト

    イマオコーポレーション
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    5日以内出荷
    タイプオネジ使用温度範囲(℃)0~80寸法L(mm)-寸法A(mm)-寸法B(mm)-材質(グリップ)ポリプロピレンねじ径M-色(グリップ)つや消しブラック材質(メネジ)-材質(オネジ)S10C材質(センターキャップ)-表面処理(オネジ)亜鉛メッキ表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
  • グリッパーパッド イマオコーポレーション

    グリッパーパッド

    イマオコーポレーション
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(プレート)アルミニウム材質(当て面)NBR硬度(当て面)ショアA60
  • アングルグリッパー イマオコーポレーション

    アングルグリッパー

    イマオコーポレーション
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)16.5幅(mm)10(-0.05/0)厚さ(mm)9.5(0/-0.13)材質(本体)SKH51質量(g)7材質(チップ)SKH51表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC62
  • CT・グリッパー(アジャストタイプ) イマオコーポレーション

    CT・グリッパー(アジャストタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    ねじ寸法M8×1.25
  • ボール・ノブ、金属製、DIN319に類似/鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ボール・ノブ、金属製、DIN319に類似/鋼

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    18日以内出荷
    材質スチール/光沢研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • マシン・ハンドル、DIN39/オネジ付形状E/ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    マシン・ハンドル、DIN39/オネジ付形状E/ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    18日以内出荷
    材質ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当)形状ERoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転グリップ イマオコーポレーション

    回転グリップ

    イマオコーポレーション
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番105-7421質量(g)75ねじ長さ(mm)15寸法A(mm)-寸法F(mm)-外径(Φmm)23寸法D(mm)-寸法E(mm)-ねじ寸法M8×1.25グリップ長さ(mm)65材質(グリップ)フェノール樹脂寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-材質(シャンク)SUM22L色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)亜鉛メッキ
  • スプリング付トランクゴム握り取手 TRUSCO

    スプリング付トランクゴム握り取手

    TRUSCO
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    ゴムグリップ付きでしっかり握れます。ばね付により、振動によるハンドルのガタつきがありません。
    用途各種コンテナ、業務機器に。各種キャビネットなどに。幅(mm)88高さ(mm)47参考使用荷重(kN)0.3穴径(mm)5.52018年トラスコ掲載ページ2 0329
  • M10x100mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコ

    M10x100mm フェノールグリップ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,200税込¥1,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CF-7材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)100寸法D(mm)25寸法B(mm)23寸法C(mm)12ねじサイズM10
  • M8x125mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコ

    M8x125mm フェノールグリップ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,080税込¥1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CF-6材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)125寸法D(mm)20寸法B(mm)21寸法C(mm)10ねじサイズM8
  • M8x100mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコ

    M8x100mm フェノールグリップ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,030税込¥1,133
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CF-5材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)100寸法D(mm)20寸法B(mm)21寸法C(mm)10ねじサイズM8
  • M8x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコ

    M8x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,030税込¥1,133
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CF-4材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)80寸法D(mm)20寸法B(mm)21寸法C(mm)10ねじサイズM8
  • M12x200mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコ

    M12x200mm フェノールグリップ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,420税込¥2,662
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CF-32材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)200寸法D(mm)30寸法B(mm)38寸法C(mm)14ねじサイズM12
  • M12x160mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコ

    M12x160mm フェノールグリップ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,310税込¥2,541
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CF-31材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)160寸法D(mm)30寸法B(mm)38寸法C(mm)14ねじサイズM12
  • M12x125mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコ

    M12x125mm フェノールグリップ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,040税込¥2,244
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CF-30材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)125寸法D(mm)30寸法B(mm)38寸法C(mm)14ねじサイズM12

『ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

グリップ・握り