絞り込み
ねじの呼び
- M5
- -(2)
- M3(5)
- M4(10)
- M6(51)
- M8(50)
- M10(41)
- M12(26)
- M16(4)
- M20(3)
- その他(2)
材質
- アルミ(1)
- スチール(14)
- ステンレス(1)
- 樹脂(9)
ブランド
- イマオコーポレーション(12)
- TRUSCO(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- 大阪魂(3)
- エスコ(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(5)
M4(10)
M5
M6(51)
M8(50)
M10(41)
M12(26)
M16(4)
M20(3)
その他(2)

グリップノブ おねじタイプ
TRUSCO¥169~税込¥186~1個当日出荷手で回しやすいローレットデザインです。用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ねじ部】スチール【表面処理】三価クロメート色黒
プラスティック固定グリップ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。 グリップとねじはインサートによる一体成形。ねじ部の耐久性を高めています。仕様めねじ
グリップノブ めねじタイプ
TRUSCO¥209税込¥2301個当日出荷手で回しやすいローレットデザインです。用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ナット部】真鍮(カドミウム75ppm以下)【ねじ部(表面処理)】三価クロメート色黒耐熱温度(℃)70
ボールノブ DIN319
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から9日以内出荷型バリなく研磨されています。RoHS指令(10物質対応)対応
グリップノブロング めねじタイプ
TRUSCO¥289税込¥3181個当日出荷手で回しやすいローレットデザインです。掴みやすいロングタイプです。つかみやすいロングタイプです。用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ナット部】真鍮(カドミウム75ppm以下)【ねじ部(表面処理)】三価クロメート色黒耐熱温度(℃)70
ワークグリッパー CT・グリッパー(ラウンドタイプ) CT CT-102
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷材質本体:SCM440、チップ :超硬B(+0/-0.13)12質量(g)6タイプフェノール樹脂製FM5×0.8D7.9C6E2.3G(有効ネジ深さ)8.5ねじサイズM5
ワークグリッパー HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS HS-9202
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷A3材質(本体)SKH51H(0/-0.13)12質量(g)33.5タイプフェノール樹脂製MM5×0.8ねじサイズM5
ワークグリッパー HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS HS-9200
イマオコーポレーション¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷A3材質(本体)SKH51H(0/-0.13)10質量(g)30タイプフェノール樹脂製MM5×0.8ねじサイズM5
ワークグリッパー HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS HS-9122
イマオコーポレーション¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷A3材質(本体)SKH51H(0/-0.13)12質量(g)11タイプフェノール樹脂製MM5×0.8ねじサイズM5
ワークグリッパー HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS HS-9120
イマオコーポレーション¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷A3材質(本体)SKH51H(0/-0.13)10質量(g)10タイプフェノール樹脂製MM5×0.8ねじサイズM5
ワークグリッパー HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS HS-122
イマオコーポレーション¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷A3材質(本体)SKH51H(0/-0.13)12質量(g)9タイプフェノール樹脂製H16MM5×0.8ねじサイズM5
ワークグリッパー HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS HS-120
イマオコーポレーション¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷A3材質(本体)SKH51H(0/-0.13)10質量(g)8タイプフェノール樹脂製H14.5MM5×0.8ねじサイズM5
ワークグリッパー HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS HS-9100
イマオコーポレーション¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷A2.3材質(本体)SKH51H(0/-0.13)10質量(g)7タイプフェノール樹脂製MM5×0.8ねじサイズM5
ワークグリッパー CT・グリッパー(ラウンドタイプ) CT CT-120
イマオコーポレーション¥2,498税込¥2,7481個当日出荷材質本体:SCM440、チップ :超硬B(+0/-0.13)10質量(g)8タイプフェノール樹脂製FM5×0.8D9.5C4.5E3G(有効ネジ深さ)6.5ねじサイズM5
ワークグリッパー HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS HS-9102
イマオコーポレーション¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷A2.3材質(本体)SKH51H(0/-0.13)12質量(g)7.5タイプフェノール樹脂製MM5×0.8ねじサイズM5
ワークグリッパー CT・グリッパー(ラウンドタイプ) CT CT-122
イマオコーポレーション¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷材質本体:SCM440、チップ :超硬B(+0/-0.13)12質量(g)9タイプフェノール樹脂製FM5×0.8D9.5C6E3G(有効ネジ深さ)8.5ねじサイズM5
M5x10mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)
エスコ¥290税込¥3191個翌日出荷グリップとねじはインサートによる一体成形材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)ねじM5×10仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部)エスコ品番EA948AS-1A寸法H(mm)50寸法d(mm)12寸法D(mm)18