絞り込み
ねじの呼び
- M10
- -(2)
- M3(5)
- M4(10)
- M5(25)
- M6(51)
- M8(50)
- M12(26)
- M16(4)
- M20(3)
- その他(2)
材質
- アルミ(2)
- スチール(9)
- ステンレス(2)
- 樹脂(26)
ブランド
- イマオコーポレーション(20)
- エスコ(7)
- 大阪魂(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- TRUSCO(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
- Elesa(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(5)
M4(10)
M5(25)
M6(51)
M8(50)
M10
M12(26)
M16(4)
M20(3)
その他(2)

プラスティック固定グリップ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。 グリップとねじはインサートによる一体成形。ねじ部の耐久性を高めています。仕様めねじ
エンプラ 回転握り(折り曲げ型)
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷折り曲げ可能な安全タイプです。 折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。タイプ折り曲げ型、オネジ材質(グリップ)ポリアミド耐熱温度(℃)60色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
ピラー グリップ ソフト
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。使用温度範囲(℃)0~80色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(本体)ショアA70(TPE)
鋼製回転握り
イマオコーポレーション(10件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷RA は、シャフト回転タイプです。 ねじ込み型の鋼製グリップです。材質(本体)SUM22タイプ回転握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
GPB プラスティックボール回転グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷六角穴による裏側からの取りつけ方式。材質(グリップ部)フェノール樹脂(黒)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理
RG・RGS 回転グリップ
イマオコーポレーション¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ボールノブ DIN319
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から9日以内出荷型バリなく研磨されています。RoHS指令(10物質対応)対応
エンプラ 回転握り(JIS型)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷JIS 規格に準拠した樹脂製回転握りです。種別おねじ付タイプ回転握り材質(グリップ)ポリプロピレン耐熱温度(℃)80色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
M10x160mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥1,380税込¥1,5181個翌日出荷エスコ品番EA948CF-9材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)160寸法D(mm)25寸法B(mm)23寸法C(mm)12ねじサイズM10
EBG-SOFT エルゴボールグリップソフト
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から5日以内出荷握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。 RoHS指令適合製品です。使用温度範囲(℃)0~80色(グリップ)つや消しブラック表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
オーバルグリップレバー
Elesa¥999税込¥1,0991個当日出荷オーバルグリップを取り付けた標準レバーです。材質グリップ:ポリアミド、シャフト:スチール耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
ワークグリッパー PG・グリッパー(アジャストタイプ) PG PG-10150
イマオコーポレーション¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷材質本体:SCM440、チップ :超硬B6.4質量(g)15タイプフェノール樹脂製FM10×1.5D4C5E2.3ねじサイズM10
ワークグリッパー HS・エッジグリッパー(ストレートセレーション) HSE-SS HSE-9252-SS
イマオコーポレーション¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷B(+0/-0.13)12材質(本体)SKH51質量(g)40タイプフェノール樹脂製F3.2D5.4C3ねじサイズM10
ワークグリッパー HS・エッジグリッパー(ストレートセレーション) HSE-SS HSE-9250-SS
イマオコーポレーション¥6,498税込¥7,1481個5日以内出荷B(+0/-0.13)10材質(本体)SKH51質量(g)31タイプフェノール樹脂製F3.2D3.4C3ねじサイズM10
ワークグリッパー HS・エッジグリッパー HSE HSE-9252
イマオコーポレーション¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷B(+0/-0.13)12材質(本体)SKH51質量(g)39タイプフェノール樹脂製F3.2D5.4C3ねじサイズM10
ワークグリッパー HS・エッジグリッパー HSE HSE-9250
イマオコーポレーション¥6,498税込¥7,1481個6日以内出荷B(+0/-0.13)10材質(本体)SKH51質量(g)31タイプフェノール樹脂製F3.2D3.4C3ねじサイズM10
回転グリップ RGPA
イマオコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。使用温度範囲(℃)-20~90材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しブラック材質(シャンク)SUM22L 亜鉛メッキ
ピラーグリップ VD-PGPA
イマオコーポレーション¥999税込¥1,0991個4日以内出荷異物混入対策に適した製品です。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しシグナルブルー質量(g)45使用温度範囲(℃)-20~110ねじ寸法M10×1.5
ピラーグリップ MD-PGPA
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷異物混入対策に適した製品です。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しグリーンブルー質量(g)45使用温度範囲(℃)-20~110ねじ寸法M10×1.5
M10x100mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷エスコ品番EA948CF-7材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)100寸法D(mm)25寸法B(mm)23寸法C(mm)12ねじサイズM10
M10x160mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥1,800税込¥1,9801個翌日出荷エスコ品番EA948CF-29材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)160寸法D(mm)25寸法B(mm)33寸法C(mm)12ねじサイズM10
M10x125mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥1,670税込¥1,8371個翌日出荷エスコ品番EA948CF-28材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)125寸法D(mm)25寸法B(mm)33寸法C(mm)12ねじサイズM10
M10x100mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥1,440税込¥1,5841個翌日出荷エスコ品番EA948CF-27材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)100寸法D(mm)25寸法B(mm)33寸法C(mm)12ねじサイズM10
M10/Φ28x90 mm 雌ねじピラーグリップ
エスコ¥640税込¥7041個翌日出荷エスコ品番EA948CE-130材質フェノール樹脂寸法A(mm)90寸法B(Φmm)28ねじサイズM10×55mm