14ページ目: グリップ・握り
「ねじの呼び」から絞り込む
B(+0/-0.13)10
材質(本体)SKH51
質量(g)14
タイプフェノール樹脂製
F3.2
D5.8
C3
ねじサイズM6
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
材質本体:SCM440、チップ :超硬
B(+0/-0.13)12
質量(g)6
タイプフェノール樹脂製
FM5×0.8
D7.9
C6
E2.3
G(有効ネジ深さ)8.5
ねじサイズM5
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
その他【Lf】6
A3
W5
L40
材質(本体)SKH51
質量(g)29
タイプフェノール樹脂製
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
・握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。・疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。・RoHS指令適合製品です。
L30
質量(g)97
タイプフェノール樹脂製
MM8×1.25
ねじサイズM8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
・握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。・疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。・RoHS指令適合製品です。
L25
質量(g)91
タイプフェノール樹脂製
MM8×1.25
ねじサイズM8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
・握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。・疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。・RoHS指令適合製品です。
L20
質量(g)86
タイプフェノール樹脂製
MM8×1.25
ねじサイズM8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
・丸みがあり、握り心地のよい形状・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
その他【Lf】13
A30
色ブラック
B20
L179
H62
質量(g)185
タイプフェノール樹脂製
L1198
材質(グリップ)フェノール樹脂
材質(インサート)黄銅
MM8×1.25
ねじサイズM8
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
トラスコ品番805-6415
材質グリップ:ポリプロピレン 熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 ショアA70(TPE) つや消しブラック、オネジ:S10C 亜鉛メッキ
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
オーバルグリップ(OG)を取り付けた標準レバーです。グリップは接着・圧入してあります。
トラスコ品番805-7930
材質グリップ:フェノール樹脂 ブラック、シャフト:SS400 硬質クロムメッキ 梨地仕上げ つや消しシルバー
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
使用温度範囲(℃)-20~90
材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しブラック
材質(シャンク)SUM22L 亜鉛メッキ
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
六角穴による裏側からの取りつけ方式。
オールステンレス製。耐蝕性が求められる機器・装置への使用に適しています。
寸法e(mm)2.5
ねじ規格並目
材質(グリップ部)SUS303/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303
折りたたみ可能な回転グリップ。
引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。
オールステンレス製。耐蝕性が求められる機器・装置への使用に適しています。
全サイズにステンレス製の平行ピン(Φ2×6)が付属しています。ねじ部のまわり止めとしてご使用ください。
材質(グリップ部)SUS303/ショットブラスト、(ねじ部)SUS304、(内蔵スプリング)ステンレス鋼線
ねじピッチ1
寸法d(mm)20
寸法A(mm)21.5
ねじ規格並目
寸法M(mm)M6
寸法Lf(mm)5.5
寸法x(mm)13.5
折りたたみ可能な回転グリップ。
引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。
材質は全て金属製。異物混入対策で、金属検出器を使用している機器・装置への使用に適しています。
全サイズにステンレス製の平行ピン(Φ2×6)が付属しています。ねじ部のまわり止めとしてご使用ください。
寸法A(mm)21.5
寸法d(mm)20
寸法Lf(mm)5.5
寸法M(mm)M6
寸法x(mm)13.5
ねじピッチ1
ねじ規格並目
材質(グリップ部)アルミニウム合金/研磨、(ねじ部)SUS304、(内蔵スプリング)ステンレス鋼線
タイプオネジ
使用温度範囲(℃)0~80
寸法L(mm)-
寸法A(mm)-
寸法B(mm)-
材質(グリップ)ポリプロピレン
ねじ径M-
色(グリップ)つや消しブラック
材質(メネジ)-
材質(オネジ)S10C
材質(センターキャップ)-
表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
材質ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当)
形状E
RoHS指令(10物質対応)対応
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)
ねじサイズM10
エスコ品番EA948CF-7
寸法A(mm)100
寸法D(mm)25
寸法B(mm)23
寸法C(mm)12
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)
ねじサイズM8
エスコ品番EA948CF-5
寸法A(mm)100
寸法D(mm)20
寸法B(mm)21
寸法C(mm)10
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)
ねじサイズM8
エスコ品番EA948CF-4
寸法A(mm)80
寸法D(mm)20
寸法B(mm)21
寸法C(mm)10
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)
ねじサイズM12
エスコ品番EA948CF-30
寸法A(mm)125
寸法D(mm)30
寸法B(mm)38
寸法C(mm)14
1個
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)
ねじサイズM6
エスコ品番EA948CF-3
寸法A(mm)100
寸法D(mm)12
寸法B(mm)18
寸法C(mm)10
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)
ねじサイズM10
エスコ品番EA948CF-28
寸法A(mm)125
寸法D(mm)25
寸法B(mm)33
寸法C(mm)12
1個
¥1,670
税込¥1,837
8日以内出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)
ねじサイズM8
エスコ品番EA948CF-26
寸法A(mm)125
寸法D(mm)20
寸法B(mm)26
寸法C(mm)10
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)
ねじサイズM8
エスコ品番EA948CF-25
寸法A(mm)100
寸法D(mm)20
寸法B(mm)26
寸法C(mm)10
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。