3ページ目: グリップ・握り

635件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
グリップノブ めねじタイプ TRUSCOグリップノブ めねじタイプTRUSCO
209税込230
1個
翌日出荷から翌々日出荷
手で回しやすいローレットデザインです。
用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ナット部】真鍮(カドミウム75ppm以下)【ねじ部(表面処理)】三価クロメート耐熱温度(℃)70
ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) BUH BUH-06012-S イマオコーポレーションワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) BUH BUH-06012-Sイマオコーポレーション
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
材質フェノール樹脂A12B9.5質量(g)7D10C6EM6×1許容荷重(N)5300
回転グリップ RG・RGS・RGPA RG65 イマオコーポレーション回転グリップ RG・RGS・RGPA RG65イマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
・RG・RGPA・PGPA-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。・RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
材質フェノール樹脂W4L15H65質量(g)75D23D119材質(シャンク)スチール製MM8×1.25
鋼製握り、鋼製回転握り SA・RA SA36 イマオコーポレーション鋼製握り、鋼製回転握り SA・RA SA36イマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂L22H112質量(g)525D36D122MM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
ワークグリッパー ダイヤモンドグリッパー(ラウンドタイプ) SRP-C-DS SRP-120-C-DS イマオコーポレーションワークグリッパー ダイヤモンドグリッパー(ラウンドタイプ) SRP-C-DS SRP-120-C-DSイマオコーポレーション
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
・ワークの滑り防止に最適。・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂質量(g)6DM4C5.6寸法B(mm)(±0.05)10RoHS指令(10物質対応)対応
ワークグリッパー アングルグリッパー MHS・MCT・MFSC MCT-127-4 イマオコーポレーションワークグリッパー アングルグリッパー MHS・MCT・MFSC MCT-127-4イマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
材質SKH51質量(g)12タイプフェノール樹脂製
ワークグリッパー HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS HS-9100 イマオコーポレーションワークグリッパー HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS HS-9100イマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
A2.3材質(本体)SKH51H(0/-0.13)10質量(g)7タイプフェノール樹脂製MM5×0.8ねじサイズM5
ワークグリッパー CC・グリッパー CC CC-2-4 イマオコーポレーションワークグリッパー CC・グリッパー CC CC-2-4イマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
B(+0.13/0)3.2材質(本体)超硬質量(g)2タイプフェノール樹脂製
エルゴボールグリップソフト EBG-SOFT EBG50-16-SOFT イマオコーポレーションエルゴボールグリップソフト EBG-SOFT EBG50-16-SOFTイマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
当日出荷
・握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。・疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。・RoHS指令適合製品です。
L16質量(g)80タイプフェノール樹脂製MM8×1.25ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
カムレバー オネジ イマオコーポレーションカムレバー オネジイマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
ボールロックピン用ケーブル イマオコーポレーションボールロックピン用ケーブルイマオコーポレーション
599税込659
1個
翌々日出荷
トラスコ品番214-9302
コンパクトカムレバー イマオコーポレーションコンパクトカムレバーイマオコーポレーション
3,398税込3,738
1個
当日出荷
トラスコ品番213-4708
ピラーグリップ VD-PGPA イマオコーポレーションピラーグリップ VD-PGPAイマオコーポレーション
799税込879
1個
3日以内出荷
異物混入対策に適した製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しシグナルブルー質量(g)45使用温度範囲(℃)-20~110ねじ寸法M10×1.5
ピラーグリップ MD-PGPA イマオコーポレーションピラーグリップ MD-PGPAイマオコーポレーション
999税込1,099
1個
3日以内出荷
異物混入対策に適した製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しグリーンブルー質量(g)45使用温度範囲(℃)-20~110ねじ寸法M10×1.5
M16 雌ねじグリップ エスコM16 雌ねじグリップエスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:黄銅寸法(mm)ねじ:M16×25、D:28、H:97、d:25.5
グリッパーパッド イマオコーポレーショングリッパーパッドイマオコーポレーション
1,582税込1,740
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(プレート)アルミニウム材質(当て面)NBR硬度(当て面)ショアA60
ピラー グリップ イマオコーポレーションピラー グリップイマオコーポレーション
485税込534
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(本体)つや消しブラック
スプリング付トランクゴム握り取手 TRUSCOスプリング付トランクゴム握り取手TRUSCO
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ゴムグリップ付きでしっかり握れます。ばね付により、振動によるハンドルのガタつきがありません。
用途各種コンテナ、業務機器に。各種キャビネットなどに。幅(mm)88高さ(mm)47参考使用荷重(kN)0.3穴径(mm)5.52018年トラスコ掲載ページ2 0329
M12x200mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM12x200mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
2,410税込2,651
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM12エスコ品番EA948CF-32寸法A(mm)200寸法D(mm)30寸法B(mm)38寸法C(mm)14
M12x160mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM12x160mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM12エスコ品番EA948CF-31寸法A(mm)160寸法D(mm)30寸法B(mm)38寸法C(mm)14
M10x100mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM10x100mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM10エスコ品番EA948CF-27寸法A(mm)100寸法D(mm)25寸法B(mm)33寸法C(mm)12
M6x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM6x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM6エスコ品番EA948CF-2寸法A(mm)80寸法D(mm)12寸法B(mm)18寸法C(mm)10
M12x200mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM12x200mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM12エスコ品番EA948CF-12寸法A(mm)200寸法D(mm)30寸法B(mm)26寸法C(mm)14
M8 /Φ18x40 mm 雌ねじピラーグリップ エスコM8 /Φ18x40 mm 雌ねじピラーグリップエスコ(1件のレビュー)
365税込402
1個
翌日出荷
材質フェノール樹脂ねじサイズM8×25mmエスコ品番EA948CE-123寸法A(mm)40寸法B(Φmm)18
M5 /Φ14x28 mm 雌ねじピラーグリップ エスコM5 /Φ14x28 mm 雌ねじピラーグリップエスコ
355税込391
1個
翌日出荷
材質フェノール樹脂ねじサイズM5×12mmエスコ品番EA948CE-121寸法A(mm)28寸法B(Φmm)14
M10x18mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製) エスコM10x18mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)エスコ
560税込616
1個
翌日出荷
グリップとねじはインサートによる一体成形
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)ねじM10×18仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部)エスコ品番EA948AS-4A寸法H(mm)95寸法d(mm)20寸法D(mm)28
プラスティックボール回転グリップ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティックボール回転グリップ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
回転グリップステンレス RG-N-sus MIYOSHI(小西製作所)回転グリップステンレス RG-N-susMIYOSHI(小西製作所)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン黒色使用温度(℃)max80 min0材質(ねじ部)ステンレスSUS303
回転ボールグリップ RBG MIYOSHI(小西製作所)回転ボールグリップ RBGMIYOSHI(小西製作所)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート寸法F12寸法d115
アセタール回転グリップ NR MIYOSHI(小西製作所)アセタール回転グリップ NRMIYOSHI(小西製作所)
579税込637
1個
3日以内出荷
材質(グリップ)黒色ポリアセタール樹脂POM使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22・クロムメッキ
ミニ回転グリップ(ステン) MRGS MIYOSHI(小西製作所)ミニ回転グリップ(ステン) MRGSMIYOSHI(小西製作所)
539税込593
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
フェノール回転握り FR MIYOSHI(小西製作所)フェノール回転握り FRMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
鋼製筒型握り F MIYOSHI(小西製作所)鋼製筒型握り FMIYOSHI(小西製作所)
459税込505
1個
3日以内出荷
材質鋼材SUM22表面処理クロムメッキ
エンプラ握り EG MIYOSHI(小西製作所)エンプラ握り EGMIYOSHI(小西製作所)
219税込241
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質黒色ナイロン樹脂PA6使用温度(℃)max80 min-20
鋼製握り(差込みタイプ) B MIYOSHI(小西製作所)鋼製握り(差込みタイプ) BMIYOSHI(小西製作所)
369税込406
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質鋼材SUM22表面処理クロムメッキ
鋼製握り(二面取りタイプ) A MIYOSHI(小西製作所)鋼製握り(二面取りタイプ) AMIYOSHI(小西製作所)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
材質鋼材SUM22表面処理クロムメッキ
エルゴ 回転ボールグリップ ソフト イマオコーポレーションエルゴ 回転ボールグリップ ソフトイマオコーポレーション
1,514税込1,665
1個
当日出荷
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
質量(g)100使用温度範囲(℃)0~80色(グリップ)つや消しブラック表面処理(シャンク)亜鉛メッキ表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
SM メッキ固定グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)SM メッキ固定グリップNBK(鍋屋バイテック会社)
329税込362
1個
翌日出荷
GPC コニカルグリップ NBK(鍋屋バイテック会社)GPC コニカルグリップNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から翌々日出荷
SBG ステンレスバーグリップ イマオコーポレーションSBG ステンレスバーグリップイマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

グリップ・握り
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら