レバー :「クランプ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
287件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA948CC-35 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)95 寸法B(mm)63 材質(ねじ部)スチール 取付部めねじ 寸法G(mm)19 取付長(mm)17 取付穴径(mm)M12
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

エスコ品番EA948CC-34 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)80 寸法B(mm)54.5 材質(ねじ部)スチール 取付部めねじ 寸法G(mm)16 取付長(mm)14 取付穴径(mm)M10
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

エスコ品番EA948CC-25 形状L字形 歯数28 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)196 種類クランプレバー 寸法H(mm)65 回し半径(mm)92 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)19 最大荷重(N)420 取付部めねじ 最大締付力(kN)23 取付長(mm)17 取付穴径(mm)M12
1個
1,700 税込1,870
3日以内出荷

エスコ品番EA948CC-33 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)65 寸法B(mm)42.5 材質(ねじ部)スチール 取付部めねじ 寸法G(mm)13.5 取付長(mm)12 取付穴径(mm)M8
1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

エスコ品番EA948CC-32 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)40 寸法B(mm)31 材質(ねじ部)スチール 取付部めねじ 寸法G(mm)10 取付長(mm)9 取付穴径(mm)M6
1個
875 税込963
翌日出荷

エスコ品番EA948CC-31 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)40 寸法B(mm)31 材質(ねじ部)スチール 取付部めねじ 寸法G(mm)10 取付長(mm)9 取付穴径(mm)M5
1個
875 税込963
翌日出荷

エスコ品番EA948CC-11 形状L字形 歯数18 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)33 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)60 取付部めねじ 最大締付力(kN)3.9 取付長(mm)9 取付穴径(mm)M5
1個
960 税込1,056
3日以内出荷

エスコ品番EA948CC-14 形状L字形 歯数26 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)118 種類クランプレバー 寸法H(mm)55 回し半径(mm)78 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)16 最大荷重(N)290 取付部めねじ 最大締付力(kN)16 取付長(mm)14 取付穴径(mm)M10
1個
1,390 税込1,529
3日以内出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)A:30、B:30、D:10 レッド
1個
950 税込1,045
翌日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)A:30、B:30、D:10 レッド
1個
950 税込1,045
翌日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)A:30、B:30、D:10 レッド
1個
950 税込1,045
翌日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)A:30、B:30、D:10 シルバー
1個
950 税込1,045
翌日出荷

エスコ品番EA948CC-13 形状L字形 歯数24 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)73 種類クランプレバー 寸法H(mm)45 回し半径(mm)63 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)13.5 最大荷重(N)180 取付部めねじ 最大締付力(kN)10 取付長(mm)11 取付穴径(mm)M8
1個
1,220 税込1,342
3日以内出荷

エスコ品番EA948CC-1 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 取付部めねじ 取付長(mm)9 取付穴径(mm)M5
1個
960 税込1,056
3日以内出荷

エスコ品番EA948CC-5 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 寸法H(mm)65 回し半径(mm)92 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)19 取付部めねじ 取付長(mm)17 取付穴径(mm)M12
1個
1,700 税込1,870
3日以内出荷

エスコ品番EA948CC-15 形状L字形 歯数28 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)196 種類クランプレバー 寸法H(mm)65 回し半径(mm)92 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)19 最大荷重(N)420 取付部めねじ 最大締付力(kN)23 取付長(mm)17 取付穴径(mm)M12
1個
1,700 税込1,870
3日以内出荷

1個
950 税込1,045
翌日出荷

エスコ品番EA948CC-3 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 寸法H(mm)45 回し半径(mm)63 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)13.5 取付部めねじ 取付長(mm)11 取付穴径(mm)M8
1個
1,220 税込1,342
3日以内出荷

エスコ品番EA948CB-13 形状L字形 歯数18 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~45 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)100 取付部おねじ 最大締付力(kN)5.5 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M6
1個
970 税込1,067
当日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)A:30、B:30、D:10 オレンジ
1個
950 税込1,045
翌日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)A:30、B:30、D:10 オレンジ
1個
950 税込1,045
翌日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)A:30、B:30、D:10 シルバー
1個
950 税込1,045
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-33 形状L字形 歯数26 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)136~174 種類クランプレバー 寸法H(mm)55 回し半径(mm)78 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)16 最大荷重(N)290 取付部おねじ 最大締付力(kN)16 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)32 取付穴径(mm)M10
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-23 形状L字形 歯数24 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)82~103 種類クランプレバー 寸法H(mm)45 回し半径(mm)63 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)13.5 最大荷重(N)180 取付部おねじ 最大締付力(kN)10 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M8
1個
1,220 税込1,342
当日出荷

材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:黄銅 寸法(mm)R:63、H:43、d:15
1個
755 税込831
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-26 形状L字形 歯数24 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)82~103 種類クランプレバー 寸法H(mm)45 回し半径(mm)63 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)13.5 最大荷重(N)180 取付部おねじ 最大締付力(kN)10 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M8
1個
1,220 税込1,342
当日出荷

エスコ品番EA948CB-12 形状L字形 歯数18 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~45 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)100 取付部おねじ 最大締付力(kN)5.5 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)16 取付穴径(mm)M6
1個
970 税込1,067
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-2 形状L字形 歯数18 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~41 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)60 取付部おねじ 最大締付力(kN)3.9 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)16 取付穴径(mm)M5
1個
970 税込1,067
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-41 形状L字形 歯数28 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)212~250 種類クランプレバー 寸法H(mm)65 回し半径(mm)92 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)19 最大荷重(N)420 取付部おねじ 最大締付力(kN)23 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)32 取付穴径(mm)M12
1個
1,720 税込1,892
当日出荷

エスコ品番EA948CB-27 形状L字形 歯数24 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)82~103 種類クランプレバー 寸法H(mm)45 回し半径(mm)63 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)13.5 最大荷重(N)180 取付部おねじ 最大締付力(kN)10 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)50 取付穴径(mm)M8
1個
1,230 税込1,353
当日出荷

エスコ品番EA948CB-3 形状L字形 歯数18 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~41 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)60 取付部おねじ 最大締付力(kN)3.9 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M5
1個
970 税込1,067
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-35 形状L字形 歯数26 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)136~174 種類クランプレバー 寸法H(mm)55 回し半径(mm)78 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)16 最大荷重(N)290 取付部おねじ 最大締付力(kN)16 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)50 取付穴径(mm)M10
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:黄銅 寸法(mm)R:78、H:54、d:19
1個
910 税込1,001
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-31 形状L字形 歯数26 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)136~174 種類クランプレバー 寸法H(mm)55 回し半径(mm)78 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)16 最大荷重(N)290 取付部おねじ 最大締付力(kN)16 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M10
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-25 形状L字形 歯数24 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)82~103 種類クランプレバー 寸法H(mm)45 回し半径(mm)63 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)13.5 最大荷重(N)180 取付部おねじ 最大締付力(kN)10 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)32 取付穴径(mm)M8
1個
1,220 税込1,342
当日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)A:30、B:30、D:10 ブラック
1個
950 税込1,045
翌日出荷

材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:黄銅 寸法(mm)R:95、H:64.5、d:21.5
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-22 形状L字形 歯数24 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)82~103 種類クランプレバー 寸法H(mm)45 回し半径(mm)63 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)13.5 最大荷重(N)180 取付部おねじ 最大締付力(kN)10 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)16 取付穴径(mm)M8
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-15 形状L字形 歯数18 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~45 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)100 取付部おねじ 最大締付力(kN)5.5 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)32 取付穴径(mm)M6
1個
970 税込1,067
当日出荷

エスコ品番EA948CB-43 形状L字形 歯数28 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)212~250 種類クランプレバー 寸法H(mm)65 回し半径(mm)92 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)19 最大荷重(N)420 取付部おねじ 最大締付力(kN)23 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)50 取付穴径(mm)M12
1個
1,810 税込1,991
翌日出荷

『ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります