レバー :「タクト」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 コンタクトプレート以外の各部品はステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
材質(レバー部)SCS13/(SUS304相当)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)SUS431、(調整ねじ)SUS303 寸法H(mm)19.5 寸法d(mm)15 寸法D(mm)12 寸法T(mm)12 ねじ規格並目 寸法R(mm)44 寸法H'(mm)2 寸法h(mm)(0°)13.2 寸法h(mm)(90°)12.7
1個
4,298 税込4,728
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 コンタクトプレート以外の各部品はステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
材質(レバー部)SCS13/(SUS304相当)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6 寸法H(mm)19.5 寸法d(mm)14 寸法D(mm)12 寸法T(mm)12 ねじ規格並目 寸法R(mm)44 寸法h(mm)(0°)13.2 寸法h(mm)(90°)12.7
1個
3,298 税込3,628
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 コンタクトプレート以外の各部品はステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 ボルトと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ボルトで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
材質(レバー部)SCS13/(SUS304相当)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6 寸法H(mm)19.5 寸法d(mm)14 寸法D(mm)12 寸法e(mm)2.2 寸法T(mm)12 ねじ規格並目 寸法R(mm)44 寸法Lf(mm)8 寸法h(mm)(0°)13.2 寸法h(mm)(90°)12.7
1個
2,498 税込2,748
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 コンタクトプレート以外の各部品はステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
材質(レバー部)SCS13/(SUS304相当)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUS303 寸法H(mm)19.5 寸法d(mm)15 寸法D(mm)12 寸法e(mm)2.2 寸法T(mm)12 ねじ規格並目 寸法R(mm)44 寸法Lf(mm)8 寸法H'(mm)2 寸法h(mm)(0°)13.2 寸法h(mm)(90°)12.7
1個
3,598 税込3,958
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります