取手・引手 :「つや消し黒」の検索結果
関連キーワード
取手とラッチが一体となった製品です。
付属品キー1個
材質【グリップ・ローター】ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック、【ロッキングナット】ZDC1亜鉛メッキ
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(ねじ部)黄銅(カドミウム低減材)
材質(Oリング)NBR
材質(キー)ポリアミドつや消しブラック
材質(カム)SPCC/亜鉛メッキ
1個
¥718
税込¥790
当日出荷
取付方向が選べます。
使用温度範囲(℃)-30~130
色(キャップ)つや消しブラック
色(グリップ)ブラック
表面処理(グリップ)光沢仕上げ
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)アルミニウム(A6N01S)粉体塗装
許容荷重(N)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
RoHS指令適合製品です。
色つや消しブラック
材質(本体)アルミニウム(A6N01S)アルマイト表面処理梨地仕上げ
質量(g)68
寸法L(mm)250
寸法U(mm)6
許容荷重(N)500
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル高さ(mm)266
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
軽量でシンプルなデザインです。
エルボは横へ強く引っ張るとグリップから外すことができます。
19インチラック規格(IEC規格)対応品
材質エルボ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しブラック
質量(g)57
タイプUN2
寸法L(mm)180
材質(グリップ)アルミニウム(A6N01S)、アルマイト表面処理、梨地仕上げ、つや消しナチュラル
許容荷重(N)500
パネル高さ(mm)221.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
使用温度範囲(℃)-30~130
色(グリップ)つや消しブラック
材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)
RoHS指令適合製品です。
防錆に優れたSUS304を使用。グリップ位置を高くオフセットし、握りやすくしました。
材質【エルボ】アルミニウム(A6N01S)/アルマイト処理・梨地仕上げつや消しブラック、【取付用ボルト・ナット・ワッシャー】SUS304
質量(g)1216
寸法L(mm)500
寸法L1(mm)540
材質(グリップ)SUS304
許容荷重(N)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
銀イオンと添付した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。(抗菌効果の基準であるJISZ2801をクリア)
洗浄しても抗菌特性は変わりません。
衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。
握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。
六角穴付きボルトによる取付けができます。また取付箇所は専用のキャップで簡単に被う事ができます。
高温または多湿の条件下でのご使用は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
キャップは搬送中の傷や汚れから防止する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
【抗菌効果】
JISZ2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。
・大腸菌ATCC25922
・黄色ブドウ球菌ATCC25923
・肺炎桿菌ATCC13883
・緑膿菌ATCC27853
・カンジダ・アルビカンスATCC10231
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(キャップ)ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量でシンプルなデザインです。エルボは横へ強く引っ張るとグリップから外すことができます。
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
RoHS指令適合製品です。
材質【エルボ】ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
材質(グリップ)アルミニウム(A6N01S)アルマイト処理・梨地仕上げつや消しナチュラル
材質(インサート)UN1:SUM22L・UN3:黄銅(C3604B)
RoHS指令(10物質対応)対応
『ハンドル、取手』には他にこんなカテゴリがあります
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。