絞り込み
ブランド
  • SUGICO(スギコ)
  • モノタロウ(3)
  • TAKIGEN(タキゲン)(260)
  • LAMP(スガツネ工業)(219)
  • ハーフェレ(208)
  • エスコ(165)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(152)
  • 栃木屋(78)
  • イマオコーポレーション(74)
  • ジョー・プリンス竹下(68)
  • RS PRO(47)
  • ホシモト(32)
  • シブタニ(19)
  • MK(丸喜金属本社)(17)
  • TRUSCO(16)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
  • MIYOSHI(小西製作所)(12)
  • 水本機械製作所(7)
  • フジテック・ジャパン(6)
  • 末広金具(SUEHIRO)(6)
材質
  • アルミ(1)
  • ガラス繊維(2)
  • ステンレス(37)
  • 亜鉛合金(11)
  • (1)
  • 樹脂(3)
  • 黄銅(真鍮)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステン座付取手 鏡面仕上げ SUGICO(スギコ)ステン座付取手 鏡面仕上げSUGICO(スギコ)
769税込846
1個
当日出荷
家具などに使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS303)関連資料寸法図(0.06MB)表面仕上げ鏡面
バネ付取手 SUGICO(スギコ)バネ付取手SUGICO(スギコ)
429税込472
1個
当日出荷から翌々日出荷
グリップがバネの取手です。カゴやザルなどに使用します。根元のリングをかしめて取付けます。
材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ電解研磨
ステンレスハンドル SUGICO(スギコ)ステンレスハンドルSUGICO(スギコ)
519税込571
1個
翌々日出荷
溶接して取付けます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
L型取手 SUGICO(スギコ)L型取手SUGICO(スギコ)
489税込538
1個
翌々日出荷
L型のハンドルです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス・パネル取手 SUGICO(スギコ)ステンレス・パネル取手SUGICO(スギコ)
959税込1,055
1個
翌々日出荷
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。
材質ステンレス(SUS304)関連資料寸法図(0.17MB)
回転ハンドル SUGICO(スギコ)回転ハンドルSUGICO(スギコ)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
給食用コンテナの観音式扉などに最適です。ハンドルを回転させるとロッド棒が連動し扉を開閉します。
取手 SUGICO(スギコ)取手SUGICO(スギコ)
479税込527
1個
翌々日出荷
取付部が隠せる、意匠性の高い取手です。キャップ付きです。
付属品キャップ材質【本体】ABS【キャップ】ポリカーボネイト(PC)
スギコ18-8 ステンレス多目的取手シリーズ(2ケ1組) SUGICO(スギコ)スギコ18-8 ステンレス多目的取手シリーズ(2ケ1組)SUGICO(スギコ)
1,898税込2,088
1セット(2個)
翌々日出荷
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。溶接して取付けます。
材質ステンレス(SUS304)
舟型引手 SUGICO(スギコ)舟型引手SUGICO(スギコ)
99税込109
1個
翌々日出荷
引戸に使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス・パネル取手 SUGICO(スギコ)ステンレス・パネル取手SUGICO(スギコ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。化粧座金付きです。
付属品座金×2/バネ座金×2/六角ナット×2材質ステンレス(SUS304)関連資料寸法図(0.16MB)
ステンレス取手 SUGICO(スギコ)ステンレス取手SUGICO(スギコ)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304関連資料寸法図(0.06MB)表面仕上げバフ研摩
上げ蓋取手 SUGICO(スギコ)上げ蓋取手SUGICO(スギコ)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
床点検口などにご使用頂ける取手です。未使用時は、本体受部へ沈み込んでフラットに納まります。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)103×33×H38.5関連資料寸法図(0.04MB)表面仕上げヘアライン自重(g)130モデルGCT-1
ステンレスハンドル SUGICO(スギコ)ステンレスハンドルSUGICO(スギコ)
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
握り部分が傾斜し、握り易い形状です。Φ12 mmの太さで、安定感と強度があります耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品十字穴付トラス小ねじM5×30(2個)材質ステンレス(SUS304)表面仕上げサテン自重(g)182
全回転取手 SUGICO(スギコ)全回転取手SUGICO(スギコ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
床点検口の上蓋の取手用です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品SUS十字穴付皿木ネジ3.1×20(2本)材質ステンレス(SUS304)関連資料寸法図(0.06MB)
18-8丸棒ハンドル引手 SUGICO(スギコ)18-8丸棒ハンドル引手SUGICO(スギコ)
319税込351
1個
翌々日出荷
ドアなどの取手にお使いいただけます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質【本体】ステンレス(SUS303)【ネジ】真鍮ねじサイズねじ足/M3関連資料寸法図(0.09MB)
アルミ取手 SUGICO(スギコ)アルミ取手SUGICO(スギコ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
グリップがアルミ製の取手です。
付属品化粧シール材質【バー】アルミ【ベース】ナイロン66(黒)
エボナイト引手 SUGICO(スギコ)エボナイト引手SUGICO(スギコ)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
グリップにエボナイト(超硬質ゴム)を使用した引手です。
材質真鍮(クロームメッキ)/エボナイト関連資料寸法図(0.02MB)
ステン円筒ツマミ SUGICO(スギコ)ステン円筒ツマミSUGICO(スギコ)
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
開き戸などのつまみにおすすめです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品ステントラスビス材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ鏡面磨き
オフセット型ラッチ SUGICO(スギコ)オフセット型ラッチSUGICO(スギコ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
受座は締代微調整可能です。左右兼用型です。
付属品受金具/鍵材質(受金具)ステンレス(SUS430)/アルミ
回転ハンドル TO-161N-RW用ハンドル一式 SUGICO(スギコ)回転ハンドル TO-161N-RW用ハンドル一式SUGICO(スギコ)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
TO-161N-RW用のハンドル一式です。
回転ハンドル TO-161N・162用ハンドル一式 SUGICO(スギコ)回転ハンドル TO-161N・162用ハンドル一式SUGICO(スギコ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)適合品番TO-161N/TO-162
取手 SUGICO(スギコ)取手SUGICO(スギコ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
表、裏の両面から取り付けが可能です。キャップ付きです。
付属品キャップ適合MODEL:ETP-123-1材質【本体】亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)【キャップ】ASA製品質量(g)483使用荷重(kgf):82
コンテナー用角型押手ロングタイプ SUGICO(スギコ)コンテナー用角型押手ロングタイプSUGICO(スギコ)
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
給食用コンテナの押手などにご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS430)サイズ(mm)540×160×H40
重量級用ハンドル SUGICO(スギコ)重量級用ハンドルSUGICO(スギコ)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
冷蔵庫や冷凍庫のドアに最適です。前面の取り付け穴を隠すために、化粧シールが付属しています。
付属品化粧シール材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)
密閉用ハンドル 左勝手 SUGICO(スギコ)密閉用ハンドル 左勝手SUGICO(スギコ)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。強力密閉が可能です。左勝手です。
付属品受金具材質ステンレス(SUS304/鏡面バフ研磨)
大型掘込取手 SUGICO(スギコ)大型掘込取手SUGICO(スギコ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
出っ張りが少なく、耐食性に優れた取手です。
適合MODEL:ETP-131-1材質【ハンドル】エラストマー(TPE)【芯材】スチール(SPHC)サイズ(mm)120×140×H31使用荷重(kgf):18
ステン公団用三ツ穴取手 SUGICO(スギコ)ステン公団用三ツ穴取手SUGICO(スギコ)
209税込230
1個
翌々日出荷
開き扉一般用です。 公共住宅物入れ扉にご使用いただけます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品SUS十字穴付木ネジ2.7×16(3本)材質ステンレス(SUS304)
コーナーハンドル SUGICO(スギコ)コーナーハンドルSUGICO(スギコ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
クリーンルームのパスボックスや試験機など、密閉性が求められる扉に最適です。樹脂ローラーを採用し、耐久性に優れた商品です。受けのかかりを、見込み・見付方向で調整できます。(見付方向は裏面の調整版で調整。見込方向は調整ネジで調整。)
付属品受金具/鍵適合MODEL:EL-502S(鍵付)材質ステンレス(SUS304/鏡面バフ研磨)製品質量(g)1050
密閉用セフティハンドル 抗菌庫内安全押棒 SUGICO(スギコ)密閉用セフティハンドル 抗菌庫内安全押棒SUGICO(スギコ)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
ウォークイン型の冷凍冷蔵庫などの庫内側に取付けて、外部から施錠した場合に使用します。細菌類、カビ類などの繁殖を防ぎます。人体に対して極めて安全性が高い抗菌剤を使用しています。フランジ内部にOリングを装着した凍結防止設計です。庫内安全押棒の取付けにより庫内側から開扉できます。結露防止のためフェルトパッキンが標準装備、密閉性を高めました。
材質グラスファイバー/ポリカーボネート/ABS/ステンレス(SUS304)適合品番TO-360関連資料寸法図(0.04MB)モデルFC-702
密閉用セフティハンドル SUGICO(スギコ)密閉用セフティハンドルSUGICO(スギコ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
錠前、南京錠による施錠の場合でも庫内側より別売の庫内安全押棒(TO-363)の作動により開扉できる安全機能です。本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。首長南京錠でも施錠できます。左右兼用型です。
材質亜鉛合金(クロームメッキ)関連資料寸法図(0.08MB)自重(g)1210モデルFA-602
ステンレス角戸引手 SUGICO(スギコ)ステンレス角戸引手SUGICO(スギコ)
629税込692
1個
翌々日出荷
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)表面仕上げヘアライン
引き取手用化粧座金 SUGICO(スギコ)引き取手用化粧座金SUGICO(スギコ)
219税込241
1個
翌々日出荷
取手に使用することで安定性が増し、さらにパネル面のキズ防止になります。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)関連資料寸法図(0.05MB)
取手(2ケ1組) SUGICO(スギコ)取手(2ケ1組)SUGICO(スギコ)
1,598税込1,758
1セット(2本)
翌々日出荷
可動取手です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
埋込みフック SUGICO(スギコ)埋込みフックSUGICO(スギコ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
埋め込みタイプなので設置面にでっぱりが出ません。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)Φ88×H33関連資料寸法図(0.06MB)モデルAH-2
密閉用セフティハンドル TO-360用受座 SUGICO(スギコ)密閉用セフティハンドル TO-360用受座SUGICO(スギコ)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調整できます。ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
材質亜鉛合金(クロームメッキ)適合品番TO-360関連資料寸法図(0.09MB)
木製湯煎取手 SUGICO(スギコ)木製湯煎取手SUGICO(スギコ)
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
グリップが木製なので熱が伝わりにくいです。
材質ステンレス(SUS430)/天然木寸法(mm)130×32×H66関連資料寸法図(0.02MB)
セーフティーバー(鏡面仕上) SUGICO(スギコ)セーフティーバー(鏡面仕上)SUGICO(スギコ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
手軽で安心、多分野で使用可能です。マリン関係や、住環境などの多くの分野で使用可能です。カバー付でスッキリとした外観なので美観を損ないません。ステンレス製なのでサビにくく、他にアウトドア用品として使用できるなど、使い方はアイデア次第です。
付属品十字穴付タッピングネジ×6/PCプラグ×6材質ステンレス(SUS304)参考使用荷重(kg)80関連資料寸法図(0.07MB)表面仕上げ鏡面
アートスリム取手 SUGICO(スギコ)アートスリム取手SUGICO(スギコ)
159税込175
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
パネル表面に出る部分ができるだけ薄くなるようにデザインされた取手です。板金にワンタッチで取付可能です。
材質ABS関連資料寸法図(0.08MB)
引手 SUGICO(スギコ)引手SUGICO(スギコ)
439税込483
1個
翌々日出荷
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
ステンレス丸棒取手 SUGICO(スギコ)ステンレス丸棒取手SUGICO(スギコ)
799税込879
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
材質ステンレス(SUS304)関連資料寸法図(0.07MB)
取手・引手