絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(3)
  • TAKIGEN(タキゲン)(260)
  • LAMP(スガツネ工業)(219)
  • ハーフェレ(208)
  • エスコ(165)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(152)
  • 栃木屋(78)
  • イマオコーポレーション(74)
  • ジョー・プリンス竹下(68)
  • SUGICO(スギコ)(56)
  • RS PRO(47)
  • ホシモト(32)
  • シブタニ(19)
  • MK(丸喜金属本社)(17)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
  • MIYOSHI(小西製作所)(12)
  • 水本機械製作所(7)
  • フジテック・ジャパン(6)
  • 末広金具(SUEHIRO)(6)
材質
  • ステンレス(13)
  • 樹脂(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引き取手 ステンレス・鏡面仕上げ めねじタイプ TRUSCO引き取手 ステンレス・鏡面仕上げ めねじタイプTRUSCO(5件のレビュー)
379税込417
1袋
当日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。タイプめねじタイプ材質/仕上ステンレス(SUS304)
ステンレス引き取手(おねじ) TRUSCOステンレス引き取手(おねじ)TRUSCO(3件のレビュー)
449税込494
1袋
当日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。材質/仕上ステンレス(SUS304)タイプおねじタイプ
ステンレスセーフティーバーヘアライン TRUSCOステンレスセーフティーバーヘアラインTRUSCO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋
当日出荷から翌々日出荷
素材感が美しいヘアライン仕上げ。
用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。穴径(Φmm)5参考使用荷重(kN)0.78材質/仕上ステンレス(SUS304)仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本寸法d(mm)5
丸棒樹脂取手(PS樹脂) TRUSCO丸棒樹脂取手(PS樹脂)TRUSCO
139税込153
1個
当日出荷
汎用性の高い樹脂取手です。
用途家具、引き出しなど。材質ポリスチレン樹脂適合板厚(mm)16~22ねじ寸法B1 4×30ねじ深さ(mm)15
ステンレス引き取手用化粧座金 TRUSCOステンレス引き取手用化粧座金TRUSCO(4件のレビュー)
199税込219
1袋(2個)
当日出荷
引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に使用。材質/仕上ステンレス(SUS304)1袋入数(個)2
丸棒樹脂取手(ABS樹脂) TRUSCO丸棒樹脂取手(ABS樹脂)TRUSCO
259税込285
1個
当日出荷
汎用性の高い樹脂取手です。
用途家具、引き出しなど。付属品トラス小ねじ4×28 2本材質ABS樹脂全長(mm)80全高(mm)28全長L(mm)80ねじ寸法M4×28取付ピッチ(mm)70ねじ深さ(mm)11
引き取手 めねじタイプ TRUSCO引き取手 めねじタイプTRUSCO
449税込494
1個
当日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。 各種設備などの取手に使用します。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
楕円取手 TRUSCO楕円取手TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)ナチュラル表面仕上げ鏡面バフ
引き取手 傾斜型(ステンレス・鏡面仕上げ)めねじ TRUSCO引き取手 傾斜型(ステンレス・鏡面仕上げ)めねじTRUSCO
869税込956
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。 各種設備などの取手に使用します。 傾斜付きの握りやすい取手です。 鏡面仕上げです。
材質ステンレス(SUS304)タイプめねじ
溝付角型取手 TRUSCO溝付角型取手TRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)ナチュラルねじ寸法M5表面仕上げ鏡面バフ
引き取手 傾斜型(ステンレス・鏡面仕上げ)おねじ TRUSCO引き取手 傾斜型(ステンレス・鏡面仕上げ)おねじTRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。 各種設備などの取手に使用します。 傾斜付きの握りやすい取手です。 鏡面仕上げです。
材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番469-4121全長(mm)109質量(g)130タイプおねじ径(Φmm)9ねじ長さ(mm)17全高(mm)85ねじ寸法M6×1.00取付ピッチ(mm)100
ステンレスセーフティーバー鏡面 TRUSCOステンレスセーフティーバー鏡面TRUSCO(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
鏡面仕上げです。カバー付なのですっきりとした外観となります。船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます。タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です。(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です。)
用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。寸法d(mm)5参考使用荷重(kN)0.78仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本付属品プラスタッピングねじ(ステンレス):6本、PCプラグ:6本材質/仕上ステンレス(SUS304)
丸棒取手(ABS樹脂) TRUSCO丸棒取手(ABS樹脂)TRUSCO
279税込307
1個
当日出荷
汎用性が高く、価格も追求した丸棒取手です。
用途家具、引き出しなど。付属品B1 トラスタッピング4×30 2本材質ABS樹脂(クロムメッキ加工)クロムメッキ適合板厚(mm)16~22ねじ寸法B1 4×30ねじ深さ(mm)15
ステンレス引き取手用 化粧座金 TRUSCOステンレス引き取手用 化粧座金TRUSCO
249税込274
1袋(2個)
当日出荷
引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
用途引き取手の化粧座金として。適合引き取手:TTO-4シリーズトラスコ品番257-7459材質ステンレス(SUS304)寸法T1(mm)2寸法T2(mm)1寸法A1(mm)6寸法A2(mm)4.2寸法A3(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
引き取手 おねじタイプ TRUSCO引き取手 おねじタイプTRUSCO
479税込527
1個
当日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。 各種設備などの取手に使用します。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
ステンレス引き取手(ねめじ) TRUSCOステンレス引き取手(ねめじ)TRUSCO(1件のレビュー)
499税込549
1袋
当日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。材質/仕上ステンレス(SUS304)トラスコ品番275-4371質量(g)26タイプめねじタイプ寸法L(mm)86寸法H(mm)30ねじ径M-4寸法D(mm)6寸法B(mm)7.0寸法P(mm)80参考使用荷重(kN)0.20質量(g/袋)26
取手・引手