16ページ目: 取手・引手


FA現場のお役立ち情報
1,493件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製ハンドル 14-3812型 14-3812-02-098 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル 14-3812型 14-3812-02-098LAMP(スガツネ工業)
8,098税込8,908
1個
4日以内出荷
L106質量(g)93P96仕上ヘアライン仕上材料ステンレス鋼(SUS316)
ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-90S-SUS304 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-90S-SUS304LAMP(スガツネ工業)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
L90H23.5質量(g)55P84仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-130M-SUS304 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-130M-SUS304LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
L130H24.5質量(g)75P124仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル 14-3812型 14-3812-02-519 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル 14-3812型 14-3812-02-519LAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
L522質量(g)360P512仕上ヘアライン仕上材料ステンレス鋼(SUS316)
ステンレス鋼製ハンドル 14-3812型 14-3812-02-136 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル 14-3812型 14-3812-02-136LAMP(スガツネ工業)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
L138質量(g)113P128仕上ヘアライン仕上材料ステンレス鋼(SUS316)
ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-30M-SUS304 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-30M-SUS304LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
質量(g)15仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル 14-3812型 14-3812-02-411 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル 14-3812型 14-3812-02-411LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
L426質量(g)300P416仕上ヘアライン仕上材料ステンレス鋼(SUS316)
ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-150S-SUS304 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-150S-SUS304LAMP(スガツネ工業)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
L150H25質量(g)86P144仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル KB-SUS304型 KB-90M-SUS304 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル KB-SUS304型 KB-90M-SUS304LAMP(スガツネ工業)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
L90H23質量(g)40P85仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル KB-SUS304型 KB-70M-SUS304 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル KB-SUS304型 KB-70M-SUS304LAMP(スガツネ工業)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
L70H22.5質量(g)33P65仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-130S-SUS304 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-130S-SUS304LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
L130H24.5質量(g)75P124仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル 14-3812型 14-3812-02-225 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル 14-3812型 14-3812-02-225LAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
L234質量(g)174P224仕上ヘアライン仕上材料ステンレス鋼(SUS316)
ステンレス鋼製ハンドル KB-SUS304型 KB-50S-SUS304 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル KB-SUS304型 KB-50S-SUS304LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
L50H22質量(g)26P45仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-30S-SUS304 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-30S-SUS304LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
質量(g)15仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル 14-3812型 14-3812-02-322 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル 14-3812型 14-3812-02-322LAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
L330質量(g)240P320仕上ヘアライン仕上材料ステンレス鋼(SUS316)
ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-110M-SUS304 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-110M-SUS304LAMP(スガツネ工業)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
L110H24質量(g)65P104仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル KB-SUS304型 KB-90S-SUS304 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル KB-SUS304型 KB-90S-SUS304LAMP(スガツネ工業)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
L90H23質量(g)40P85仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-90M-SUS304 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-90M-SUS304LAMP(スガツネ工業)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
L90H23.5質量(g)55P84仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)
取手 SUGICO(スギコ)取手SUGICO(スギコ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
表、裏の両面から取り付けが可能です。キャップ付きです。
付属品キャップ適合MODEL:ETP-123-1材質【本体】亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)【キャップ】ASA製品質量(g)483使用荷重(kgf):82
コンテナー用角型押手ロングタイプ SUGICO(スギコ)コンテナー用角型押手ロングタイプSUGICO(スギコ)
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
給食用コンテナの押手などにご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS430)サイズ(mm)540×160×H40
重量級用ハンドル SUGICO(スギコ)重量級用ハンドルSUGICO(スギコ)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
冷蔵庫や冷凍庫のドアに最適です。前面の取り付け穴を隠すために、化粧シールが付属しています。
付属品化粧シール材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)
密閉用ハンドル 左勝手 SUGICO(スギコ)密閉用ハンドル 左勝手SUGICO(スギコ)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。強力密閉が可能です。左勝手です。
付属品受金具材質ステンレス(SUS304/鏡面バフ研磨)
大型掘込取手 SUGICO(スギコ)大型掘込取手SUGICO(スギコ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
出っ張りが少なく、耐食性に優れた取手です。
適合MODEL:ETP-131-1材質【ハンドル】エラストマー(TPE)【芯材】スチール(SPHC)サイズ(mm)120×140×H31使用荷重(kgf):18
ステン公団用三ツ穴取手 SUGICO(スギコ)ステン公団用三ツ穴取手SUGICO(スギコ)
209税込230
1個
翌々日出荷
開き扉一般用です。 公共住宅物入れ扉にご使用いただけます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品SUS十字穴付木ネジ2.7×16(3本)材質ステンレス(SUS304)
コーナーハンドル SUGICO(スギコ)コーナーハンドルSUGICO(スギコ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
クリーンルームのパスボックスや試験機など、密閉性が求められる扉に最適です。樹脂ローラーを採用し、耐久性に優れた商品です。受けのかかりを、見込み・見付方向で調整できます。(見付方向は裏面の調整版で調整。見込方向は調整ネジで調整。)
付属品受金具/鍵適合MODEL:EL-502S(鍵付)材質ステンレス(SUS304/鏡面バフ研磨)製品質量(g)1050
密閉用セフティハンドル 抗菌庫内安全押棒 SUGICO(スギコ)密閉用セフティハンドル 抗菌庫内安全押棒SUGICO(スギコ)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
ウォークイン型の冷凍冷蔵庫などの庫内側に取付けて、外部から施錠した場合に使用します。細菌類、カビ類などの繁殖を防ぎます。人体に対して極めて安全性が高い抗菌剤を使用しています。フランジ内部にOリングを装着した凍結防止設計です。庫内安全押棒の取付けにより庫内側から開扉できます。結露防止のためフェルトパッキンが標準装備、密閉性を高めました。
材質グラスファイバー/ポリカーボネート/ABS/ステンレス(SUS304)適合品番TO-360関連資料寸法図(0.04MB)モデルFC-702
密閉用セフティハンドル SUGICO(スギコ)密閉用セフティハンドルSUGICO(スギコ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
錠前、南京錠による施錠の場合でも庫内側より別売の庫内安全押棒(TO-363)の作動により開扉できる安全機能です。本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。首長南京錠でも施錠できます。左右兼用型です。
材質亜鉛合金(クロームメッキ)関連資料寸法図(0.08MB)自重(g)1210モデルFA-602
ステンレス角戸引手 SUGICO(スギコ)ステンレス角戸引手SUGICO(スギコ)
629税込692
1個
翌々日出荷
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)表面仕上げヘアライン
引き取手用化粧座金 SUGICO(スギコ)引き取手用化粧座金SUGICO(スギコ)
219税込241
1個
翌々日出荷
取手に使用することで安定性が増し、さらにパネル面のキズ防止になります。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)関連資料寸法図(0.05MB)
取手(2ケ1組) SUGICO(スギコ)取手(2ケ1組)SUGICO(スギコ)
1,598税込1,758
1セット(2本)
翌々日出荷
可動取手です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
埋込みフック SUGICO(スギコ)埋込みフックSUGICO(スギコ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
埋め込みタイプなので設置面にでっぱりが出ません。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)Φ88×H33関連資料寸法図(0.06MB)モデルAH-2
密閉用セフティハンドル TO-360用受座 SUGICO(スギコ)密閉用セフティハンドル TO-360用受座SUGICO(スギコ)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調整できます。ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
材質亜鉛合金(クロームメッキ)適合品番TO-360関連資料寸法図(0.09MB)
木製湯煎取手 SUGICO(スギコ)木製湯煎取手SUGICO(スギコ)
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
グリップが木製なので熱が伝わりにくいです。
材質ステンレス(SUS430)/天然木寸法(mm)130×32×H66関連資料寸法図(0.02MB)
セーフティーバー(鏡面仕上) SUGICO(スギコ)セーフティーバー(鏡面仕上)SUGICO(スギコ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
手軽で安心、多分野で使用可能です。マリン関係や、住環境などの多くの分野で使用可能です。カバー付でスッキリとした外観なので美観を損ないません。ステンレス製なのでサビにくく、他にアウトドア用品として使用できるなど、使い方はアイデア次第です。
付属品十字穴付タッピングネジ×6/PCプラグ×6材質ステンレス(SUS304)参考使用荷重(kg)80関連資料寸法図(0.07MB)表面仕上げ鏡面
アートスリム取手 SUGICO(スギコ)アートスリム取手SUGICO(スギコ)
159税込175
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
パネル表面に出る部分ができるだけ薄くなるようにデザインされた取手です。板金にワンタッチで取付可能です。
材質ABS関連資料寸法図(0.08MB)
引手 SUGICO(スギコ)引手SUGICO(スギコ)
439税込483
1個
翌々日出荷
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
ステンレス丸棒取手 SUGICO(スギコ)ステンレス丸棒取手SUGICO(スギコ)
799税込879
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
材質ステンレス(SUS304)関連資料寸法図(0.07MB)
埋込取手 SUGICO(スギコ)埋込取手SUGICO(スギコ)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
表面にヘアライン仕上を施したスマートな取手です。手の入る奥行にゆとりを持たせていますので、たいへん扱い易くなっています。
材質【ケース】SPCE(黒色メラミン焼付塗装)【カバー】SUS304(ヘアライン仕上)寸法(mm)114.8×42.3×H23.5関連資料寸法図(0.05MB)モデルTHA-245
引き取手C型(めねじ) SUGICO(スギコ)引き取手C型(めねじ)SUGICO(スギコ)
989税込1,088
1個
翌々日出荷
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品SUS十字穴付トラス小ネジM4×28(2本)材質ステンレス(SUS304)参考使用荷重(kg)20めねじサイズM4関連資料寸法図(0.04MB)
パネル取手用座金 SUGICO(スギコ)パネル取手用座金SUGICO(スギコ)
90税込99
1個
翌々日出荷
パネル取手に使用することで安定性が増し、さらにパネル面のキズ防止になります。
用途TO-386パネル取手に最適です。その他、Φ7、Φ9、Φ10、Φ12の太さの丸棒取手。材質BSBM(クロームメッキ)関連資料寸法図(0.06MB)
取手・引手