18ページ目: 取手・引手


FA現場のお役立ち情報
1,493件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドアハンドル(両面用) 25ΦX400mm ウォールナット MK(丸喜金属本社)ドアハンドル(両面用) 25ΦX400mm ウォールナットMK(丸喜金属本社)
29,980税込32,978
1組
当日出荷
和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の扉のハンドルに最適です。
用途住宅や店舗など屋内扉のハンドルに。付属品皿小ねじM6×50、M6×75トラスコ品番384-7630材質天然木幅(mm)20全長(mm)400木部:ウォールナット/金具:マットブラック奥行(mm)58寸法H(mm)58寸法D(mm)25寸法W(mm)20取付ピッチ(mm)250
ドアハンドル(両面用) 25ΦX300mm ウォールナット MK(丸喜金属本社)ドアハンドル(両面用) 25ΦX300mm ウォールナットMK(丸喜金属本社)
26,980税込29,678
1組
当日出荷
和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の扉のハンドルに最適です。
用途住宅や店舗など屋内扉のハンドルに。付属品皿小ねじM6×50、M6×75トラスコ品番384-7626材質天然木幅(mm)20全長(mm)300木部:ウォールナット/金具:マットブラック奥行(mm)58寸法H(mm)58寸法D(mm)25寸法W(mm)20取付ピッチ(mm)130
ドアハンドル(両面用) 25ΦX600mm クリアー MK(丸喜金属本社)ドアハンドル(両面用) 25ΦX600mm クリアーMK(丸喜金属本社)
43,980税込48,378
1組
翌々日出荷
和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の扉のハンドルに最適です。
用途住宅や店舗など屋内扉のハンドルに。付属品皿小ねじM6×50、M6×75トラスコ品番384-7629材質天然木幅(mm)20全長(mm)600木部:クリアー/金具:クローム奥行(mm)58寸法H(mm)58寸法D(mm)25寸法W(mm)20取付ピッチ(mm)425
ドアハンドル(両面用) 25ΦX400mm クリアー MK(丸喜金属本社)ドアハンドル(両面用) 25ΦX400mm クリアーMK(丸喜金属本社)
29,980税込32,978
1組
当日出荷
和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の扉のハンドルに最適です。
用途住宅や店舗など屋内扉のハンドルに。付属品皿小ねじM6×50、M6×75トラスコ品番384-7628材質天然木幅(mm)20全長(mm)400木部:クリアー/金具:クローム奥行(mm)58寸法H(mm)58寸法D(mm)25寸法W(mm)20取付ピッチ(mm)250
ドアハンドル(両面用) 25ΦX300mm クリアー MK(丸喜金属本社)ドアハンドル(両面用) 25ΦX300mm クリアーMK(丸喜金属本社)
26,980税込29,678
1組
当日出荷
和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の扉のハンドルに最適です。
用途住宅や店舗など屋内扉のハンドルに。付属品皿小ねじM6×50、M6×75トラスコ品番384-7625材質天然木幅(mm)20全長(mm)300木部:クリアー/金具:クローム奥行(mm)58寸法H(mm)58寸法D(mm)25寸法W(mm)20取付ピッチ(mm)130
ドアハンドル(両面用) 300mm ウォールナット MK(丸喜金属本社)ドアハンドル(両面用) 300mm ウォールナットMK(丸喜金属本社)
21,980税込24,178
1組
当日出荷
和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の引戸に最適です。
用途住宅や店舗など屋内引戸のハンドルに。付属品ナベタッピンネジM4×65トラスコ品番384-7613材質天然木幅(mm)28ウォールナット寸法L(mm)300寸法H(mm)30寸法W(mm)28縦(mm)300寸法W1(mm)24取付ピッチ(mm)272適合扉厚(mm)25~35
ドアハンドル(両面用) 150mm ウォールナット MK(丸喜金属本社)ドアハンドル(両面用) 150mm ウォールナットMK(丸喜金属本社)
15,980税込17,578
1組
翌々日出荷
和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の引戸に最適です。
用途住宅や店舗など屋内引戸のハンドルに。付属品ナベタッピンネジM4×65トラスコ品番384-7614材質天然木幅(mm)28ウォールナット寸法L(mm)150寸法H(mm)30寸法W(mm)28縦(mm)150寸法W1(mm)24取付ピッチ(mm)122適合扉厚(mm)25~35
ドアハンドル(両面用) 300mm クリアー MK(丸喜金属本社)ドアハンドル(両面用) 300mm クリアーMK(丸喜金属本社)
20,980税込23,078
1組
当日出荷
和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の引戸に最適です。
用途住宅や店舗など屋内引戸のハンドルに。付属品ナベタッピンネジM4×65トラスコ品番384-7615材質天然木幅(mm)28クリアー寸法L(mm)300寸法H(mm)30寸法W(mm)28縦(mm)300寸法W1(mm)24取付ピッチ(mm)272適合扉厚(mm)25~35
ドアハンドル(両面用) 150mm クリアー MK(丸喜金属本社)ドアハンドル(両面用) 150mm クリアーMK(丸喜金属本社)
14,980税込16,478
1組
当日出荷
和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の引戸に最適です。
用途住宅や店舗など屋内引戸のハンドルに。付属品ナベタッピンネジM4×65トラスコ品番384-7617材質天然木幅(mm)28クリアー寸法L(mm)150寸法H(mm)30寸法W(mm)28縦(mm)150寸法W1(mm)24取付ピッチ(mm)122適合扉厚(mm)25~35
O型ハンドル 25ΦX600mm ブラックシールド MK(丸喜金属本社)O型ハンドル 25ΦX600mm ブラックシールドMK(丸喜金属本社)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
指紋、皮脂等の汚れが目立ちません。 モダン調、アンティーク調、和風と様々なシーンに合います。
用途住宅、施設、店舗など様々な扉のハンドルに。付属品ナベ小ネジM8×50、M8×75トラスコ品番384-7581材質ステンレス(SUS304)全長(mm)598ブラックシールド寸法H(mm)70寸法D(mm)25寸法P(mm)573
O型ハンドル 25ΦX450mm ブラックシールド MK(丸喜金属本社)O型ハンドル 25ΦX450mm ブラックシールドMK(丸喜金属本社)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
指紋、皮脂等の汚れが目立ちません。 モダン調、アンティーク調、和風と様々なシーンに合います。
用途住宅、施設、店舗など様々な扉のハンドルに。付属品ナベ小ネジM8×50、M8×75トラスコ品番384-7582材質ステンレス(SUS304)全長(mm)450ブラックシールド寸法H(mm)70寸法D(mm)25寸法P(mm)425
O型ハンドル 25ΦX300mm ブラックシールド MK(丸喜金属本社)O型ハンドル 25ΦX300mm ブラックシールドMK(丸喜金属本社)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
指紋、皮脂等の汚れが目立ちません。 モダン調、アンティーク調、和風と様々なシーンに合います。
用途住宅、施設、店舗など様々な扉のハンドルに。付属品ナベ小ネジM8×50、M8×75トラスコ品番384-7583材質ステンレス(SUS304)全長(mm)300ブラックシールド寸法H(mm)70寸法D(mm)25寸法P(mm)275
落し込み取手 ACE(エース)落し込み取手ACE(エース)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
日本下水道事業団A-02-1該当品です。
材質SUS304仕上下部:未研 丸棒:ピーリング 枠:ショットブラスト プレート:ヘアーライン
丸棒取手(ABS樹脂) TRUSCO丸棒取手(ABS樹脂)TRUSCO
279税込307
1個
当日出荷
汎用性が高く、価格も追求した丸棒取手です。
用途家具、引き出しなど。付属品B1 トラスタッピング4×30 2本材質ABS樹脂(クロムメッキ加工)クロムメッキ適合板厚(mm)16~22ねじ寸法B1 4×30ねじ深さ(mm)15
ステンレス引き取手用 化粧座金 TRUSCOステンレス引き取手用 化粧座金TRUSCO
249税込274
1袋(2個)
当日出荷
引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
用途引き取手の化粧座金として。適合引き取手:TTO-4シリーズトラスコ品番257-7459材質ステンレス(SUS304)寸法T1(mm)2寸法T2(mm)1寸法A1(mm)6寸法A2(mm)4.2寸法A3(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
ナチュラルO型ハンドル MK(丸喜金属本社)ナチュラルO型ハンドルMK(丸喜金属本社)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
握り部分が天然木のため、暖かみがあります。
用途屋内用引戸の取手として。付属品ナベ小ねじ8×70、ナベ小ねじ8×90材質天然木・ステンレス(SUS304鏡面仕上げ)幅(mm)31全長(mm)450奥行(mm)70寸法H(mm)70寸法A(mm)300寸法D(mm)30寸法W(mm)25.4寸法P(mm)425寸法W1(mm)31
コネクタつきケーブル USCA NBK(鍋屋バイテック会社)コネクタつきケーブル USCANBK(鍋屋バイテック会社)
4,398税込4,838
1個
11日以内出荷
スイッチつき・センサつき商品用のコネクタつきケーブル。 ハロゲン・シリコン・PVCフリー。
材質【コネクタナット】真鍮/ニッケルメッキ材質(ハウジング)TPU材質(ケーブル)ポリウレタン(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミチューブラ取っ手(スイッチつき) UZBF‐SW NBK(鍋屋バイテック会社)アルミチューブラ取っ手(スイッチつき) UZBF‐SWNBK(鍋屋バイテック会社)
98,980税込108,878
1個
11日以内出荷
スイッチ・非常停止ボタン・LEDを組み合わせたアルミチューブラ取っ手。設計・施工の手間を削減します。 中空パイプを使用。軽量です。 オフセットタイプ。 スイッチ・非常停止ボタンは接点の切り替え、回路の遮断や安全装置のロック解除などの制御に。 LED(2色:赤、緑)は回路の状態や接続する機器・装置の状態によって点灯します。 付属のスイッチ用キャップ(3色:赤・緑・青)をはめて、スイッチの色を変更可能。 スイッチ・非常停止ボタン・LEDの組み合わせは5種類。 接続にはコネクタつきケーブル(USCA-M12-12)を使用してください。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。
材質【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7寸法H(mm)68寸法D(mm)27寸法W(mm)68寸法h(mm)51寸法Lf(mm)15寸法W1(mm)51許容荷重(N)1000材質(ブラケット)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒)材質(パイプ)UZBF-AL-SW:アルミニウム合金/アルマイト処理(シルバー)、UZBF-BK-SW:アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM8材質(カバーキャップ)ナイロン6(ライトグレー)
アルミチューブラ取っ手(スイッチつき) UZAF‐SW NBK(鍋屋バイテック会社)アルミチューブラ取っ手(スイッチつき) UZAF‐SWNBK(鍋屋バイテック会社)
89,980税込98,978
1個
11日以内出荷
スイッチ・非常停止ボタン・LEDを組み合わせたアルミチューブラ取っ手。設計・施工の手間を削減します。 中空パイプを使用。軽量です。 スイッチ・非常停止ボタンは接点の切り替え、回路の遮断や安全装置のロック解除などの制御に。 LED(2色:赤、緑)は回路の状態や接続する機器・装置の状態によって点灯します。 付属のスイッチ用キャップ(3色:赤・緑・青)をはめて、スイッチの色を変更可能。 スイッチ・非常停止ボタン・LEDの組み合わせは5種類。 接続にはコネクタつきケーブル(USCA-M12-12)を使用してください。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。
材質【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7寸法H(mm)68寸法D(mm)27寸法h(mm)51寸法Lf(mm)15許容荷重(N)1000材質(ブラケット)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒)材質(パイプ)UZAF-AL-SW:アルミニウム合金/アルマイト処理(シルバー)、UZAF-BK-SW:アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM8材質(カバーキャップ)ナイロン6(ライトグレー)
ユニバーサルハンドル UN2 イマオコーポレーションユニバーサルハンドル UN2イマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
軽量でシンプルなデザインです。 エルボは横へ強く引っ張るとグリップから外すことができます。 19インチラック規格(IEC規格)対応品
材質エルボ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しブラック質量(g)57タイプUN2寸法L(mm)180材質(グリップ)アルミニウム(A6N01S)、アルマイト表面処理、梨地仕上げ、つや消しナチュラル許容荷重(N)500パネル高さ(mm)221.5
アーチグリップ VD-AGR イマオコーポレーションアーチグリップ VD-AGRイマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から3日以内出荷
異物混入対策に適した製品 丸みがあり、握り心地の良い形状 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。 HACCP対策に有効な青色樹脂製グリップ
つや消しシグナルブルー使用温度範囲(℃)-30~130材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(インサート)SUS303
アーチグリップ MD-AGR イマオコーポレーションアーチグリップ MD-AGRイマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
異物混入対策に適した製品 丸みがあり、握り心地の良い形状 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。 金属検出機対応樹脂製グリップ
つや消しグリーンブル使用温度範囲(℃)-30~130材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(インサート)SUS303
アイアンハンドル横 八幡ねじアイアンハンドル横八幡ねじ
899税込989
1セット(2個)
3日以内出荷から5日以内出荷
用途引き出しの取手や箱等の持ち手部分に材質アイアン取付ねじ皿木ねじゴールドブロンズねじサイズ3.8×25
大型抗菌樹脂ハンドル 栃木屋大型抗菌樹脂ハンドル栃木屋
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
握りやすい形状の大型の樹脂製ハンドルです。 亜鉛を含む添加剤によって抗菌効果を持たせているため不特定多数の使用者が想定されるものに最適です。
用途保管庫、キャビネット、医療機器、厨房食品関連など材質ハンドル:PP/C3604、抗菌表示シール:抗菌OPPアイボリー許容荷重(N[kgf])120(12.2)※垂直質量(g)198
ハンドル LAMP(スガツネ工業)ハンドルLAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。オプション品の丸座ZL-2301型を使えば、ガラスに取り付けられます。
付属品十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS316)高さ(mm)45種類ハンドルグリップ径(Φmm)16仕上Zwei L仕上取付け方法めねじ面付形種類U字形
ハンドル LAMP(スガツネ工業)ハンドルLAMP(スガツネ工業)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。ZweiLシリーズのハンドルをガラスに取り付けるための丸座です。適応ガラス厚は4、5、6 mmです。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS316)種類その他仕上(本体)Zwei L仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル LAMP(スガツネ工業)ハンドルLAMP(スガツネ工業)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。オプション品の丸座ZL-2301型を使えば、ガラスに取り付けられます。類似品はXL-CU型、XL-JS型です。
材質ステンレス鋼(SUS316)付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)種類ハンドルグリップ径(Φmm)10取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
取手 LAMP(スガツネ工業)取手LAMP(スガツネ工業)
849税込934
1個
翌々日出荷
ロングセラーのスタンダードなハンドルです。
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)85長さL(mm)122グリップ径(Φmm)10仕上(本体)クロムめっき取付け方法めねじピッチP(mm)102RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)30U字形種類ストレート面付形種類U字形
家具用ハンドル 木 193.19タイプ ハーフェレ家具用ハンドル 木 193.19タイプハーフェレ
2,498税込2,748
1個
23日以内出荷
木のぬくもりが感じられる無垢のハンドルです。
用途家具の扉寸法A(mm)80寸法B(mm)32寸法C(mm)64寸法D(mm)34仕上ナチュラル仕様天然木、ツイスト
家具用ノブ 磁器 125.74タイプ ハーフェレ家具用ノブ 磁器 125.74タイプハーフェレ
1,198税込1,318
1個
23日以内出荷
アンティーク調の框扉などに適した優しいデザインのノブです。
用途家具の扉ノブ: 白、ベース: 研磨材質ノブ: 白、ベース: 真鍮
家具用ノブ ステンレス ハーフェレ家具用ノブ ステンレスハーフェレ
469税込516
1個
23日以内出荷
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し寸法B(mm)30仕上ヘアライン材質ステンレス (SUS304)仕様丸、リブ付き
家具用ハンドル ステンレス Dハンドル ハーフェレ家具用ハンドル ステンレス Dハンドルハーフェレ
1,698税込1,868
1個
23日以内出荷
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し寸法B(mm)35仕上ヘアライン材質ステンレス (SUS304)仕様四角
エッジプルハンドル アルミニウム ハーフェレエッジプルハンドル アルミニウムハーフェレ
319税込351
1個
23日以内出荷
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し寸法B(mm)24仕上シルバーアルマイト材質アルミニウム
家具用ハンドル アルミニウム D ハンドル ハーフェレ家具用ハンドル アルミニウム D ハンドルハーフェレ
579税込637
1個
23日以内出荷
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し寸法B(mm)35材質アルミニウム
家具用ハンドル アルミニウム Dハンドル ハーフェレ家具用ハンドル アルミニウム Dハンドルハーフェレ
359税込395
1個
23日以内出荷
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し寸法B(mm)32直径(Φmm)10仕上シルバーアルマイト材質アルミニウム仕様
家具用ハンドル アルミニウム 弓型 ハーフェレ家具用ハンドル アルミニウム 弓型ハーフェレ
459税込505
1個
23日以内出荷
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し直径(Φmm)12仕上シルバーアルマイト材質アルミニウム仕様
家具用ハンドル ステンレス 直径8mm 155.01タイプ ハーフェレ家具用ハンドル ステンレス 直径8mm 155.01タイプハーフェレ
519税込571
1個
23日以内出荷
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し寸法B(mm)32直径(Φmm)8仕上ヘアライン材質ステンレス (SUS304)仕様
家具用ハンドル スチール 155.00タイプ ハーフェレ家具用ハンドル スチール 155.00タイプハーフェレ
399税込439
1個
23日以内出荷
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し寸法B(mm)35材質スチール仕様
家具用ハンドル 亜鉛合金 155.00タイプ ハーフェレ家具用ハンドル 亜鉛合金 155.00タイプハーフェレ
989税込1,088
1個
23日以内出荷
シンプルなデザインの使いやすいハンドルです。
用途家具の扉寸法A(mm)196寸法B(mm)25寸法C(mm)160寸法D(mm)9仕上クロームメッキ材質亜鉛合金仕様四角
家具用ハンドル 亜鉛合金 155.00タイプ Dハンドル ハーフェレ家具用ハンドル 亜鉛合金 155.00タイプ Dハンドルハーフェレ
879税込967
1個
23日以内出荷
シンプルなデザインの使いやすいハンドルです。
用途家具の扉寸法B(mm)25材質亜鉛合金仕様四角
取手・引手