5ページ目: 取手・引手


FA現場のお役立ち情報
1,493件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス回転取手 ジョー・プリンス竹下ステンレス回転取手ジョー・プリンス竹下
744税込818
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途建築、家具汎用材質ステンレス鋼板(SUS-304)付属品M3皿木ネジ×2本RoHS指令(10物質対応)対応
鉄座付取手 ジョー・プリンス竹下鉄座付取手ジョー・プリンス竹下
2,298税込2,528
1個
当日出荷
用途屋内外の大型、小型扉材質軟鋼線材(SWRM)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理推奨ねじM6皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
丸棒取手(取付台座付・ステンレスタイプ) シブタニ丸棒取手(取付台座付・ステンレスタイプ)シブタニ
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。表側から取り付けが可能です。
用途分電盤・配電盤、機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨寸法(mm)図面通り製品質量(g)155RoHS指令(10物質対応)対応
取手 TAKIGEN(タキゲン)取手TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
511税込562
1個
当日出荷
取付けビスは表からねじ止めでき、カバーにより見えません。 軽量でデザインに優れています。
用途船舶・車両推奨ねじトラスねじ・バインド小ねじM6材質ポリプロピレン(PP)質量(g)70
ステンレス 取手(P=200) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=200)TAKIGEN(タキゲン)
3,898税込4,288
1個
欠品中
堅牢構造 チタン・ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型・中型扉用材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)390寸法L1(mm)30寸法L2(mm)220寸法P(mm)200寸法M(mm)M6寸法H1(mm)9寸法H2(mm)30寸法W1(mm)22寸法W2(mm)16寸法H3(mm)46表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)490タキゲンコード00939
ステンレス 丸棒取手3型(P=80) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手3型(P=80)TAKIGEN(タキゲン)
579税込637
1個
当日出荷
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)54寸法H(mm)30寸法L1(mm)88寸法D(Φmm)5.5寸法L2(mm)12寸法P(mm)80材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ取手:鏡面バフ研磨、座金:光沢バレル研磨使用荷重(N)294寸法MM5タキゲンコード02085
ステンレス 丸棒取手 (取付けピッチ 100) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手 (取付けピッチ 100)TAKIGEN(タキゲン)
1,140税込1,254
1個
当日出荷から5日以内出荷
取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ電解研磨(TMP)
ステンレス 取手7型(P=125) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手7型(P=125)TAKIGEN(タキゲン)
2,530税込2,783
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の中型扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)155寸法L1(mm)145寸法L2(mm)35寸法W(mm)25寸法P(mm)125寸法d(Φmm)6.5寸法H1(mm)34寸法H2(mm)7寸法H3(mm)6表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735タキゲンコード00711
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=90) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=90)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
295税込325
1個
当日出荷
機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)14寸法L(mm)94寸法P(mm)90表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード01202
化粧座金 TAKIGEN(タキゲン)化粧座金TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
35税込39
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=288) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=288)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,587税込1,746
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)310寸法H(mm)50寸法L1(mm)300寸法D(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法P(mm)288表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード00679
角型アルミ取手 TAKIGEN(タキゲン)角型アルミ取手TAKIGEN(タキゲン)
629税込692
1個
欠品中
アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 取付けナットの位置を調整できます。
用途小型機器・小型扉材質(本体)アルミニウム合金押出材(A6N01SS-T5)材質(キャップ)ポリアミド(PA)キャップ色ライトグレー表面仕上げ本体:アルマイト処理タキゲンコード04225
角型 革 取手 TAKIGEN(タキゲン)角型 革 取手TAKIGEN(タキゲン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
本革を使用しソフトな使用感が得られます。
用途計測機器・通信機器材質皮革薄茶
取手5型(P=94) TAKIGEN(タキゲン)取手5型(P=94)TAKIGEN(タキゲン)
531税込584
1個
当日出荷
シンプルなデザインで各種機器にマッチします。
用途計測機器・通信機器材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)80表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)使用荷重(N)392タキゲンコード00185
角型取手(P=100) TAKIGEN(タキゲン)角型取手(P=100)TAKIGEN(タキゲン)
680税込748
1個
当日出荷
材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)80寸法L1(mm)108寸法L2(mm)8寸法W(mm)14寸法P(mm)100寸法H1(mm)30寸法H2(mm)8表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294寸法MM5タキゲンコード00147
可倒式取手 ジョー・プリンス竹下可倒式取手ジョー・プリンス竹下
1,098税込1,208
1個
当日出荷
折りたたみできる取手です。
用途科学機器、通信機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)105仕上梨地クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
URTH リトラクタブル取手 NBK(鍋屋バイテック会社)URTH リトラクタブル取手NBK(鍋屋バイテック会社)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
許容荷重(N)1000
ステンレス二ツ穴取手 ジョー・プリンス竹下ステンレス二ツ穴取手ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器、設備等材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨
角型取手 ジョー・プリンス竹下角型取手ジョー・プリンス竹下
329税込362
1個
当日出荷
普及型取手です。
用途各種キャビネット汎用材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)55仕上サテンクロームメッキ仕上許容荷重(N[kgf])160[16.3]RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂取手 ホシモト樹脂取手ホシモト(4件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
取付ネジはインサート金具(黄銅製)を使用して強度をUPしています。
用途計測機器・通信機器。材質PC、ABSアロイ、(インサート部)真鍮ブラック質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
取手 ホシモト取手ホシモト
579税込637
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途各種機器、設備等。材質付属品座金、ナット、スプリングワッシャー表面処理バフクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
キャリア ハンドル イマオコーポレーションキャリア ハンドルイマオコーポレーション(5件のレビュー)
1,436税込1,580
1個
当日出荷
許容荷重(N)400色(カバー)ブラック色(グリップ)ブラック
UIC アルミキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社)UIC アルミキャビネット取手NBK(鍋屋バイテック会社)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容荷重(N)1000
UAC アルミキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社)UAC アルミキャビネット取手NBK(鍋屋バイテック会社)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から14日以内出荷
前面から取りつける取っ手。握りやすく、力がかかりやすい形状です。
アルミ取ッ手 L80(A6063/白アルマイト) ノーブランドアルミ取ッ手 L80(A6063/白アルマイト)ノーブランド(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質A6063
プラスチックハンドル WB-130357 LAMP(スガツネ工業)プラスチックハンドル WB-130357LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。
材質ポリプロピレンブラック質量(g)38種類ハンドルグリップ径(Φmm)25取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
ハンドル MN735Z型 LAMP(スガツネ工業)ハンドル MN735Z型LAMP(スガツネ工業)
879税込967
1個
当日出荷から4日以内出荷
シンプルで洗練されたデザインのハンドルです。
ねじ径M4付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25材質亜鉛合金仕上マットシルバー
箱型取手 栃木屋箱型取手栃木屋(2件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
樹脂製であるため、耐塩、耐絶縁性に優れています。
用途計測機器・通信機器等材質/処理(グリップ)ABS/黒色(インサート)BSBM/脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
公団型三ツ穴取手 エスコ公団型三ツ穴取手エスコ
465税込512
1セット(2個)
当日出荷から翌日出荷
アーチ グリップ イマオコーポレーションアーチ グリップイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,591税込1,750
1個
当日出荷
握りやすい丸アーム
仕様-材質(グリップ)フェノール樹脂寸法F(Φmm)-材質(インサート)黄銅色(グリップ)ブラック
ステンレス・パネル取手 SUGICO(スギコ)ステンレス・パネル取手SUGICO(スギコ)
959税込1,055
1個
翌々日出荷
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。
材質ステンレス(SUS304)関連資料寸法図(0.17MB)
回転ハンドル SUGICO(スギコ)回転ハンドルSUGICO(スギコ)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
給食用コンテナの観音式扉などに最適です。ハンドルを回転させるとロッド棒が連動し扉を開閉します。
グリップ付ステンレス落込取手プレート付 Φ10 ジョー・プリンス竹下グリップ付ステンレス落込取手プレート付 Φ10ジョー・プリンス竹下
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
・表面フラットです。・グリップ付きです。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼(SUS-304)+PVC仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])900 (91.8)
真鍮メッキフランス取手 フジテック・ジャパン真鍮メッキフランス取手フジテック・ジャパン
189税込208
1個
4日以内出荷
付属品取付ビス材質亜鉛仕上真鍮メッキ
ステンレス戸先ハンドル ジョー・プリンス竹下ステンレス戸先ハンドルジョー・プリンス竹下
699税込769
1個
当日出荷
扉表面がスッキリとした印象になります。 戸先のチリに取り付けるハンドルです。扉表面にハンドルや取手を取り付ける必要がなく、意匠性に優れています。
用途点検口扉付属品ブッシュ1 個、M5×10 スリムヘッド小ネジ1 本材質ステンレス鋼板(SUS-443J1)仕上サテンつや消し黒粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応
埋め込み取手 ホシモト埋め込み取手ホシモト
599税込659
1個
9日以内出荷
用途産業用機器、実験室用機器、情報通信機器、工場機械等材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ弓形ハンドル LAMP(スガツネ工業)アルミ弓形ハンドルLAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸棒取手用座金 ジョー・プリンス竹下ステンレス丸棒取手用座金ジョー・プリンス竹下
74税込81
1個
6日以内出荷
H-17A-SUS用の座金です。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
M10x40mm 雄ねじカムレバー(回転式) エスコM10x40mm 雄ねじカムレバー(回転式)エスコ(1件のレビュー)
2,310税込2,541
1個
欠品中
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M10×40、R:96、H:28.5、D:27、L:40、M:1.5
鉄長座付取手 ジョー・プリンス竹下鉄長座付取手ジョー・プリンス竹下
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途屋内外の大型、小型扉材質軟鋼線材(SWRM)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理推奨ねじM5皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
取手・引手