絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

ステンレストランク取手
ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)¥984税込¥1,0821個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途水処理施設材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)179仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])270[27.6]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス トランク取手
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途計測機器・小型コンテナ材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解処理
ステンレス スプリング付トランク取手
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥1,020~税込¥1,122~1個当日出荷A-1006・A-6にスプリングを実装した改良型 ステンレス製で耐食性に優れています。用途計測機器・小型コンテナ材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解研磨
ステンレストランク取手
ジョー・プリンス竹下¥479~税込¥527~1個当日出荷用途各種ボックス、コンテナ材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上鏡面研磨許容荷重(N[kgf])370{37.7}RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスバネ入トランク取手(グリップ付)
ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ステンレス製で耐蝕性、耐熱性に優れています。 バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。 ゴムグリップ付きで扉を傷付ける事がありません。用途各種キャビネット、コンテナ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)+天然ゴム(NR)仕上電解研磨+黒色
ステンレスA 型トランク取手
ジョー・プリンス竹下(11件のレビュー)¥609~税込¥670~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型のトランク取手です。用途厨房機器、医療機器、船舶、水処理関連材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
バネ入トランク取手(グリップ付)
ジョー・プリンス竹下(12件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。 ゴムグリップ付きで扉を傷付ける事がありません。用途各種キャビネット、コンテナ材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)235仕上クロームメッキ仕上許容荷重(N[kgf])850[86.8]RoHS指令(10物質対応)対応
♯1200型ハンドル(Ⅱ型)
栃木屋(3件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷レザータッチのソフト感のある取手です。用途計測機器・トランクケース等材質SPCC、SWRM、PE質量(g)69部品名称取付金具、ジョイント、ピン、ニギリ表面処理Cr、Ni、黒色許容荷重(N[kgf])147[15]
ステンレストランク取手(グリップ付) 95mm
ジョー・プリンス竹下¥1,279税込¥1,4071個当日出荷グリップ付きです。用途各種ボックス、コンテナ材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])700{71.4}
バネ入トランク取手(グリップ付)
ジョー・プリンス竹下¥679~税込¥747~1個当日出荷バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。 ゴムグリップ付きで扉を傷付ける事がありません。用途各種キャビネット、コンテナ等材質冷間圧延鋼板(SPCC)+天然ゴム(NR)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理+黒色
トランク取手 鉄 電着塗装 黒
NewHikari(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1セット(10個)当日出荷さまざまな用途に使用できるスタンダードなトランク取手です。用途自動車、箱物、産業機器など
スプリング付トランク取手(ラバー付仕様)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷A-1006・A-6にスプリングを実装した改良型 ステンレス製で耐食性に優れています。 取手部に合成ゴムを付け握りやすくしました。用途計測機器・小型コンテナ材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解研磨
トランクハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥4,898~税込¥5,388~1個3日以内出荷ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻ります。用途アルミケース、業務用カラオケボックス、コンテナ、PA(音楽機材運搬用)、測定器、通信機器用BOX
バネ入トランク取手
ジョー・プリンス竹下¥449税込¥4941個6日以内出荷バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。用途各種キャビネット、コンテナ材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理推奨ねじM4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スプリング付取手
TAKIGEN(タキゲン)¥4,105~税込¥4,516~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 板ばねが実装されており、取手は開または閉のいずれの位置でもストップします。用途制御機器・計測機器・コンテナなど運搬移動用材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス埋込バネ入りトランク取手(グリップ付)
ジョー・プリンス竹下¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から7日以内出荷バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。 グリップ付きです。用途各種ボックス、コンテナ材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨
トランク取手
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ステンレス製なので耐食性に優れています。用途機械部材の一部、取手として。トラスコ品番208-0180幅(mm)92材質/仕上ステンレス(SUS304)高さ(mm)82質量(g)161参考使用荷重(kN)0.2アズワン品番64-8749-50穴径(mm)5.1
ステンレス トランク取手
水本機械製作所¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷ばね付により、振動によるハンドルのガタつきがありません。耐荷重を重視したデザインです。用途各種コンテナ、業務機器に。各種キャビネットなどに。トラスコ品番205-1944材質/仕上SUS304質量(g)161寸法D(mm)9包装JAN付袋入り取付ピッチ(mm)69×82H(mm)13穴径(mm)5.1
ステンレス トランク取手
水本機械製作所¥2,698税込¥2,9681袋4日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途機械部材の一部・取手として使用材質ステンレス(SUS304)質量(g)142寸法D(mm)8
ストッパー付取手
TAKIGEN(タキゲン)¥338税込¥3721個5日以内出荷ストッパーの働きで取手は閉じた位置で保持します。用途計測機器・通信機器・食品機械材質PBT、POM質量(g)26使用荷重(N)39タキゲンコード01961
角型トランク取手
栃木屋¥639~税込¥703~1個4日以内出荷トランク取手の角型です。バネ付はハンドルがぶらつきません。用途計測機器・小型ボックス等材質SWRM、SPCC、BSW、C5210部品名称ハンドル、ベース、ピン、板バネ表面処理-許容荷重(N[kgf])294[30]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス トランク取手 92mm×82mm
水本機械製作所¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷トラスコ品番849-0117材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ質量(g)161種類トランク取手
ステンレス鋼製トランクハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻ります。丁寧に磨き上げられた美しい鏡面研磨仕上です。付属品十字穴付トラス小ねじM5×12(ステンレス鋼)板金取付用ブラケット(ステンレス鋼)材質(本体・ハンドル)ステンレス鋼(SCS14)、(バンパー)バンパーエチレンプロピレンゴム(EPDM)、(ばね、板金取付用ブラケット)ステンレス鋼(SUS316)高さ(mm)7質量(g)990種類その他グリップ径(Φmm)16仕上(本体・ハンドル)鏡面研磨、(板金取付用ブラケット)光沢バレル研磨取付け方法めねじ耐荷重N(kgf)980(100)耐荷重(N)980RoHS指令(10物質対応)対応