FA現場のお役立ち情報
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半回転取手 ジョー・プリンス竹下半回転取手ジョー・プリンス竹下
879税込967
1個
当日出荷
用途建築、家具汎用、床下収納庫付属品M4なべ小ネジ2本、ブラケット1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ABS樹脂取付板厚(mm)12~16許容荷重(N[kgf])130(13.3)
回転取手 TAKIGEN(タキゲン)回転取手TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
901税込991
1個
当日出荷
使用しないときは平面となり、行き来が激しい狭い場所でも安全です。
用途配分電盤・制御盤・点検口材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294
回転取手 ホシモト回転取手ホシモト(8件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
使用しない時は平面となります。 上下の回転部をPUSHして、持ち出をつかみ扉を開閉させます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)表面処理梨地クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 回転取手 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 回転取手TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
使用しないときは平面となり、行き来が激しい狭い場所でも安全です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上使用荷重(N)196
ステンレス回転取手 ジョー・プリンス竹下ステンレス回転取手ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途建築、家具汎用材質ステンレス鋼板(SUS-304)付属品M3 皿木ネジ× 2 本質量(g)38仕上ヘアーライン仕上許容荷重(N[kgf])100[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製回転取手 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製回転取手LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質ステンレス鋼(SUS304)寸法E(mm)24仕上サテン仕上げ
回転取手HR型 ステンレス製 LAMP(スガツネ工業)回転取手HR型 ステンレス製LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
用途点検口に。床下収納扉に。材質ステンレス(SUS304)穴径(mm)4.5
ステンレス フロアハッチ用取手 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス フロアハッチ用取手TAKIGEN(タキゲン)
2,419税込2,661
1個
当日出荷
表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス半回転取手 ジョー・プリンス竹下ステンレス半回転取手ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途建築、家具汎用材質ステンレス鋼(SUS-304)付属品M3 皿木ネジ× 2 本質量(g)18仕上ヘアーライン仕上許容荷重(N[kgf])80[8.2]RoHS指令(10物質対応)対応
回転取手 ジョー・プリンス竹下回転取手ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
取手の先端が丸く、安全性に優れています。 内止めタイプの回転取手で美観に優れています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、消火栓扉、スチールドア、空調機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上シルバー色塗装仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製回転取手 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製回転取手LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
ステンレス回転取手 小 ジョー・プリンス竹下ステンレス回転取手 小ジョー・プリンス竹下
429税込472
1個
当日出荷
用途建築、家具汎用付属品皿タッピングネジ2本材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン許容荷重(N[kgf])35 (3.6)使用例建築、家具汎用RoHS指令(10物質対応)対応
M 8x 77mm [折曲型 ]回転ハンドル エスコM 8x 77mm [折曲型 ]回転ハンドルエスコ
2,730税込3,003
1個
当日出荷
材質グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ)ねじサイズM8仕様雌ねじ、折り曲げ式エスコ品番EA948CE-62寸法A(mm)22寸法E(mm)7.9寸法B(mm)77
M 6x 59mm [折曲型 ]回転ハンドル エスコM 6x 59mm [折曲型 ]回転ハンドルエスコ
2,520税込2,772
1個
当日出荷
材質グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ)ねじサイズM6仕様雌ねじ、折り曲げ式エスコ品番EA948CE-61寸法A(mm)18寸法E(mm)8.9寸法B(mm)59.5
M12x 96mm [ナイロン製 ]回転ハンドル エスコM12x 96mm [ナイロン製 ]回転ハンドルエスコ
2,520税込2,772
1個
当日出荷
材質グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ)ねじサイズM12×21mm仕様雄ねじ、折り曲げ式エスコ品番EA948CE-54寸法A(mm)28寸法D(mm)24寸法B(mm)96
M8 x 60mm [ナイロン製 ]回転ハンドル エスコM8 x 60mm [ナイロン製 ]回転ハンドルエスコ
2,310税込2,541
1個
当日出荷
材質グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ)ねじサイズM8×13mm仕様雄ねじ、折り曲げ式エスコ品番EA948CE-51寸法A(mm)18寸法D(mm)21寸法B(mm)60
ステンレス回転取手 ジョー・プリンス竹下ステンレス回転取手ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
取手の先端が丸く、安全性に優れています。 内止めタイプの回転取手で美観に優れています。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)44仕上ヘアーライン仕上許容荷重(N[kgf])270[27.6]RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュボタン式回転取手 TAKIGEN(タキゲン)プッシュボタン式回転取手TAKIGEN(タキゲン)
1,349税込1,484
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワンプッシュで取手が飛び出します。 使用しないときは平面で安全です。 防水タイプ(シリコーンケース使用)
用途配分電盤・制御盤・点検口材質亜鉛合金(ZDC)付属品取付けビス最大適合板厚(mm)4表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
簡易ロック付回転取手 TAKIGEN(タキゲン)簡易ロック付回転取手TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,247税込1,372
1個
当日出荷
コインで簡単に施解錠できる簡易ロック機構付でいたずら防止や誤動作防止に最適です。 使用しないときは平面となり、行き来が激しい場所でも安全です。
用途床下収納庫・消火栓点検扉・各種小扉材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)1.2表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(ブラウン)タキゲンコード03975
半回転取手 ステンレス製 LAMP(スガツネ工業)半回転取手 ステンレス製LAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。
用途制御盤、配電盤、点検口など材質ステンレス(SUS304)付属品ST-80:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)ST-100:十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)種類取手・引手グリップ径(Φmm)5仕上サテン仕上取付け方法丸穴穴径(mm)4.5-7.5
回転取手 [ステンレス] エスコ回転取手 [ステンレス]エスコ
435税込479
1個
当日出荷
材質SUS304エスコ品番EA951CE-1取付穴(mm)3サイズ(mm)100×22
全回転取手 ステンレス製 LAMP(スガツネ工業)全回転取手 ステンレス製LAMP(スガツネ工業)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。
用途点検口に。配電盤に。材質ステンレス(SUS304)付属品ST-90:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)ST-115:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)種類取手・引手仕上サテン仕上取付け方法丸穴
回転取手