22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(1)
M4(1)
M5(4)
M6(7)
M8(7)
M10(5)
M12(8)
M16(2)
イマオコーポレーションファイブロブノブ
・角シャフトに差し込んで使用するノブです。・フェノール樹脂。耐熱:。・120 ℃
材質(本体)フェノール樹脂 種類五角形 使用温度範囲(℃)-20~110 取付部角穴 色(本体)ブラック 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
1個
631 税込694
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂 種類五角形 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ 特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
1個
427 税込470
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

イマオコーポレーションTLK タップドロブノブ
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ 種類五角形 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
864 税込950
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SUS303 種類五角形 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ 特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。
1個
844 税込928
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。
材質(本体)フェノール樹脂 取付部おねじ(段付) 種類五角形
1個
349 税込384
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

イマオコーポレーションファイブロブノブ FK
質量(g)78 使用温度範囲(℃)-20~110 材質(インサート)黄銅(カドミウム低減材) 材質(ノブ)フェノール樹脂、光沢仕上、ブラック
1個
899 税込989
3日以内出荷

イマオコーポレーションピックドノブ
トラスコ品番805-8289 材質フェノール樹脂 ブラック ねじ径M6×1.0 外径(Φmm)25 ノブ高さ(mm)19 ねじ深さ(mm)10
1個
279 税込307
当日出荷

イマオコーポレーションタップドロブノブ TLK
質量(g)90 取付部めねじ 材質(ノブ)フェノール樹脂、光沢仕上げ、ブラック ねじの呼びM12×1.75 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

イマオコーポレーションタップド ブラインド ノブ
材質(ノブ)フェノール樹脂 表面処理(ノブ)光沢仕上げ 色(ノブ)ブラック
1個
369 税込406
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(メネジ) BTK
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくいです。
質量(g)16 使用温度範囲(℃)-20~110 材質(ねじ部)メネジ:黄銅(カドミウム低減材)、オネジ:SUM22L、亜鉛メッキ 取付部めねじ 材質(ノブ)フェノール樹脂、光沢仕上げ、ブラック ねじの呼びM5×0.7 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
1個
469 税込516
3日以内出荷

イマオコーポレーションスパイラルラッチノブ(左開き型)
ラッチには下穴が加工してあります。
トラスコ品番805-9046 材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、シャンク:SUM22L 亜鉛メッキ、ラッチ:焼結合金(P2022Z)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

イマオコーポレーションスパイラル ラッチ ノブ
材質(ノブ)フェノール樹脂 表面処理(ノブ)光沢仕上げ 色(ノブ)ブラック
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イマオコーポレーションナールドノブ おねじタイプ
外周ローレットが操作性を向上させます。
材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
1個
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れの目詰まりがないフラット形状です。
トラスコ品番805-5908 材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ、おねじ:スチール ねじ長さ(mm)30 外径(Φmm)60 耐熱温度(℃)110 ねじサイズM12×1.75 ノブ高さ(mm)37
1個
889 税込978
当日出荷

イマオコーポレーションSL スパイラルラッチノブ
ラッチには下穴が加工してあります。
材質(本体)フェノール樹脂 種類五角形 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
3,104 税込3,414
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イマオコーポレーションスターフィッシュノブ SFK SFK25B-10-SUS
・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・汚れの目詰まりがないフラット形状です。・クロムメッキ仕様は、磨耗やこすれに強く、海水・洗剤・アセトン・エチルアルコール・塩素溶液に耐性があります。又、頻繁に洗浄が必要な設備や屋外での使用に適しています。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ブラック L10 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) H20 質量(g)8 タイプフェノール樹脂製 D25 S10 D112 取付部おねじ MM5×0.8 ねじの呼びM5 材質(取付部)SUS303
1個
399 税込439
当日出荷

イマオコーポレーションスターノブ STK STK40-25NA
エコ商品
・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
L25 材質(本体)ポリプロピレン H27 質量(g)19 タイプフェノール樹脂製 D40 S12 D117 取付部おねじ MM6×1 ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
1個
379 税込417
当日出荷

イマオコーポレーションスターノブ STK STK40-35N
エコ商品
・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
L35 材質(本体)ポリプロピレン H27 質量(g)28 タイプフェノール樹脂製 D40 S12 D117 取付部おねじ MM8×1.25 ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
1個
419 税込461
翌々日出荷

イマオコーポレーションスターノブ STK STK40-45N
エコ商品
・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
L45 材質(本体)ポリプロピレン H27 質量(g)32 タイプフェノール樹脂製 D40 S12 D117 取付部おねじ MM8×1.25 ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
1個
439 税込483
翌々日出荷

イマオコーポレーションスターノブ STK STK60N
エコ商品
・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】22 材質(本体)ポリプロピレン H37 質量(g)40 タイプフェノール樹脂製 D63 S16 D122 取付部めねじ MM12×1.75 ねじの呼びM12 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
1個
739 税込813
翌々日出荷

イマオコーポレーションTハンドル(リーマ穴タイプ)
トラスコ品番106-0619 長さ(mm)95 幅(mm)26 材質(本体)フェノール樹脂 種類T字形 穴径(Φmm)(リーマ)6 使用温度範囲(℃)-20~110 取付部丸穴 穴深さ(mm)(リーマ)30 取付長(mm)30 ノブ高さ(mm)50 材質(取付部)SUM22L
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

タップ貫通穴タイプのノブです。
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ 種類五角形 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック
1個
864 税込950
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)