スターノブ(ファイブノブ) :「アルミ バフ」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(1)
M10(1)
M12(1)
M16(1)
エスコ品番EA948BX-1 材質(本体)アルミ合金 種類多角形 寸法B(mm)25 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)14 寸法A(Φmm)40 ねじの呼びM8 表面処理(本体)バフ研磨 取付長(mm)15 材質(取付部)アルミ合金
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-3 材質(本体)アルミ合金 種類多角形 寸法B(mm)40 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)20 寸法A(Φmm)63 ねじの呼びM12 表面処理(本体)バフ研磨 取付長(mm)22 材質(取付部)アルミ合金
1個
3,780 税込4,158
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-2 材質(本体)アルミ合金 種類多角形 寸法B(mm)32 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)18 寸法A(Φmm)50 ねじの呼びM10 表面処理(本体)バフ研磨 取付長(mm)18 材質(取付部)アルミ合金
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-4 材質(本体)アルミ合金 種類多角形 寸法B(mm)50 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)25 寸法A(Φmm)80 ねじの呼びM16 表面処理(本体)バフ研磨 取付長(mm)28 材質(取付部)アルミ合金
1個
5,040 税込5,544
翌日出荷