絞り込み
ねじの呼び
- M6
- -(1)
- M3(4)
- M4(4)
- M5(18)
- M8(42)
- M10(35)
- M12(16)
- M16(3)
取付長(mm)
- 9(2)
- 10(9)
- 11(1)
- 12(5)
- 13(1)
- 15(5)
- 16(2)
- 20(8)
- 25(6)
- 30(3)
- 35(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(1)
材質(取付部)
- スチール(9)
- ステンレス(14)
- 黄銅(真鍮)(7)
取付部
- おねじ(14)
- おねじ(段付)(6)
- めねじ(9)
- めねじ(段付)(2)
材質(本体)
- スチール(2)
- ナイロン(1)
- 樹脂(28)
ブランド
- MIYOSHI(小西製作所)(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- TRUSCO(2)
- イマオコーポレーション(5)
- コノエ(1)
- 三星産業貿易(13)
MIYOSHI(小西製作所)・NBK(鍋屋バイテック会社)・TRUSCO・イマオコーポレーション・コノエ・三星産業貿易
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
-(1)
M3(4)
M4(4)
M5(18)
M6
M8(42)
M10(35)
M12(16)
M16(3)

スリーロブノブボルト
TRUSCO(22件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
スリーロブノブナット
TRUSCO(2件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷色黒材質(本体)フェノール種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)110材質(取付部)真鍮
スモールノブステンレス(おねじ) SK-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥259税込¥2851個当日出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)黒色取付長(mm)25材質(取付部)ステンレスSUS303
スモールノブ(おねじ) SK
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼線SWCH
KUDM プラスティックミニノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個3日以内出荷から10日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ材質(取付部)(スティール)SWCH10R
KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
スリーロブノブ(おねじ) TS
MIYOSHI(小西製作所)¥449税込¥4941個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート材質(キャップ)艶消しシルバーアルミニウム取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
ノブスター オレンジ A型(10個入)
コノエ(2件のレビュー)¥529税込¥5821袋(10個)当日出荷市販の六角ボルト、六角ナット3種を組み込むことで、工具を用いずに締め付けができます。 手で締め付けるねじ、ノブねじになります。材質(本体)66ナイロン種類多角形材質(キャップ)66ナイロン取付部おねじ耐熱温度(℃)75キャップ色オレンジ
KUDF プラスティックミニノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥409~税込¥450~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部めねじ材質(取付部)スティール
スリーロブノブ
イマオコーポレーション¥359~税込¥395~1個当日出荷材質(本体)ポリアミド種類三角形使用温度範囲(℃)-30~90材質(キャップ)(センター)ポリアミド色(キャップ)(センター)つや消しグレー色(本体)ブラック特性ツートンデザインが見栄えを良くするノブです。
タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK30-35-SUS
イマオコーポレーション¥999税込¥1,0991個3日以内出荷・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。L35H23質量(g)25タイプフェノール樹脂製D32S11D119材質(ねじ部)SUS製MM6×1ねじの呼びM6
ステンレスハンドノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,498税込¥3,8481個5日以内出荷耐蝕性にすぐれたステンレス製。 ユニバーサルデザインの7原則および人間工学に基づいた独自デザインにより、指でつまんでも、手のひらで握っても力を加えやすく、安定した操作を実現します。また、指の引っかかりやすい形状のため、作業用手袋をした状態での操作にも適しています。 ゆるやかな曲線で構成された形状のため、ノブのふき取り作業が容易です。また水のたまる部位がなく、水洗いにも適しています。 食品機械・医療機器・化学プラントなど、衛生管理が求められる用途に。材質(本体)SCS13(SUS304相当)/研磨ねじ規格並目寸法s(mm)5
トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,998税込¥10,9981個18日以内出荷トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。 指のかかりがよく、力をかけやすい形状です。材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)ねじ規格並目色(本体)BK
スモールノブ(めねじ) SK-F
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥279税込¥3071個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色取付長(mm)11材質(取付部)黄銅C3604B
KYTS 三角ノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷から18日以内出荷材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー材質(取付部)SCS13(SUS304相当)
KUDFS プラスティックミニノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥559~税込¥615~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部めねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK30-20-SUS
イマオコーポレーション¥999税込¥1,0991個3日以内出荷・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。L20H23質量(g)20タイプフェノール樹脂製D32S11D119材質(ねじ部)SUS製MM6×1ねじの呼びM6
スリーロブノブ - ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,898~税込¥9,788~1個5日以内出荷から18日以内出荷ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[KTLFS-A4-HD]]----ショットブラスト [[KTLFS-A4-HP-HD]]----研磨ねじ規格並目
Tタイプ ノブボルト Φ31 M6×50
三星産業貿易¥97,980税込¥107,7781セット(800個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0363材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM6取付長(mm)50材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ31 M6×45
三星産業貿易¥96,980税込¥106,6781セット(800個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0362材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM6取付長(mm)45材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ31 M6×40
三星産業貿易¥96,980税込¥106,6781セット(800個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0361材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM6取付長(mm)40材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ31 M6×35
三星産業貿易¥86,980税込¥95,6781セット(800個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0360材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM6取付長(mm)35材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ31 M6×30
三星産業貿易¥93,980税込¥103,3781セット(800個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0359材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM6取付長(mm)30材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ31 M6×25
三星産業貿易¥88,980税込¥97,8781セット(800個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0358材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM6取付長(mm)25材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ31 M6×20
三星産業貿易¥88,980税込¥97,8781セット(800個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0357材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ31 M6×15
三星産業貿易¥97,980税込¥107,7781セット(800個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0356材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM6取付長(mm)15材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ31 M6×12
三星産業貿易¥89,980税込¥98,9781セット(800個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0355材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM6取付長(mm)12材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ31 M6×10
三星産業貿易¥89,980税込¥98,9781セット(800個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0354材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM6取付長(mm)10材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブナット Φ31 M6
三星産業貿易¥159,800税込¥175,7801セット(800個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0384材質(本体)フェノール種類三角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM6取付長(mm)10材質(取付部)真鍮
Tタイプ ノブナット Φ25 M6
三星産業貿易¥159,800税込¥175,7801セット(1000個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0383材質(本体)フェノール種類三角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM6取付長(mm)9材質(取付部)真鍮
スリーロブノブ(めねじ) TK
MIYOSHI(小西製作所)¥369税込¥4061個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20材質(キャップ)艶消しシルバーアルミニウム取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
イーグルスターノブ 三平 (おねじタイプ M6)
三星産業貿易(1件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷2008年グッドデザイン賞受賞品です。材質(本体)ASA樹脂種類三角形ねじピッチ1外径(Φmm)32取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6ノブ高さ(mm)12材質(取付部)SUS
TK-SUS スリーロブノブ(SUS製)
イマオコーポレーション¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷RoHS指令適合製品です。材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類三角形取付部めねじ色(本体)シルバー表面処理(本体)つや消し(サンドブラスト)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SCS13(SUS304相当)
TK・TS スリーロブノブ
イマオコーポレーション¥369税込¥4061個翌々日出荷から5日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド種類三角形材質(キャップ)(センター)ポリアミド表面処理(本体)光沢仕上げ
『ノブ、つまみ』には他にこんなカテゴリがあります
ノブ、つまみ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら