10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(2)
M8(4)
M10(1)
M12(2)
・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
L25 H27 質量(g)38 タイプフェノール樹脂製 D40 S12 D121 材質(ねじ部)SUS製 MM8×1.25 ねじの呼びM8
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

イマオコーポレーションTAK スリーアームノブ
指の止まりが良い3本アームで強力な締付けができます。
材質(本体)フェノール樹脂 種類三角形 表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜 取付部丸穴 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ 材質(取付部)SUM22L
1個
2,037 税込2,241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションスリーロブノブ TK・TS TS50-30
・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ブラック L30 H35 質量(g)40 タイプフェノール樹脂製 D50 S19 D119 MM10×1.5 ねじの呼びM10
1個
499 税込549
翌々日出荷

・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
L35 H23 質量(g)25 タイプフェノール樹脂製 D32 S11 D119 材質(ねじ部)SUS製 MM6×1 ねじの呼びM6
1個
899 税込989
翌々日出荷

・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
L20 H23 質量(g)20 タイプフェノール樹脂製 D32 S11 D119 材質(ねじ部)SUS製 MM6×1 ねじの呼びM6
1個
899 税込989
翌々日出荷

イマオコーポレーションスリーロブノブ TK・TS TS60-50
・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ブラック L50 H41 質量(g)80 タイプフェノール樹脂製 D60 S22 D122 MM12×1.75 ねじの呼びM12
1個
719 税込791
翌々日出荷

・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
L20 H23 質量(g)24 タイプフェノール樹脂製 D32 S11 D119 材質(ねじ部)スチール製 MM8×1.25 ねじの呼びM8
1個
529 税込582
当日出荷

・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
L30 H27 質量(g)39 タイプフェノール樹脂製 D40 S12 D121 材質(ねじ部)SUS製 MM8×1.25 ねじの呼びM8
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
H27 質量(g)30 タイプフェノール樹脂製 D40 S12 D121 材質(ねじ部)SUS製 寸法Lf(mm)13 MM8×1.25 ねじの呼びM8
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

イマオコーポレーションタップドロブノブ TLK TLK70
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
A1.5 H45 質量(g)125 タイプフェノール樹脂製 S21 D117 d117 D230 寸法Lf(mm)26 MM12×1.75 ねじの呼びM12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷