絞り込み
ブランド
  • MIYOSHI(小西製作所)(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • 栃木屋(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • ノーブランド(1)
  • 三星産業貿易(1)
  • ラクテム(1)
ねじの呼び
  • M4(1)
  • M5(3)
  • M6(7)
  • M8(8)
  • M10(3)
  • M12(3)
取付部
  • おねじ(4)
  • おねじ(段付)(5)
  • めねじ(1)
  • めねじ(段付)(2)
  • 丸穴(1)
材質(本体)
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(11)
材質(取付部)
  • その他(1)
  • スチール(4)
  • ステンレス(7)
  • 鋳鉄(1)
取付長(mm)
  • 20
  • 9(4)
  • 10(16)
  • 12(10)
  • 14(5)
  • 15(12)
  • 16(11)
  • 17(3)
  • 18(5)
  • 19(4)
  • 22(3)
  • 23(3)
  • 24(3)
  • 25(10)
  • 28(4)
  • 30(18)
  • 35(4)
  • 40(13)
  • 45(3)
  • 50(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(1)
M5(3)
M6(7)
M8(8)
M10(3)
M12(3)
六角ノブボルト ラクテム六角ノブボルトラクテム(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から5日以内出荷
手になじみやすい六角形状の樹脂ノブです。ねじはM5~M12、取り付け長さもバリエーション豊富です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等材質(本体)ABS樹脂種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SWCH
ハンドノブ イマオコーポレーションハンドノブイマオコーポレーション(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ボス部には加工しやすいように5mmのセンター穴が空いています。
材質(本体)FC200材質(取付部)FC200取付部丸穴種類六角形穴径(Φmm)5表面処理(本体)クロムメッキ
ノブボルト 黒(鉄/三価ホワイト)(小箱) 三星産業貿易ノブボルト 黒(鉄/三価ホワイト)(小箱)三星産業貿易(4件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(24個)ほか
当日出荷から翌日出荷
強化プラスチックに特殊加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある美しい製品です。耐熱性に優れています。
材質(本体)フェノール材質(取付部)SUS取付部おねじ種類三角形表面処理三価ホワイト
エンプラノブ(タップ穴) PK MIYOSHI(小西製作所)エンプラノブ(タップ穴) PKMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
(ねじ部)黒色材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22
エンプラノブ イマオコーポレーションエンプラノブイマオコーポレーション(3件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
材質(本体)ポリアミド材質(取付部)SUM22取付部めねじ種類六角形表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜色(本体)ブラック
クランプ ノブ(スターフィッシュ型) イマオコーポレーションクランプ ノブ(スターフィッシュ型)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
825税込908
1個
翌日出荷から6日以内出荷
ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(取付部)SUS303取付部おねじ(段付)種類五角形色(本体)つや消しブラック
エンプラノブステンレス(タップ穴) PK-sus MIYOSHI(小西製作所)エンプラノブステンレス(タップ穴) PK-susMIYOSHI(小西製作所)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスハンドノブNBK(鍋屋バイテック会社)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)(ステンレス)SUS304種類丸形寸法s(mm)4.5材質(取付部)(ステンレス)SUS304
ステンレス製ハンドノブ ZS-T MIYOSHI(小西製作所)ステンレス製ハンドノブ ZS-TMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当)種類多角形取付部おねじ(段付)表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)
六角樹脂ノブ(おねじ) ノーブランド六角樹脂ノブ(おねじ)ノーブランド(2件のレビュー)
269税込296
1個
16日以内出荷
握りやすく、汎用タイプでポピュラーな六角ノブ。いろいろな用途にご使用ください。
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SS400取付部おねじ種類多角形
ミニノブ(雄ねじ) 栃木屋ミニノブ(雄ねじ)栃木屋
689税込758
1個
4日以内出荷
耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。
用途工作機械・治工具・OA機器等材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)S取付部おねじ(段付)種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート表面処理(取付部)3価クロメート表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
プラスティックミニノブ(雄ねじ) 栃木屋プラスティックミニノブ(雄ねじ)栃木屋
609税込670
1個
4日以内出荷
樹脂製のミニノブです。
用途工作機器・治工具・OA機器等材質(本体)PA材質(取付部)SUS303取付部おねじ種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
スモールノブ SKL MIYOSHI(小西製作所)スモールノブ SKLMIYOSHI(小西製作所)
199税込219
1個
3日以内出荷
ねじの呼びM8材質(本体)ポリプロピレン樹脂材質(取付部)鋼材SUM435取付長(mm)20取付部おねじ(段付)質量(g)20種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色寸法MM8×P1.25
シックスロブノブ