9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(2)
M6(1)
M10(7)
NBK(鍋屋バイテック会社)プラ薄型ノブ
材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)黄銅 取付長(mm)9 取付部めねじ (ノブ)つや消し黒 種類丸形
1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KGF シックスロブノブ
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)黄銅 取付部めねじ (ノブ)黒 種類多角形
1個
999 税込1,099
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KK・KKT 六角ノブ
材質(本体)FC200 材質(取付部)FC200 種類多角形 表面処理(本体)クロムメッキ
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)SUSXM7 取付部おねじ(段付) (ノブ)黒 種類丸形
1個
1,170 税込1,287
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)メタルプルノブ(めねじ)
種類丸形 取付部めねじ
1個
2,490 税込2,739
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティックミニノブ
材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)SUSXM7 取付部おねじ(段付) (ノブ)黒 種類丸形
1個
989 税込1,088
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスハンドノブ
材質(本体)(ステンレス)SUS304 種類丸形 寸法s(mm)4.5 材質(取付部)(ステンレス)SUS304
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)メタルプルノブ(おねじ)
種類丸形 取付部おねじ
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[KMPMS-A4-HD]]----ショットブラスト [[KMPMS-A4-HP-HD]]----研磨
ねじ規格並目
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)