「ねじの呼び」から絞り込む
プラ十字ノブNBK(鍋屋バイテック会社)当日出荷
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
色(ノブ)赤材質(本体)ナイロン6質量(g)10種類多角形寸法d(mm)11寸法D(mm)25寸法s(mm)6取付部めねじ(段付)寸法Lf(mm)9ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)9材質(取付部)黄銅
十字ノブ(リーマ穴)NBK(鍋屋バイテック会社)11日以内出荷
材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部リーマ穴色(本体)シルバー材質(取付部)アルミニウム合金
十字ノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)3日以内出荷から19日以内出荷
材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部めねじ色(本体)シルバー材質(取付部)アルミニウム合金
十字ノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)翌々日出荷から19日以内出荷
材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部おねじ材質(ピン)(ステンレス)SUS301色(本体)シルバー材質(取付部)(ステンレス)SUS303
十字ノブNBK(鍋屋バイテック会社)翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(取付部)SCS13(SUS304相当)種類多角形
KJB パワー十字ノブNBK(鍋屋バイテック会社)4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(スティール)SUM22L取付部めねじ色(ノブ)つや消し黒、(ねじ部)黒種類多角形表面処理(ねじ部)窒化処理
CK・CKT 十字ノブNBK(鍋屋バイテック会社)翌日出荷から6日以内出荷
材質(本体)FC200種類多角形色(本体)黒表面処理(本体)黒色焼付塗装材質(取付部)FC200
プラ十字ノブNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)黄銅取付部めねじ(段付)種類多角形
プラ十字ノブNBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)当日出荷
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SS400
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
ページ: 1/ 3