クロスノブ(十字ノブ) :「衛生器具」の検索結果
特価
本日8月25日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「ねじの呼び」から絞り込む
M10(1)
M12(1)
耐蝕性にすぐれたステンレス製。
ユニバーサルデザインの7原則および人間工学に基づいた独自デザインにより、指でつまんでも、手のひらで握っても力を加えやすく、安定した操作を実現します。また、指の引っかかりやすい形状のため、作業用手袋をした状態での操作にも適しています。
ゆるやかな曲線で構成された形状のため、ノブのふき取り作業が容易です。また水のたまる部位がなく、水洗いにも適しています。
食品機械・医療機器・化学プラントなど、衛生管理が求められる用途に。
材質(本体)SCS13(SUS304相当)/研磨
寸法H(mm)39
寸法d(mm)20
寸法D(mm)50
ねじ規格並目
寸法s(mm)5
寸法Lf(mm)18
『ノブ、つまみ』には他にこんなカテゴリがあります
ノブ、つまみ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。