絞り込み
ねじの呼び
- -(1)
- M4(1)
- M5(5)
- M6(8)
- M8(10)
- M10(10)
- M12(9)
- M16(4)
取付長(mm)
- 10(5)
- 12(2)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(6)
- 16(5)
- 18(3)
- 20(6)
- 22(3)
- 25(6)
- 26(1)
- 28(2)
- 30(8)
- 34(1)
- 35(2)
- 40(6)
- 42(1)
- 45(6)
- 50(5)
- 55(5)
- 取付長(mm)をもっと見る
材質(取付部)
- アルミ(2)
- スチール(6)
- ステンレス(6)
- 黄銅(真鍮)(1)
材質(本体)
- アルミ(3)
- スチール(1)
- ナイロン(1)
- 樹脂(8)
取付部
- おねじ(1)
- おねじ(段付)(6)
- めねじ(3)
- めねじ(段付)(1)
- リーマ穴(2)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- MIYOSHI(小西製作所)(31)
- 大阪魂(8)
- イマオコーポレーション(2)
- 栃木屋(2)
- 日機(2)
特価
「ねじの呼び」から絞り込む
-(1)
M4(1)
M5(5)
M6(8)
M8(10)
M10(10)
M12(9)
M16(4)

セブンロブノブ (スティール製・おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(16件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から18日以内出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SUM22L
セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から4日以内出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)
セブンロブノブ (スティール製・めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から18日以内出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部めねじ
KSGMS セブンロブノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥739~税込¥813~1個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
セブンロブノブ(おねじ) - 脱落防止タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から18日以内出荷品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。 末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ 末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル 末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーン材質(本体)ナイロン6(つや消し黒)ねじ規格並目取付部おねじ色(本体)BK
セブンロブノブ (スティール製・おねじ) M12
NBK(鍋屋バイテック会社)¥759税込¥8351個当日出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)ねじの呼びM12材質(取付部)(スティール)SUM22L
セブンロブノブ - パッドつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥729~税込¥802~1個3日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
セブンロブノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥569~税込¥626~1個当日出荷から18日以内出荷7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。 おねじタイプのセブンロブノブ[[KSM]][[KSM-PF]][[KSMS]]があります。材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS303ねじ規格並目色(本体)BK
セブンロブノブ(リーマ穴)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷から18日以内出荷材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部リーマ穴色(本体)シルバー材質(取付部)アルミニウム合金
セブンロブノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から18日以内出荷材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部おねじ(段付)材質(ピン)(ステンレス)SUS301色(本体)シルバー材質(取付部)(ステンレス)SUS303
ステンレスハンドノブ - ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,398~税込¥9,238~1個5日以内出荷から18日以内出荷ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[KEHS-A4-HD]]----ショットブラスト [[KEHS-A4-HP-HD]]----研磨ねじ規格並目
ステンレスハンドノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998~税込¥6,598~1個5日以内出荷から18日以内出荷耐蝕性にすぐれたステンレス製。 ノブ部とねじ部は削り出しによる一体構造です。ねじ部の固定に接着剤やピン止めを使用していません。 凹凸が少なく、清掃性にすぐれています。材質(本体)SUS303/ショットブラストねじ規格並目
セブンロブノブ(めねじ) - 脱落防止タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から18日以内出荷品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。 末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ 末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル 末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーンねじ規格並目色(本体)BK
KSQ クイックセブンロブノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部めねじ材質(取付部)(スティール)SUM22L