セブンロブノブ :「m10 1.0」の検索結果
関連キーワード
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(3)
M6(3)
M10(9)
7角形は人間の手に理想的なかたちです。
ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部)(スティール)SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(本体)ナイロン6
取付部おねじ(段付)
色(ノブ)つや消し黒
種類多角形
7角形は人間の手に理想的なかたちです。
ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
取付部めねじ
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
おねじタイプのセブンロブノブ[[KSM]][[KSM-PF]][[KSMS]]があります。
ねじ規格並目
色(本体)BK
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS303
品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。
末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ
末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル
末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーン
ねじ規格並目
色(本体)BK
材質(本体)アルミニウム合金
種類多角形
取付部おねじ(段付)
材質(ピン)(ステンレス)SUS301
色(本体)シルバー
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。
末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ
末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル
末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーン
ねじ規格並目
色(本体)BK
色(ノブ)つや消し黒
材質(本体)ナイロン6
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
取付部めねじ
材質(取付部)(スティール)SUM22L
耐蝕性にすぐれたステンレス製。
ノブ部とねじ部は削り出しによる一体構造です。ねじ部の固定に接着剤やピン止めを使用していません。
凹凸が少なく、清掃性にすぐれています。
ねじ規格並目
材質(本体)SUS303/ショットブラスト
ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
ハイジェニックデザインについて
取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。
表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。
シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
使用可能温度:-25℃~150℃
商品記号により、表面処理が選択できます。
[[KEHS-A4-HD]]----ショットブラスト
[[KEHS-A4-HP-HD]]----研磨
ねじ規格並目
『ノブ、つまみ』には他にこんなカテゴリがあります
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。