絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
  • MIYOSHI(小西製作所)(12)
  • ホシモト(7)
  • Elesa(1)
ハンドル呼び径(Φmm)
  • 80(1)
種類
  • 種類クランク(2)
  • 種類ツインスポーク(1)
  • 種類ディスク(1)
  • 種類ローレット(2)
  • 種類朝顔(3)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(1)
  • 鋳鉄(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径(Φmm)から絞り込む
オフセット クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車) イマオコーポレーションオフセット クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車)イマオコーポレーション(6件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷
種類クランク材質(本体)FCD450タイプオフセットクランク、角穴、握り無し表面処理(本体)防錆油塗布
ストレート クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車) イマオコーポレーションストレート クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌日出荷
種類クランク材質(本体)FCD450タイプストレートクランク、角穴、握り無し表面処理(本体)防錆油塗布
朝顔型 ハンドル車 イマオコーポレーション朝顔型 ハンドル車イマオコーポレーション(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
旧JIS規格に準拠したハンドル車です。
種類朝顔その他握りは別売品です。タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり取付穴ありスポーク数3材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
朝顔型 ハンドル車 イマオコーポレーション朝顔型 ハンドル車イマオコーポレーション(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
種類朝顔タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし取付穴なしスポーク数3材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
小型 アルミニウム ハンドル車 イマオコーポレーション小型 アルミニウム ハンドル車イマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
AHR は樹脂製の回転握り付きです。 アルミ合金で製作した引張強度の高い黒色アルミニウムハンドル車です。
種類ローレット材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理色(ハンドル車)ブラック
角リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション角リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション
398税込438
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
丸リム型 エンプラ ハンドル車 イマオコーポレーション丸リム型 エンプラ ハンドル車イマオコーポレーション(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌日出荷
種類朝顔タイプ握りなし寸法J(mm)-寸法K(mm)-材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)-表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)-
ステンレス ラウンド ハンドル イマオコーポレーションステンレス ラウンド ハンドルイマオコーポレーション
559税込615特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)SUS316L許容荷重(N)1000色(本体)つや消しシルバー
NDA・DA ディスク型アルミニウムハンドル車 イマオコーポレーションNDA・DA ディスク型アルミニウムハンドル車イマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌日出荷
オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないELESA RG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。 NDAタイプには握り取付け用メネジがありません。 ボス加工を施す際に塗装が剥がれる恐れがありますのでメーカーでの追加工をお勧めします。
種類ディスク寸法S(mm)-寸法D(Φmm)-寸法D1(Φmm)-寸法H1(mm)-寸法R(mm)-寸法Lf(mm)-寸法B(Φmm)-表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー
小型アルミニウムハンドル車 AH・AHG・AHR・AHRS AH50C イマオコーポレーション小型アルミニウムハンドル車 AH・AHG・AHR・AHRS AH50Cイマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
・AHタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)H28質量(g)90タイプフェノール樹脂製D50S15D122下穴径(Φmm)Lf:15下穴径d(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ボス穴下穴
セーフティガード ハンドル イマオコーポレーションセーフティガード ハンドルイマオコーポレーション
1,077税込1,185
1個
4日以内出荷
全長(mm)100材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)54使用温度範囲(℃)-30~100材質(インサート)黄銅(カドミウム低減材)色(本体)つや消しブラック
エルゴ プルハンドル イマオコーポレーションエルゴ プルハンドルイマオコーポレーション
612税込673
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
質量(g)45
エルゴ フラット レバー ハンドル イマオコーポレーションエルゴ フラット レバー ハンドルイマオコーポレーション
563税込619
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ツインスポークハンドル車 イマオコーポレーションツインスポークハンドル車イマオコーポレーション
1,397税込1,537
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 手にフィットするリム形状です。 ボス穴の表は、付属のボスキャップで簡単にカバーできます。 アルミニウムのボスキャップは接着シール、それ以外ははめ込みです。 ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。
種類ツインスポーク使用温度範囲(℃)0~80表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
AH・AHG・AHR・AHRS 小型アルミニウムハンドル車 イマオコーポレーションAH・AHG・AHR・AHRS 小型アルミニウムハンドル車イマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質引張強度 250N/mm2以上 AHタイプには握り取付け用メネジがありません。
種類ローレット材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理色(ハンドル車)ブラック
ハンドル車