10ページ目: 平面ハンドル

特価
本日4月1日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
565件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アシストバー取手(ステンレスタイプ) シブタニアシストバー取手(ステンレスタイプ)シブタニ
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷
鉄道車両の扉をはじめ、工作機器や業務用冷蔵庫などの初動が重い扉に幅広くご使用いただけます。取手内部のプッシュブロックが枠を押すことにより、楽に扉を操作できます。気密性の高い大型引戸などの開閉に最適です。
用途鉄道車両、工作機械、大型冷蔵庫など材質グリップ:ステンレス(SUS304),台座:亜鉛ダイキャスト(ZDC),カバー:ナイロン(PA)仕上グリップ:鏡面,台座:焼付塗装(ステンカラー),カバー:生地(グレー)製品質量(g)1040RoHS指令(10物質対応)対応
アシスト取手(大型引戸用) シブタニアシスト取手(大型引戸用)シブタニ
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
取手内部のアームが突出し、テコの原理で扉の初動時の負担を軽減でき、スムーズな開扉が可能です。大型引戸にご使用いただける取手です。アームの回転初期位置を調整できるので、納まりに合わせてストローク範囲を変更できます。滑りにくいPVC製のグリップを採用しました。気密性の高い大型引戸などの開閉に最適です。左右兼用型。(アームの組み替えにより)
用途建築設備、冷蔵庫、防音扉等の大型引戸など材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),パイプ:ステンレス(SUS304),グリップ:塩化ビニール(PVC)付属品M6×12丸皿小ネジ(+)SUS:6本、□11角芯寸法(mm)図面通り仕上本体:焼付塗装,パイプ:ヘアーライン,グリップ:生地製品質量(g)3100RoHS指令(10物質対応)対応
密閉アジャスタハンドル シブタニ密閉アジャスタハンドルシブタニ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
ボルトの締込量により、密閉力を調整できます。パッキンにより、高い防水性能(IPX5)を実現しました。砂噛み防止のため、ボタン周りにC面を施しました。取付ビスは、スパナも使用できるアプセットねじを採用。左右兼用型です。性能 ハンドル引張強度試験規定値150N合格。アーム引張り強度試験規定値300N合格。耐久試験3万回合格。
用途車両、工作機械など材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5
プルアップハンドル シブタニプルアップハンドルシブタニ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ボディには、軽量で強度の高いグラスファイバー入り樹脂を採用しています。視認性の高いインジケータ付きです。握りやすいグリップ形状です。屋内仕様です。性能 開閉試験3万回合格。引張り試験規定値200/400N合格。
用途分電盤・配電盤、制御盤など材質/仕上ナイロン(PA・30%ガラス入り)/シボ(黒色)付属品M5×8ナベ小ネジ(+)SUS:2本、ロッド棒ジョイント金具2セット製品質量(g)280キーS200RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス密閉ハンドル 鍵穴付 ジョー・プリンス竹下ステンレス密閉ハンドル 鍵穴付ジョー・プリンス竹下
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。南京錠で施錠できます。
用途厨房機器材質ステンレス鋼(SUS-304)仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。南京錠は別売りです。仕上鏡面研磨製品質量(g)746RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
ステンレス連動密閉ハンドル ジョー・プリンス竹下ステンレス連動密閉ハンドルジョー・プリンス竹下
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途厨房機器、機械材質ステンレス鋼(SUS-304)仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。推奨ネジ:M5皿小ネジ。仕上鏡面研磨製品質量(g)1834RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
ステンレス密閉ラッチハンドル ジョー・プリンス竹下ステンレス密閉ラッチハンドルジョー・プリンス竹下
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途厨房機器材質ステンレス鋼(SUS-304)仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。推奨ネジ:M5皿小ネジ。仕上鏡面研磨製品質量(g)575RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
ステンレス密閉ハンドル ジョー・プリンス竹下ステンレス密閉ハンドルジョー・プリンス竹下
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途厨房機器材質ステンレス鋼(SUS-304)仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。推奨ネジ:M5皿小ネジ。仕上鏡面研磨製品質量(g)420RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付)黒色塗装 ジョー・プリンス竹下平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付)黒色塗装ジョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
・仕上げは黒色塗装です。 ・左右兼用型です。 ・ハンドルの先端が丸く、突出時に壁や扉を傷つけないデザインです。 ・裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。 ・防塵シャッター付きです。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕様非常解錠装置付付属品鍵2本 , 専用止金1個 ,M4 座金組込ネジ 4 本仕上黒色塗装取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】シリンダー部分を押すとハンドルが起き上がり解錠できます。【非常解錠】施錠状態でも本体裏側のツマミを押し下げるだけのワンタッチ操作で解錠することができます。取付板厚(mm)~3使用例点検口扉 , 制御盤扉 , 配電盤扉 , 小型キャビネット等RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)209
防水平面スイングハンドル ABS-460 ホシモト防水平面スイングハンドル ABS-460ホシモト
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
本体裏面のリブ・パッキンなど、防水仕様となっております。 左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理シルバー塗装キー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応鍵付
アウトサイドハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ ジョー・プリンス竹下アウトサイドハンドル ワンアクションロック シリンダータイプジョー・プリンス竹下
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
・上下連動機構です。鎌形状の止金の他に上下にロット棒を連結させ、3点止めにすることもできます。・ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの1操作で扉を開閉できます。・扉を閉めると高い密閉性を維持できます。・ハンドルの閉時、開時の状態を保持できます。・側面に施錠状態を示す赤色マークが付いています。
用途・制御盤、操作盤、通信設備機器、サーバーラック材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)500仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上取付板厚(mm)1~3.2(M3ネジ4本で0.8の薄板扉にも可)RoHS指令(10物質対応)対応鍵は1本付属しています。同一鍵番号はNo.G200です。
アウトサイドハンドル 2点止 ジョー・プリンス竹下アウトサイドハンドル 2点止ジョー・プリンス竹下
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
・2点止仕様です。上下2箇所の鎌形状の止金で扉を締め込むため、密閉性を高めることができます。・ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの1操作で扉を開閉できます。・扉を閉めると高い密閉性を維持できます。・左右兼用型です。・ハンドルの閉時、開時の状態を保持できます。
用途・接続箱、集電盤、制御盤、操作盤、通信設備機器、蓄電池、サーバーラック材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕様同一仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上取付板厚(mm)1~3.2(M3ネジ4本で0.8の薄板扉にも可)RoHS指令(10物質対応)対応鍵は1本付属しています。同一鍵番号はNo.G200です。
ステンレス鎌形ハンドル ジョー・プリンス竹下ステンレス鎌形ハンドルジョー・プリンス竹下
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
・普及型密閉ハンドルです。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途・大型機械扉、防音扉、塗装機器材質ステンレス鋼(SUS-304)適合ねじM4皿小ネジ仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
17,427税込19,170
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 機能美を強調した斬新なデザインです。 激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。 左右兼用型。 受座のねじを緩めフックをスライドさせることによりオフセット高さが調整できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 機能美を強調した斬新なデザイン 激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。
用途厨房用機器・医療用機器・乾燥機の中・小型扉用 FA-1753専用受座材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品キー2本表面仕上げサンドブラスト処理(センター部は鏡面バフ研磨)0200
ステンレス平面リフトハンドル ジョー・プリンス竹下ステンレス平面リフトハンドルジョー・プリンス竹下
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
約3mmの締め込みが可能な小型リフトハンドルです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。 専用止金が付属しています。
用途配電盤扉、点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)148仕上ヘアーライン仕上取付板厚(mm)最大5RoHS指令(10物質対応)対応
チタン 密閉用ハンドル(プレスタイプ) TAKIGEN(タキゲン)チタン 密閉用ハンドル(プレスタイプ)TAKIGEN(タキゲン)
13,492税込14,841
1個
7日以内出荷
チタン製で耐食性に優れています。 プレス製の為軽量です。 パーティクル対策としてポリプロピレン製の受金具もついています。
用途海洋機器・港湾設備機器・計測機器・医療用機器環境機器・船舶・食品機器・表面処理機器材質本体/純チタン1種、受座/純チタン1種、ポリプロピレン(PP)付属品受座表面仕上げビーズショット処理タキゲンコード60704
チタン 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)チタン 密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
39,352税込43,287
1個
7日以内出荷
強力密閉ができます。 チタン製で耐食性に優れています。(FA-2110) 左右兼用型
用途振動機器の扉・密閉扉・電磁波防護扉・防音扉材質チタン合金鋳物(Ti-6AI-4V)付属品受座表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード60705
ステンレス 面付けハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 面付けハンドルTAKIGEN(タキゲン)
25,860税込28,446
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 面付けタイプで取付けやメンテナンスが簡単です。 グリップを引くだけ、ワンタッチで開閉できます。 グリップは手触りの良いエラストマー樹脂を採用。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 封印もできます。 左右兼用型
用途特装車・コンテナ車・保冷車材質本体:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、グリップ部:エラストマー樹脂付属品キー2本(パイプ・フック・キーパーは付属していません。)表面仕上げ鏡面バフ研磨T0230タキゲンコード60858
ステンレス 埋込みハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 埋込みハンドルTAKIGEN(タキゲン)
21,362税込23,498
1個
4日以内出荷
パイプは扉内部に埋込まれる為、外観を損なわずバンボディーのイメージが一新されます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 ハンドルのワンタッチ操作で扉を開閉できます。 中・小型扉に最適です。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 左右兼用型
用途特装車・コンテナー車・ドライバン車等の薄扉用材質ステンレス鋼板(SUS304)付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S-3)表面仕上げバフ研磨
ローラー締りハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)ローラー締りハンドル用受座TAKIGEN(タキゲン)
5,788税込6,367
1個
4日以内出荷
大型扉も確実に固定します。 外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。 電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結) ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。 ロッド棒にて多点締めが可能です。 受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。 受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード60672
ステンレス 大型ローラー締りハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型ローラー締りハンドルTAKIGEN(タキゲン)
98,034税込107,837
1個
4日以内出荷
大型扉も確実に固定します。 外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。 電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結) ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。 ロッド棒にて多点締めが可能です。 受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。 受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ローラー締りユニット 右仕様 TAKIGEN(タキゲン)ローラー締りユニット 右仕様TAKIGEN(タキゲン)
33,434税込36,777
1個
4日以内出荷
大型扉も確実に固定します。 外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。 電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結) ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。 ロッド棒にて多点締めが可能です。 受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。 受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード60799
コンテナーハンドル受け TAKIGEN(タキゲン)コンテナーハンドル受けTAKIGEN(タキゲン)
5,327税込5,860
1個
5日以内出荷
コンテナーハンドルFA-1814に比べ、お求めやすくなりました。 左右兼用タイプになりました。 オールステンレスのサイド扉専用ハンドルです。耐食性に優れています。 高さを抑え、突起のない安全設計です。 中・小型扉に最適です。
用途特装車・コンテナー・バン車の側面扉材質ステンレス鋼板(SUS304)付属品パイプガイドFA-1814N-G2個表面仕上げバフ研磨タキゲンコード60902
コンテナーハンドル(サイド扉用) TAKIGEN(タキゲン)コンテナーハンドル(サイド扉用)TAKIGEN(タキゲン)
22,100税込24,310
1個
4日以内出荷
コンテナーハンドルFA-1814に比べ、お求めやすくなりました。 コンテナーハンドルFA-1814と取付けに互換性があります。 左右兼用タイプになりました。 オールステンレスのサイド扉専用ハンドルです。耐食性に優れています。 高さを抑え、突起のない安全設計です。 中・小型扉に最適です。
用途特装車・コンテナー・バン車の側面扉材質ステンレス鋼板(SUS304)付属品パイプガイドFA-1814N-G2個表面仕上げバフ研磨タキゲンコード60892
ステンレス ギアハンドル受け TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ギアハンドル受けTAKIGEN(タキゲン)
2,380税込2,618
1個
4日以内出荷
2ヵ所ロックの中型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。 密閉性に優れラッチの取付け位置が自由に選択できます。 左右兼用型
用途医療用機器・試験機・乾燥機扉用材質ステンレス鋳物(SCS13)表面仕上げバフ研磨
ステンレス ギアハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ギアハンドルTAKIGEN(タキゲン)
35,134税込38,647
1個
4日以内出荷
2ヵ所ロックの中型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。 密閉性に優れラッチの取付け位置が自由に選択できます。 左右兼用型
用途医療用機器・試験機・乾燥機扉用材質ステンレス鋳物(SCS13)質量(g)1210表面仕上げバフ研磨タキゲンコード60935
ステンレス 大型密閉用連動ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型密閉用連動ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
26,067税込28,674
1個
4日以内出荷
真空装置扉等を密閉するのに適したステンレス製連動ハンドルです。 扉厚20~35mmまでに対応し、調整用M8ねじにより、締込みの微調整が可能です。 真空チャンバー内部が真空排気され、扉が筐体側に引き込まれると、ロックが解除される安全機構です。 左右兼用型
用途真空チャンバー装置・密閉を必要とする機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)適合扉厚(mm)20~35表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード60877
ステンレス オーブンハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス オーブンハンドル用受座TAKIGEN(タキゲン)
3,627税込3,990
1個
4日以内出荷
ローラーの働きによりスムーズな操作感で扉を確実に密閉することができます。 熱伝導の少ない樹脂レバーで業務用オーブンに最適です。 ハンドル回転時0°と60°でクリック感がありハンドルを保持します。 受座のローラーは調節ができます。 右開き用(右回転)・左開き用(左回転)があります。
用途業務用オーブン・厨房機器・環境試験機材質ハンドル部/ポリアミド(PA6)、シャフト部/亜鉛合金(ZDC)、受座/亜鉛合金(ZDC)(FA-682S-1)、ステンレス(SUS304)(FA-1682S)、受座ローラー部/ステンレス(SUS304)適合板厚(mm)1~5表面仕上げシャフト部・受座/電解研磨
セフティコーナーハンドル(脱出装置付) TAKIGEN(タキゲン)セフティコーナーハンドル(脱出装置付)TAKIGEN(タキゲン)
8,047税込8,852
1個
4日以内出荷
南京錠による施錠の場合でも庫内側より安全押棒(FC-605)の作動により開扉できる安全機構です。 受座は取付け位置、締代微調整可能です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途暖房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用材質ステンレス鋼板(SUS304)付属品受座表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード60215
リセスドハンドル TAKIGEN(タキゲン)リセスドハンドルTAKIGEN(タキゲン)
23,611税込25,972
1個
4日以内出荷
パイプが露出しない為、扉の外観を損なわず今までのバンボディーのイメージを一新します。 ハンドルロック内部はスナッチロック方式を採用し、ワンタッチで開閉できます。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 左右兼用型
用途大型の特装車・ドライバン車・保冷車材質アルミニウム合金(ADC)付属品キー2本表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)タキゲンコード901058
スイング オーブンハンドル TAKIGEN(タキゲン)スイング オーブンハンドルTAKIGEN(タキゲン)
9,389税込10,328
1個
4日以内出荷
全体に丸みを帯びたソフトなデザイン 扉を確実に密閉します。 左右兼用型
用途業務用オーブン・厨房機器など材質亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)5~10表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード60800
ローラー締りハンドル ロッドユニット TAKIGEN(タキゲン)ローラー締りハンドル ロッドユニットTAKIGEN(タキゲン)
17,567税込19,324
1個
4日以内出荷
大型扉も確実に密閉します。 握り部に抗菌処理が施されています。 受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)があります。 受座(FA-836S-1)は取付け位置が微調整できます。 ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。
用途防音扉などの大型密閉用扉材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MBCr)タキゲンコード60851
ローラー締りハンドル2点締め 右仕様 TAKIGEN(タキゲン)ローラー締りハンドル2点締め 右仕様TAKIGEN(タキゲン)
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
大型扉も確実に密閉します。 握り部に抗菌処理が施されています。 受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)があります。 受座(FA-836S-1)は取付け位置が微調整できます。 ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。 右用
用途防音扉などの大型密閉用扉材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MBCr)タキゲンコード60778
ローラー締りハンドル2点締め 左仕様 TAKIGEN(タキゲン)ローラー締りハンドル2点締め 左仕様TAKIGEN(タキゲン)
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
大型扉も確実に密閉します。 握り部に抗菌処理が施されています。 受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)があります。 受座(FA-836S-1)は取付け位置が微調整できます。 ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。 左用
用途防音扉などの大型密閉用扉材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MBCr)タキゲンコード60779
ワンタッチハンドルキャッチ TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチハンドルキャッチTAKIGEN(タキゲン)
6,533税込7,186
1個
4日以内出荷
密閉用埋込みハンドル(FA-1815-S-5付属) TAKIGEN(タキゲン)密閉用埋込みハンドル(FA-1815-S-5付属)TAKIGEN(タキゲン)
14,054税込15,459
1個
4日以内出荷
パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損なわずバンボディーのイメージを一新します。 ハンドルロック部はスナッチロック方式を採用し、ワンタッチで開閉できます。 ハンドルが確実にロックしていないと朱色のインジケーターが突起します。 閉扉操作が目視で確認でき安全です。
用途中・小型の特装車・ドライバン車・保冷車材質アルミニウム合金(ADC)付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S)質量(g)1945適合パイプ径(Φmm)17.3t=2.3表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)タキゲンコード60752
密閉用埋込みハンドル(FA-1815-S-1付属) TAKIGEN(タキゲン)密閉用埋込みハンドル(FA-1815-S-1付属)TAKIGEN(タキゲン)
14,616税込16,078
1個
4日以内出荷
パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損なわずバンボディーのイメージを一新します。 ハンドルロック部はスナッチロック方式を採用し、ワンタッチで開閉できます。 ハンドルが確実にロックしていないと朱色のインジケーターが突起します。 閉扉操作が目視で確認でき安全です。
用途中・小型の特装車・ドライバン車・保冷車材質アルミニウム合金(ADC)付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S)質量(g)2240適合パイプ径(Φmm)27.2t=2.8~3.0表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)タキゲンコード60751
密閉用埋込みハンドル(FA-1815-S-2付属) TAKIGEN(タキゲン)密閉用埋込みハンドル(FA-1815-S-2付属)TAKIGEN(タキゲン)
12,930税込14,223
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損なわずバンボディーのイメージを一新します。 ハンドルロック部はスナッチロック方式を採用し、ワンタッチで開閉できます。 ハンドルが確実にロックしていないと朱色のインジケーターが突起します。 閉扉操作が目視で確認でき安全です。
用途中・小型の特装車・ドライバン車・保冷車材質アルミニウム合金(ADC)付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S)適合パイプ径(Φmm)21.7t=2.8~3.0表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
ワンタッチハンドルキャッチ用封印リング TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチハンドルキャッチ用封印リングTAKIGEN(タキゲン)
90税込99
1個
4日以内出荷
ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチキャッチします。 ハンドルの断面形状によりS型、L型、X型の3タイプが選べます。 錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 封印リングもオプションで取付けられます。
用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用材質アルミニウム合金(ADC)付属品キー2本表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)タキゲンコード60811
オーバーラップハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)オーバーラップハンドル用受座TAKIGEN(タキゲン)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)で施錠できます。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大・中型扉用材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
平面ハンドル