FA現場のお役立ち情報
463件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • 鍵 TAKIGEN(タキゲン)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ダブルロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水ダブルロック用抜差しハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(18件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    質量(g)40
  • 防水ロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水ロック用抜差しハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    691税込760
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げクロムめっき(MFCr)タキゲンコード00376
  • 防水ロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水ロック用抜差しハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    防水ロック用ハンドル
    標準色シルバー材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
  • 押ボタン付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    押ボタン付平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60) A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。 左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。
    用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • 密閉用セフティハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用セフティハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)
    8,434税込9,277
    1個
    当日出荷
    錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本質量(g)1210表面仕上げクロムめっき(MZCr)350タキゲンコード60009
  • 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 全体にアールがついたソフトデザイン パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
    用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • 防水カラーロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水カラーロック用抜差しハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
    用途屋外キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット材質(本体)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体/アクリル系樹脂焼付塗装
  • 密閉用セフティハンドル(抗菌タイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用セフティハンドル(抗菌タイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    4,610税込5,071
    1個
    当日出荷
    細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合わせを調整できます(前後約3mm)。調整できないタイプの座金もあります(FA-772-NA)。詳細はお問合せください。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉用セイフティハンドルFA-602・FA-662と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉材質(本体)アルミニウム合金(ADC)付属品キー2本質量(g)1025表面仕上げ本体:抗菌焼付塗装(シルバー)350材質(化粧カバー)抗菌剤練込みABS樹脂タキゲンコード62862
  • ステンレス ロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ロック用抜差しハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    355税込391
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード00269
  • 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,782税込1,960
    1個
    当日出荷
    付属品受座
  • 押ボタン付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    押ボタン付平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本(030)・ビスセット・専用止め金表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)No.030
  • 防水カラーロックハンドル(本体) TAKIGEN(タキゲン)

    防水カラーロックハンドル(本体)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,349税込1,484
    1個
    当日出荷
    亜鉛合金製の表面処理は優れた耐候性をもつ熱硬化性アクリル樹脂焼付塗装です。 ピンを内蔵した、ピンタンブラー方式 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
    用途屋外キュービクル・配分電盤材質本体/亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック)
  • 密閉型折りたたみ平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    密閉型折りたたみ平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    5,342税込5,876
    1個
    当日出荷
    用途特装車・キュービクル・振動機器材質亜鉛合金(ZDC)T0230
  • ステンレス 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 密閉用ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    3,881税込4,269
    1個
    当日出荷
    強力密閉ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途冷温蔵庫・密閉用の扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)付属品受座表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • 防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    2,137税込2,351
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 強制押出し機構付防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    強制押出し機構付防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤
  • 取手付庫内安全押棒 TAKIGEN(タキゲン)

    取手付庫内安全押棒

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    庫内安全棒と取手が一体化しました。 フランジ内部にOリングを装着した凍結防止設計です。 庫内側から開扉できます。 結露防止のためフェルトパッキンが標準装備。密閉性を高めました。
    用途ウォークイン型冷凍冷蔵庫 密閉ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用材質押棒:グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂)材質(ヘッド)ポリカーボネート(PC)質量(g)180材質(フランジ)ポリカーボネート(PC)材質(スプリング)ステンレス(SUS304)タキゲンコード62554
  • 平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付) ジョー・プリンス竹下

    平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付)

    ジョー・プリンス竹下(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ・左右兼用型です。 ・ハンドルの先端が丸く、突出時に壁や扉を傷つけないデザインです。 ・裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。 ・防塵シャッター付きです。
    用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕様非常解錠装置付付属品鍵2本 , 専用止金1個 ,M4 座金組込ネジ 4 本仕上サテンクローム色塗装取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】シリンダー部分を押すとハンドルが起き上がり解錠できます。【非常解錠】施錠状態でも本体裏側のツマミを押し下げるだけのワンタッチ操作で解錠することができます。取付板厚(mm)~3使用例点検口扉 , 制御盤扉 , 配電盤扉 , 小型キャビネット等RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)209
  • ステンレス鋼製アングルハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製アングルハンドル

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス鋼(SUS304)種類ハンドルグリップ径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチハンドルキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチハンドルキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチキャッチします。 ハンドルの断面形状によりS型、L型、X型の3タイプが選べます。 錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 封印リングもオプションで取付けられます。(FA-810-C-R)
    用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
  • FA-602用受座 TAKIGEN(タキゲン)

    FA-602用受座

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    2,361税込2,597
    1個
    当日出荷
    受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調整できます。 ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。 FC-708Nと組合せてご使用ください。 閉込め事故防止のため、ハンドルだけでなく、受座にも安全装置を採用した安全脱出機構 受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調節できます。
    用途FA-602用受座 ウォークインタイプの冷凍冷蔵庫材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • 丸型取り外しハンドル ジョー・プリンス竹下

    丸型取り外しハンドル

    ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    普及型取り外しハンドルです。
    用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築質量(g)68仕上クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。取付板厚(mm)~4
  • 密閉ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    密閉ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(8件のレビュー)
    3,571税込3,928
    1個
    当日出荷
    空調装置向けに開発された密閉ハンドルで強力な密閉ができます。 内開き扉、外開き扉両方に対応できます。(スぺーサー別売)
    用途密閉扉・電磁波防護扉・防音扉材質亜鉛合金(ZDC)付属品受座表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • 平面スイングハンドル(塗装) TAKIGEN(タキゲン)

    平面スイングハンドル(塗装)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ハンドルと止め金が直結され強制回転でき筐体の歪みによる作動不良がありません。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)仕様本品専用止め金付属品キー2本・ビスセット・専用止め金表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • 平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    平面スイングハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,631税込1,794
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • 抗菌密閉用セフティカラーハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    抗菌密閉用セフティカラーハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    6,634税込7,297
    1個
    当日出荷
    細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 半永久的に抗菌効果を持続します。 取付けは密閉用セフティハンドルFA-602と互換性があります。 化粧カバーでデザイン一新 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 カギピン(FA-662-P)と南京錠(C-555-30・35)で施錠できます。 左右兼用型
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用材質(本体)亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本質量(g)1180表面仕上げレバー:抗菌シルバーメタリック焼付塗装材質(化粧カバー)抗菌剤練込みAAS樹脂タキゲンコード60349
  • いかり型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    いかり型ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    454税込499
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • 密閉用コーナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用コーナーハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    南京錠で施錠できます。 受座は締代微調整可能です。 左右兼用型
    用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用材質亜鉛合金(ZDC)付属品受座質量(g)840表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード60027
  • 密閉用コーナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用コーナーハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    最も一般的な経済タイプです。 受座は取付け位置、締代微調整可能です。 オーブンなど高温にも使用できます。 左右兼用型
    用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)830表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • 防水セパレートハンドル用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水セパレートハンドル用抜差しハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    適合A-1372-F-2・A-1372-F-3・ A-372-F-2・A-372-F-3・A-372-3-S質量(g)50タキゲンコード01664
  • 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品ビスセット・専用止め金表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
  • ラッチ式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ラッチ式平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    丸みのあるソフトなデザイン ワンタッチで開閉できます。 A-151シリーズと寸法互換があり、防塵・防滴構造です。 手を入れるところが右側の標準品となります。
    用途特装車・建機・鉄道車両・バス材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)適合板厚(mm)1.2~3.0
  • ロックハンドル (本体) TAKIGEN(タキゲン)

    ロックハンドル (本体)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    281税込309
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    強力密閉ができます。
    用途冷温蔵庫・密閉用の扉材質鍛造用黄銅(C3771相当)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
  • 小型平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    小型平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・ビスセット・専用止め金適合板厚(mm)0.6~2.5表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)30
  • スイングハンドル ジョー・プリンス竹下

    スイングハンドル

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・左右兼用型です。 ・前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 ・丸みを帯びた握りやすいデザインです。 ・Oリング付きです。 ・防水パッキンを備えると防水タイプとして使用できます。(※防水パッキンは別売りです) ・防水性能:IPX5相当(※防水パッキンは別売りです) ・ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。 ・防塵シャッター付きです。
    用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキクリアー塗装取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。【解錠方法】ハンドルを引き上げてから回転させると止金が解錠されます。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッチ式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ラッチ式平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    1,687税込1,856
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    振動に強いラッチとストライカーです。 扉面からの突起が少ない平面タイプです。 小型軽量タイプです。
    用途特装車・建設機械・鉄道車両・バス・振動機器の扉
  • 薄型防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    薄型防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    2,341税込2,575
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付け面から止め金までの奥行13~~22mmの超薄型 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板
  • 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品ビスセット・専用止め金表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
平面ハンドル