4ページ目: 平面ハンドル


FA現場のお役立ち情報
566件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平面ハンドル ジョー・プリンス竹下平面ハンドルジョー・プリンス竹下
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
左右兼用型です。 取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 塗装液の浸入を防ぐ構造です。 専用止金が付属しています。
用途・点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色塗装仕上取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
密閉ハンドル高受 TAKIGEN(タキゲン)密閉ハンドル高受TAKIGEN(タキゲン)
1,576税込1,734
1個
当日出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。 取付け穴は長穴のため、受座との噛み合わせを調整できます。 ハンドルとの噛み合いを調整できます。 FA-1740S-2・FA-740S-2はFA-772S-2・FA-772S-2Rと取付け互換性があります。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂付属品キー2本表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー)0350タキゲンコード60925
いかり型 ロックハンドルA-14用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)いかり型 ロックハンドルA-14用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
360税込396
1個
当日出荷
ハンドルの小型化で、携帯に便利です。 360°回転
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)本体/58・ハンドル/32表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード00062
FA-603用受座(ローラータイプ) TAKIGEN(タキゲン)FA-603用受座(ローラータイプ)TAKIGEN(タキゲン)
2,137税込2,351
1個
当日出荷
受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調整できます。 ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
用途FA-603用受座材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ラッチ式フリーザーハンドル TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式フリーザーハンドルTAKIGEN(タキゲン)
3,275税込3,603
1個
当日出荷
FA-163-Aの面付けタイプです。 扉はワンタッチで開閉できます。
用途エアシューター・密閉用扉材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード60322
オートロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)オートロック平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,080税込4,488
1個
当日出荷から4日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 ワンタッチ機構(オープン&ロック) 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 錠前は防塵シャッター付 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉材質アルミニウム合金(ADC)付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板標準色ブラック表面仕上げ焼付塗装
ステンレス平面ハンドル(非常解錠装置付) ジョー・プリンス竹下ステンレス平面ハンドル(非常解錠装置付)ジョー・プリンス竹下
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ・左右兼用型です。 ・ハンドルの先端が丸く、突出時に壁や扉を傷つけないデザインです。 ・裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。 ・防塵シャッター付きです。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等材質ステンレス鋼(SUS-304)仕様非常解錠装置付仕上サンドブラスト取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】シリンダー部分を押すとハンドルが起き上がり解錠できます。【非常解錠】施錠状態でも本体裏側のツマミを押し下げるだけのワンタッチ操作で解錠することができます。取付板厚(mm)~3使用例点検口扉 , 制御盤扉 , 配電盤扉 , 小型キャビネット等RoHS指令(10物質対応)対応
横型平面ハンドル ジョー・プリンス竹下横型平面ハンドルジョー・プリンス竹下
949税込1,044
1個
当日出荷から14日以内出荷
左右兼用型です。 専用止金が付属しています。 止金とハンドル後端のカム部との連結部に止金スライド機構を採用しているため作動がスムーズです。 パネルカットにはめて、ネジを1本締め込むだけで取り付けできます。
用途配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、小型キャビネット等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上サテンクローム色クリアー塗装仕上取付板厚(mm)0.8~1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ハンドル 980642 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル 980642LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
材質ステンレス鋼(SUS304)付属品980641:タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)980642:タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)高さ(mm)1質量(g)52.5種類その他仕上鏡面研磨取付け方法丸穴耐荷重(N)245RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)8.5
フラッシュレバーハンドル 栃木屋フラッシュレバーハンドル栃木屋(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器・OA機器等
ローラー締りハンドル TAKIGEN(タキゲン)ローラー締りハンドルTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
6,986税込7,685
1個
当日出荷から4日以内出荷
大型扉も確実に密閉します。 受座(FA-840S-1)が取り付け可能 ハンドルにスプリングを内蔵し、開操作がスムーズです。
用途防音扉などの大型密閉用扉付属品ポリアミド製パッキンシート種別ローラー締りハンドル材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(ローラー部)ステンレス鋼(SUS304)材質(グリップ)AAS樹脂表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ステンレス舟艇用片鎌錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス舟艇用片鎌錠TAKIGEN(タキゲン)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 扉の外・内で操作できます。 ワンタッチ操作で開閉できます。 防水タイプ(シートパッキン使用) 左開き用・右開き用(本図・写真共右開き用です。)
用途サッシ引戸・船舶用スライド扉・工場内各種引戸仕様右開き用付属品受座・キー2本材質ステンレス鋼板(SUS304)(鎌部のみSUS316)質量(g)400適合板厚(mm)2~7表面仕上げ鏡面バフ研磨番号:122タキゲンコード4705
押ボタン付き平面ハンドル シブタニ押ボタン付き平面ハンドルシブタニ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
止め金の回転は止め金の付け替えにて、右回転・左回転の変更が可能です。左右兼用型です。性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。
用途分電盤・配電盤、建築設備など材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/サーチライトニッケルクロム製品質量(g)230RoHS指令(10物質対応)対応
平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,038税込2,242
1個
当日出荷から5日以内出荷
止め金はカジリ防止タイプを標準装備 パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品ビスセット・専用止め金表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)なし
薄型防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)薄型防水フラットハンドルTAKIGEN(タキゲン)
3,317税込3,649
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボタンを強く押すことによりハンドルが強制的に押出さ れる機構が採用されています。 パネル面から止め金まで11.5mmの超薄型 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・ビスセット・専用止め金表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
押ボタン付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)押ボタン付平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本(No.0050)・ビスセット・専用止め金表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)No.0050
ステンレス縦型密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス縦型密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
5,847税込6,432
1個
7日以内出荷
ワンタッチで開閉できます。 ラッチ先端はなめらかに回転するローラ付きです。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途冷温蔵庫・密閉用扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)290表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード60911
大型用ワンタッチハンドルキャッチ TAKIGEN(タキゲン)大型用ワンタッチハンドルキャッチTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
3,319税込3,651
1個
当日出荷から5日以内出荷
大型パイプハンドル用に開発されたワンタッチハンドルキャッチです。厚さ15mmの大型ハンドルまで適用できます。 ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチでキャッチします。 錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 既存の大型ハンドルに簡単に取付けられます。 封印リング(オプション)を取付けることができます。
用途大型のコンテナー、バン車のパイプハンドル用材質アルミニウム合金(ADC)付属品キー2本表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
締付用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)締付用抜差しハンドルTAKIGEN(タキゲン)
900税込990
1個
当日出荷
ポリプロピレン(PP)製キャップ付 ハンドルを挿入して、時計方向に回すと、扉を締付けます。 左右兼用型
用途小型振動機器材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ハンドル/黄銅板(C2600P)付属品ポリプロピレン(PP)製キャップ最大適合板厚(mm)4.5(キャップ使用時)表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、ハンドル/クロムめっき(MBCr)タキゲンコード00064
防水ロックハンドル (本体) TAKIGEN(タキゲン)防水ロックハンドル (本体)TAKIGEN(タキゲン)
1,181税込1,299
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤
ステンレス 密閉用ローラーハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用ローラーハンドルTAKIGEN(タキゲン)
8,840税込9,724
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ラッチ先端は滑らかに回転するローラー付です。 強靭性と使いやすさを追求した機能的で美しいデザインです。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途小型冷凍冷蔵庫用・各種貯蔵ボックス・厨房用機器・乾燥機の扉用材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ロック付密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ロック付密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,443税込4,887
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途冷凍冷蔵車・特装車材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
密閉用パットハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用パットハンドルTAKIGEN(タキゲン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型 受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
小型ハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)小型ハンドル用受座TAKIGEN(タキゲン)
979税込1,077
1個
当日出荷
受座のねじで高さが調整できます。
用途FA-727・FA-728・FA-729専用受座材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
密閉ハンドル用インナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉ハンドル用インナーハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,438税込2,682
1個
当日出荷
空調装置向けに開発された密閉ハンドルで強力な密閉ができます。 内開き扉、外開き扉両方に対応できます。(スぺーサー別売) インナーハンドル(FA-624H-2)は左右兼用です。
用途密閉扉・電磁波防護扉・防音扉材質亜鉛合金(ZDC)付属品受座表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード60876
密閉用セフティハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用セフティハンドルTAKIGEN(タキゲン)
17,427税込19,170
1個
当日出荷
材質ボディー/亜鉛合金(ZDC)、ハンドル/ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品キー2本350
ゲートロックハンドル(ゲートロック) TAKIGEN(タキゲン)ゲートロックハンドル(ゲートロック)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
5,509税込6,060
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損ないません。 従来品に比べ取付けプレートが小型です。 扉面からの突起が17mmと薄型です。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキー(A-860N-1のみ)
用途特装車・振動機器・テールゲートリフター
防水フラットハンドル(TAK60仕様) TAKIGEN(タキゲン)防水フラットハンドル(TAK60仕様)TAKIGEN(タキゲン)
2,868税込3,155
1個
4日以内出荷
ポップハンドル TAKIGEN(タキゲン)ポップハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,893税込5,382
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛合金(ZDC)
防水丸型平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水丸型平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 外観パネルに合せ、塗装しやすい表面仕上げ 左右兼用型
用途バス・特装車・建設機械材質亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)1.6表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)タキゲンコード01208
プッシュインハンドル 栃木屋プッシュインハンドル栃木屋
409税込450
1個
4日以内出荷
取り付けを省力化するプッシュイン方式の樹脂製取手です。 メカニカルなイメージのデザインと、引手としての機能が美しく調和した製品です。
用途OA機器・事務機器用キャビネット・各種装置のメンテナンスカバー等材質PA質量(g)24.7表面処理黒色垂直許容荷重(N[kgf])98.1[10]RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルロック用キー 栃木屋ハンドルロック用キー栃木屋
519税込571
1個
4日以内出荷
ピンタンブラー方式によるハンドルロックです。 キーは、A・B間90°回転とし、A・B点共に抜差し可能(2点抜き)(回転規制カムの組替えによりキー回転A・C間90°、A・C点共に抜差し可能)。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤等材質ZDC、CR、SWP、ZDC、S、SPCC、ベリック部品名称ケース、シャフト、パッキン、リングワッシャー、取付ナット、座金組込六角ボルト、回転規制カム、角穴ワッシャー、平座金、キー表面処理3価クロメート、塗装(シルバー)、黒色、NiRoHS指令(10物質対応)対応
インサイドハンドル 栃木屋インサイドハンドル栃木屋
3,298税込3,628
1個
当日出荷
建設機械(オペレーターキャブ)等のドアの内側用ハンドルです。 レバーを引き起こすだけでロック解除となりドアをあけることができます。
用途建設機械(オペレーターキャブ)ドア等材質SPCC、ZDC、SEHC、SWCH12R、BSP、S質量(g)220部品名称ハンドル取付金具、ハンドル、ハンドルカバー、シャフト、ワッシャー、十字穴付サラ小ねじ表面処理3価クロメート、塗装(黒色)、Cr、ZBRoHS指令(10物質対応)対応
ボタン付丸型平面ハンドル ジョー・プリンス竹下ボタン付丸型平面ハンドルジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
左右兼用型です。 いたずら防止用のボタンが装着されています。 PH-71Mとセットで使用できます。
用途点検口扉、スチールドア、医療機器、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上梨地クロームメッキ仕上操作方法プッシュボタンを押しながら、ハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。取付板厚(mm)~7RoHS指令(10物質対応)対応
ブラカンハンドル シリンダー ジョー・プリンス竹下ブラカンハンドル シリンダージョー・プリンス竹下
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
・左右兼用型です。 ・ハンドルを起こすと、起こした状態を保持できます。 ・防塵シャッター付きです。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)付属品鍵 2 本仕上クロームメッキ取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、パネルカットの向きを変えて下さい。操作方法【ハンドルの操作】ハンドルを起こすと、起こした状態を保持できます。【解錠方法】ハンドルを起こしてから回転させると解錠できます。収納時はハンドルが回転しない構造です。取付板厚(mm)~4使用例点検口扉 , ガスチャンバー , 制御盤扉RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)126
防水平面スイングハンドル ホシモト防水平面スイングハンドルホシモト
1,898税込2,088
1個
当日出荷から13日以内出荷
確実なボタンプッシュ操作で、レバーを引き上げます。 本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。 左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)
材質亜鉛合金(ZDC)キー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ハンドル 980641 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル 980641LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
材質ステンレス鋼(SUS304)付属品980641:タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)980642:タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)高さ(mm)1質量(g)35種類その他仕上鏡面研磨取付け方法丸穴耐荷重(N)196RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)9
防水平面スイングハンドル クロムめっき AB-15シリーズ ホシモト防水平面スイングハンドル クロムめっき AB-15シリーズホシモト
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
確実なボタンプッシュ操作で、レバーを引き上げます。 本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。 左右兼用設計です。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金タイプ鍵付表面処理クロムめっきキー番号H200
二重ロック防水平面スイングハンドル ホシモト二重ロック防水平面スイングハンドルホシモト
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
南京錠を施錠する事によって二重に施錠できます。完全防水タイプです。左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)材質(ピン)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 左勝手 ジョー・プリンス竹下エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 左勝手ジョー・プリンス竹下
8,198税込9,018
1個
12日以内出荷
ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 左勝手です。 ハンドルには開錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 トリガ―ロック機構付きです。 防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉付属品M5丸皿小ネジ×3本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手仕上サテンクロームメッキ
平面ハンドル