5ページ目: 平面ハンドル

特価
本日4月1日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
565件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二重ロック防水平面スイングハンドル ホシモト二重ロック防水平面スイングハンドルホシモト
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
南京錠を施錠する事によって二重に施錠できます。完全防水タイプです。左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)材質(ピン)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 左勝手 ジョー・プリンス竹下エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 左勝手ジョー・プリンス竹下
8,198税込9,018
1個
12日以内出荷
ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 左勝手です。 ハンドルには開錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 トリガ―ロック機構付きです。 防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉付属品M5丸皿小ネジ×3本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手仕上サテンクロームメッキ
4型5型ハンドル ジョー・プリンス竹下4型5型ハンドルジョー・プリンス竹下
6,198税込6,818
1個
当日出荷から12日以内出荷
上下2点締め込み式の普及型コンテナハンドルです。
用途特装車、コンテナボックス材質可鍛鋳鉄(FCM)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理
ECプレート付丸型平面ハンドル ジョー・プリンス竹下ECプレート付丸型平面ハンドルジョー・プリンス竹下
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
・左右兼用型です。 ・PH-75K/PH-75(取扱中止製品) とパネルカットに互換性があるため、扉の再製作なしでハンドルの取り換えができます。 ・施錠・解錠位置が分かりやすいクリック感があります。 ・防塵シャッター付きです。
用途点検口扉、スチールドア、医療機器、ガスチャンバー仕様ECプレート付材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)仕上梨地クロームメッキ(Ep-Zn/Cr)+ ヘアーライン取付板厚(mm)~2.3RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチ式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,923税込3,215
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
密閉式アジャストハンドル  (鍵付き) TAKIGEN(タキゲン)密閉式アジャストハンドル (鍵付き)TAKIGEN(タキゲン)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
突起のないフラットなデザイン 押ボタンによるワンタッチオープン 扉の密閉が調整ねじで微調整できます。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキー
用途保温・防塵等、強力密閉を必要とする機器・振動機器・特装車・エンジン発電機材質亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)1~4表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装番号:T0230
防水平面スイングハンドル 鍵付 ホシモト防水平面スイングハンドル 鍵付ホシモト(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムメッキキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応付き
密閉用コーナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用コーナーハンドルTAKIGEN(タキゲン)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
南京錠(C-555)が併用できます。 受座は締代微調整可能です。 左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・受座質量(g)990表面仕上げクロムめっき(MZCr)0200タキゲンコード60028
密閉用コーナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用コーナーハンドルTAKIGEN(タキゲン)
9,520税込10,472
1個
当日出荷から4日以内出荷
握手にビニールコーティングを施した耐熱タイプ(100℃まで) オーブンなど高温にも使用できます。
用途厨房用機器・医療用機器・試験機材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・受座表面仕上げクロムめっき(MZCr)0200
FA-772用受座 TAKIGEN(タキゲン)FA-772用受座TAKIGEN(タキゲン)
2,471税込2,718
1個
当日出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。 取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合せを調整できます。 ハンドルとの噛み合いを調整できます。
用途密閉用セフティハンドルFA-772用受座材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ抗菌焼付塗装(シルバー)タキゲンコード60900
密閉連動ハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉連動ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 2カ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。 錠前・南京錠による施錠の場合も庫内側から連動ハンドル内部解除装置(FA-1742)の作動により開扉できる安全機構です。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304)付属品キー2本表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー)、パイプ/バフ研磨0350タキゲンコード60927
防水カラーロックハンドル用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水カラーロックハンドル用抜差しハンドルTAKIGEN(タキゲン)
1,518税込1,670
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品大ナット・ビスセット表面仕上げ本体/切削加工タキゲンコード01672
アジャスタブルロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)アジャスタブルロック用抜差しハンドルTAKIGEN(タキゲン)
1,360税込1,496
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 ハンドルの回転により止め金が垂直にリフトして扉を締付けます。
用途船舶・車両・コンテナ・屋外機器・振動機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)付属品専用止め金表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード01305
ラッチ式平面ハンドル(両面タイプ) TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドル(両面タイプ)TAKIGEN(タキゲン)
6,770税込7,447
1個
当日出荷から4日以内出荷
扉の内外よりハンドル操作ができます。
用途特装車・キャンピングカー・バス材質アルミニウム合金(ADC)
フラッシュハンドル(2ポイント) TAKIGEN(タキゲン)フラッシュハンドル(2ポイント)TAKIGEN(タキゲン)
3,935税込4,329
1個
当日出荷から4日以内出荷
錠前とハンドルの一体構造 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 扉面から突起が少ない平面タイプです。
用途特装車・バス・リフトドア・大型扉・引戸・シャッタードア
大型面付ロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)大型面付ロックハンドルTAKIGEN(タキゲン)
11,806税込12,987
1個
4日以内出荷
面付けタイプで簡単に取付けできます。 上下のフラットバー(別売)で強力に密閉します。 フラットバーガイドは、樹脂が組込んであり作動がスムーズです。 インナーハンドル(A-100、A-394-3H等をお選びください。)を取付ければ、非常脱出が可能です(施錠時不可)。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 左右兼用型。
用途密閉扉・シェルター・大型キャビネット・電磁波防護扉・防音扉の子扉材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・ロッドガイド(A-388N-G)2個・ねじ穴用・化粧蓋・割ピン2個・平座金2個ストローク(mm)フラットバー:30(ハンドルをリフト)表面仕上げ焼付塗装タキゲンコード04212
ステンレス ワンタッチハンドルキャッチ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ワンタッチハンドルキャッチTAKIGEN(タキゲン)
12,930税込14,223
1個
4日以内出荷
錠前を除くすべての部品がステンレス製です。 耐食性に優れしかも衝撃に強い製品です。 ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチキャッチします。 錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 封印リングもオプションで取付けられます。
用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品キー2本表面仕上げバフ研磨
ステンレス 密閉用小型連動ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用小型連動ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
13,034税込14,337
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。(FA-1729) 小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも適応 使いやすさを追求、機能的で美しいデザイン ワンタッチ開閉
用途冷凍冷蔵庫・厨房用機器・医療用機器の扉用材質(本体)亜鉛合金(ZDC)付属品パイプ材質(パイプ)ステンレス(SUS304)表面仕上げ本体:電解研磨、パイプ:鏡面バフ研磨
ステンレス 小型ハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 小型ハンドル用受座TAKIGEN(タキゲン)
5,894税込6,483
1個
当日出荷から4日以内出荷
受座のねじで高さが調整できます。
用途FA-727・FA-728・FA-729専用受座材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ電解研磨
ステンレス コーナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス コーナーハンドルTAKIGEN(タキゲン)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途特装車・冷凍冷蔵車などの小型扉用材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ワンタッチコーナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチコーナーハンドルTAKIGEN(タキゲン)
5,847税込6,432
1個
当日出荷
ボタンを引くと、ロックがワンタッチで解除され、開扉できます。 受座は取付け位置、締代微調整可能です。
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(カバー)ABS樹脂付属品樹脂キャップ・キー2本・受座材質(レバー部)ABSアロイ表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:シルバーメタリック塗装200タキゲンコード60333
密閉用小型連動ハンドル 鍵なし本体 TAKIGEN(タキゲン)密閉用小型連動ハンドル 鍵なし本体TAKIGEN(タキゲン)
4,892税込5,381
1個
4日以内出荷
扉を2ヵ所でロックし、連結パイプでワンタッチ操作ができます。
用途冷凍冷蔵庫・オーブンレンジ材質(本体)亜鉛合金(ZDC)付属品受座・キー2本材質(パイプ)ステンレス(SUS304)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード60694
密閉用埋込みハンドル(FA-1815-S-5付属) TAKIGEN(タキゲン)密閉用埋込みハンドル(FA-1815-S-5付属)TAKIGEN(タキゲン)
9,398税込10,338特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損なわずバンボディーのイメージを一新します。 ハンドルロック部はスナッチロック方式を採用し、ワンタッチで開閉できます。 ハンドルが確実にロックしていないと朱色のインジケーターが突起します。閉扉操作が目視で確認でき安全です。
用途中・小型の特装車・ドライバン車・保冷車材質アルミニウム合金(ADC)付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S)適合パイプΦ17.3 t=2.3表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
FA-772用受座(抗菌タイプ) TAKIGEN(タキゲン)FA-772用受座(抗菌タイプ)TAKIGEN(タキゲン)
1,642税込1,806
1個
当日出荷から4日以内出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。 取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合せを調整できます。 ハンドルとの噛み合いを調整できます。 FA-772S-1はFA-602S-5と取付け互換性があります。
用途密閉用セフティハンドルFA-772用受座材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ抗菌焼付塗装(シルバー)
密閉用小型連動ハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用小型連動ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,835税込5,319
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。(FA-1729) 小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも適応 使いやすさを追求、機能的で美しいデザイン ワンタッチ開閉
用途冷凍冷蔵庫・オーブンレンジ材質(本体)亜鉛合金(ZDC)付属品パイプ材質(パイプ)ステンレス(SUS304)表面仕上げ本体:電解研磨、パイプ:鏡面バフ研磨
密閉用小型ハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)密閉用小型ハンドル用受座TAKIGEN(タキゲン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。 受座のねじを緩めローラー付フックをスライドさせることによりオフセット高さが調整できます。
材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本質量(g)360,120表面仕上げクロムめっき(MZCr)400タキゲンコード60021
ロータリーロック TAKIGEN(タキゲン)ロータリーロックTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐振動タイプ(レバーを倒すことにより施錠を保持) あらゆる筐体にジャストフィットするソフトデザイン 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
用途各種筺体の扉や蓋材質(本体)ポリアミド66(PA66)材質(レバー部)アルミニウム合金(ADC)表面仕上げレバー:クロムめっき
ステンレス 平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 平面スイングハンドルTAKIGEN(タキゲン)
10,767税込11,844
1個
4日以内出荷
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
ステンレス ハッチロック(密閉タイプ) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ハッチロック(密閉タイプ)TAKIGEN(タキゲン)
19,834税込21,817
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 ハンドルの回転により止め金が垂直にリフトして扉を締付けます。 防水型の密閉タイプです。
用途船舶・振動機器・環境機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)付属品専用止め金表面仕上げ鏡面バフ研磨
引戸用フラッシュハンドル TAKIGEN(タキゲン)引戸用フラッシュハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,643税込2,907
1個
4日以内出荷
表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
押ボタン式ダブルハンドル TAKIGEN(タキゲン)押ボタン式ダブルハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
付属品キー2本
ラッチ式大型平面ハンドル(固定) TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式大型平面ハンドル(固定)TAKIGEN(タキゲン)
3,486税込3,835
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金(ZDC)標準色シルバー表面仕上げ焼付塗装タキゲンコード04284
スリム平面スイングハンドル(鍵なし) TAKIGEN(タキゲン)スリム平面スイングハンドル(鍵なし)TAKIGEN(タキゲン)
1,216税込1,338
1個
4日以内出荷
キャビネット工業会(CA-G02)「ハンドルの要求品質」に準拠しているハンドルです。(A-446) 取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。 平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品専用止め金・取付け板・ビスセット適合板厚(mm)0~2.5表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバー)
ガードリング付ポップハンドル TAKIGEN(タキゲン)ガードリング付ポップハンドルTAKIGEN(タキゲン)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。 焼入れガードリング装着により、シリンダー周辺部を強化。ドリル等の破壊から守ります。 ハンドル内部の重要部品をガードすることが可能。錠前強制回転による破壊・解錠を防止 錠前強制抜取り防止機構 ダブルラッチ機構により確実に施錠できます。 錠前はプラスドライバー1本で簡単に交換できます。 ハンドルを押込むだけのワンアクション施錠 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用 左右兼用型(カムを裏返すと左右の入替えができます。)
用途自動販売機・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・取付け板・ビスセット質量(g)770鍵違い数(最大)17万7000通り表面仕上げクロムめっき(MZCr)Z00288タキゲンコード03984
防水ダブルロックハンドル(本体) TAKIGEN(タキゲン)防水ダブルロックハンドル(本体)TAKIGEN(タキゲン)
3,485税込3,834
1個
4日以内出荷
平面リフトハンドル TAKIGEN(タキゲン)平面リフトハンドルTAKIGEN(タキゲン)
1,984税込2,182
1個
当日出荷から14日以内出荷
材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
スナッチロック平面ハンドル(耐振用) TAKIGEN(タキゲン)スナッチロック平面ハンドル(耐振用)TAKIGEN(タキゲン)
2,981税込3,279特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
防塵シャッター付錠前を標準装備 全体にアールのついたソフトなデザイン 振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドルです。 扉はワンタッチで開閉できます。 取付けにA-154-Bと互換性があります。
用途保冷車・冷凍冷蔵車・農耕車両
ロックハンドル用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)ロックハンドル用抜差しハンドルTAKIGEN(タキゲン)
63税込69
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途小型配分電盤・制御盤
薄型スイングハンドル 鍵ナシ ジョー・プリンス竹下薄型スイングハンドル 鍵ナシジョー・プリンス竹下
1,049税込1,154
1個
6日以内出荷
薄型デザインのスイングハンドルです。 左右兼用型です。 ハンドルの閉時、開時の状態を保持する機能が付いています。 止金が付属しています。
用途配電盤扉、点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)158仕上シルバー色塗装仕上取付板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
フラッシュレバーハンドル 栃木屋フラッシュレバーハンドル栃木屋
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
平面ハンドル