16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-1140-TAK60) 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
8,614 税込9,475
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 寸法MM16 付属品専用止め金 質量(g)130 寸法L(mm)71 寸法D(Φmm)10 寸法d(Φmm)16.5 寸法H1(mm)37 寸法H2(mm)28 寸法W1(mm)14 寸法W2(mm)14.3 寸法H3(mm)16.5 寸法H4(mm)7 最大適合板厚(mm)8 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード00774
1個
1,799 税込1,979
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 寸法MM14 付属品専用止め金 質量(g)85 寸法L(mm)54 寸法D(Φmm)8 寸法d(Φmm)14.5 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)21.5 寸法W1(mm)12 寸法W2(mm)12.3 寸法H3(mm)11 寸法H4(mm)6 最大適合板厚(mm)3 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード00775
1個
1,462 税込1,608
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 付属品大ナット・ビスセット 質量(g)170 寸法L(mm)90 寸法D(Φmm)38 寸法P(mm)15 寸法H1(mm)36 寸法H2(mm)7 寸法W1(mm)22 寸法W2(mm)12 寸法H3(mm)7 寸法H4(mm)22 寸法H5(mm)3 最大適合板厚(mm)3 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード00721
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 フックが両側にあるので開いた状態でも引戸を固定できます。 左右兼用型
付属品受座・キー2本
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 付属品大ナット・ビスセット 質量(g)140 寸法L(mm)80 寸法D(Φmm)34 寸法P(mm)13 寸法H1(mm)34 寸法H2(mm)7 寸法W1(mm)20 寸法W2(mm)10 寸法H3(mm)6 寸法H4(mm)21 寸法H5(mm)3 最大適合板厚(mm)2 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード00722
1個
5,285 税込5,814
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 付属品大ナット・ビスセット 質量(g)230 寸法L(mm)105 最大適合板厚(mm)4 表面仕上げ鏡面バフ研磨 回転角度(°)360 タキゲンコード00782
1個
4,038 税込4,442
5日以内出荷

防水タイプ(Oリング・パッキン使用) シャッター付き錠前を使用 A-33-1と取付け寸法に互換性があります。 左右兼用型
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード04396
1個
8,104 税込8,914
5日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 付属品大ナット・ビスセット 最大適合板厚(mm)6 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
6,015 税込6,617
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 トリガーを握って回転させる安全機構 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 付属品大ナット・ビスセット・キー2本 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
18,134 税込19,947
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 付属品大ナット・ビスセット 質量(g)170 寸法L(mm)65 最大適合板厚(mm)4 表面仕上げ鏡面バフ研磨 回転角度(°)360 タキゲンコード00784
1個
3,936 税込4,330
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 付属品大ナット・ビスセット 質量(g)210 寸法L(mm)85 最大適合板厚(mm)4 表面仕上げ鏡面バフ研磨 回転角度(°)360 タキゲンコード00783
1個
3,711 税込4,082
4日以内出荷

トリガーを握って回転させる安全機構です。 鍵は360°回転で施錠時のみ抜差しできます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 塩害対策(SUS304+コーティング) 錠前は高級ピンタンブラー錠を採用 左右兼用型
用途高速道路制御盤・屋外用機器・振動機器 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
1個
14,734 税込16,207
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 付属品大ナット・ビスセット 質量(g)90 寸法L(mm)60 寸法D(Φmm)28 寸法P(mm)12 寸法H1(mm)25 寸法H2(mm)5 寸法W1(mm)16 寸法W2(mm)8 寸法H3(mm)6 寸法H4(mm)19 寸法H5(mm)1.5 最大適合板厚(mm)1.5 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード00723
1個
4,835 税込5,319
4日以内出荷

材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 質量(g)615 最大適合板厚(mm)7.5 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード4666
1個
18,700 税込20,570
4日以内出荷