従来品A-140のインジケーター仕様。施錠忘れを防止します。
従来品との取付互換性があります。
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
シャッター付き錠前を使用
A-33-1と取付け寸法に互換性があります。
左右兼用型
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本、大ナット、ビスセット
最大適合板厚(mm)1.6
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
鍵200
タキゲンコード04489
1個
¥125
税込¥138
4日以内出荷
左右兼用型です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
従来型より堅牢性に優れています。
流線形のハンドルを採用し、握り易く安全性に優れています。
PCH-119、PCH-19と完全互換製品です。
用途電機設備、科学機器、厨房機器等
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕様鍵付
区分設備・機械
仕上鏡面研磨
操作方法左右勝手の変更は座金を180°回転させて下さい。
鍵鍵はNo.G200キーを2本付属しています。
筐体内部のスペースをとらず、扉からの出っ張りも小さい、薄型です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングの使用で、IP65に適応できます。アースナット付もあります。
材質亜鉛合金
色レッド
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
ポピュラーな形状の丸型のベース座をセットしました。
安心の防水機構(Oリング・防水パッキン使用)。
左右兼用設計。
用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理クロムメッキ
キー番号H200
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵無
『ハンドル、取手』には他にこんなカテゴリがあります
ハンドル、取手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。