FA現場のお役立ち情報
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • キーハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    キーハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(12件のレビュー)
    340税込374
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)
  • 取り外しハンドル(ZDC タイプ) ジョー・プリンス竹下

    取り外しハンドル(ZDC タイプ)

    ジョー・プリンス竹下(18件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    対応ハンドル本体はPH-20、PH-22S、PH-52、PH-52-SUS、PH-53、PH-53A、PH-53-SUS、PH-54、PH-55Nです。
    材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築質量(g)54仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60) ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3) 左右兼用型
    用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
  • スタンダード型ハンドル ジョー・プリンス竹下

    スタンダード型ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    普及型ハンドルです。
    用途消火栓扉、塗装機器、洗浄機器、鋼製家具、制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、工作機械材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械仕上クロームメッキ仕上
  • キャノン型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    キャノン型ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
    用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット最大適合板厚(mm)1.6表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • スタッド防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    スタッド防水ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,080税込2,288
    1個
    当日出荷
    止め金の取付け位置が調整できます。 クロムめっきは耐食性に優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上げ 左右兼用型
    用途配分電盤・大型キュービクル・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット・キー2本表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • 笹型ハンドル ジョー・プリンス竹下

    笹型ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    普及型ハンドルです。
    用途厨房機器、配電盤扉、分電盤扉、工作機械、消火器ボックス材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械仕上クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
  • LH 型キーロット用ハンドル ジョー・プリンス竹下

    LH 型キーロット用ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    対応ハンドル本体はPH-56-SUS、PH-57-SUSです。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)区分建築質量(g)41仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 笹型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    笹型ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    左右兼用型
    用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • 首長防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    首長防水ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
  • ステンレス 防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 防水ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    11,334税込12,467
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-1140-TAK60) 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型
    用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • 角型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    角型ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-51-TAK60) クロムめっきは耐食性の優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上 左右兼用型
    用途キュービクル・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • ラインハンドル2型 TAKIGEN(タキゲン)

    ラインハンドル2型

    TAKIGEN(タキゲン)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    左右兼用型
    用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット適合板厚(mm)2.5寸法W2(mm)27表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • リフトハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    リフトハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,360税込1,496
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途小型扉・密閉用扉
  • ステンレス 丸棒ハンドル(L=71) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒ハンドル(L=71)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,799税込1,979
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法MM16付属品専用止め金質量(g)130寸法L(mm)71寸法D(Φmm)10寸法d(Φmm)16.5寸法H1(mm)37寸法H2(mm)28寸法W1(mm)14寸法W2(mm)14.3寸法H3(mm)16.5寸法H4(mm)7最大適合板厚(mm)8表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード00774
  • 三筋ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    三筋ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    左右兼用型
    用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット質量(g)130最大適合板厚(mm)2表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード00080
  • L型防水ハンドル ホシモト

    L型防水ハンドル

    ホシモト
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    安心の防水機構(オーリング・防水パッキン使用)。メッキはCAS-48時間クリアーし、耐食性に優れています。左右兼用設計。
    用途屋外キュービクル、配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • L型特装車ハンドル (鍵無し) TAKIGEN(タキゲン)

    L型特装車ハンドル (鍵無し)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    防塵用シャッター付ローターが組込まれています。 右用・左用(本図は右用です。)
    用途車両・コンテナ用扉材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本質量(g)240表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • L型特装車ハンドル (鍵付き) TAKIGEN(タキゲン)

    L型特装車ハンドル (鍵付き)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    防塵用シャッター付ローターが組込まれています。
    用途車両・コンテナ用扉材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本質量(g)240表面仕上げクロムめっき(MZCr)200
  • 舟型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    舟型ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    左右兼用型
    用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)95最大適合板厚(mm)2表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード00082
  • L型小型ハンドル ホシモト

    L型小型ハンドル

    ホシモト(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    左右兼用設計。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムメッキキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 丸棒ハンドル(L=54) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒ハンドル(L=54)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,462税込1,608
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法MM14付属品専用止め金質量(g)85寸法L(mm)54寸法D(Φmm)8寸法d(Φmm)14.5寸法H1(mm)30寸法H2(mm)21.5寸法W1(mm)12寸法W2(mm)12.3寸法H3(mm)11寸法H4(mm)6最大適合板厚(mm)3表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード00775
  • インナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    インナーハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    732税込805
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)
  • ステンレスハンドル ジョー・プリンス竹下

    ステンレスハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    左右兼用型です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途水処理設備制御、消火栓ボックス材質ステンレス鋼(SUS-304)区分設備・機械仕上鏡面研磨操作方法左右勝手の変更は座金を180°回転させて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ハンドル ジョー・プリンス竹下

    防水ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 流線形のハンドルを採用し、握り易く安全性に優れています。 PCH-119、PCH-19-SUSと完全互換製品です。
    用途キュービクル、配電盤扉、分電盤扉、操作盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械仕上クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更は座金を180°回転させて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ハンドル 栃木屋

    防水ハンドル

    栃木屋
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    L型ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    防水タイプ(Oリング・パッキン使用) シャッター付き錠前を使用 A-33-1と取付け寸法に互換性があります。 左右兼用型
    材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本、大ナット、ビスセット最大適合板厚(mm)1.6表面仕上げクロムめっき(MZCr)200タキゲンコード04450
  • イカリ型ハンドル ジョー・プリンス竹下

    イカリ型ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    用途鋼製家具、配電盤扉、分電盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械質量(g)57仕上クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。取付板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルシックルハンドル(両面タイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    ダブルシックルハンドル(両面タイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 フックが両側にあるので開いた状態でも引戸を固定できます。 左右兼用型
    付属品受座・キー2本
  • ステンレス L型ハンドル(L=105) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス L型ハンドル(L=105)

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,038税込4,442
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼棒(SUS304)付属品大ナット・ビスセット質量(g)230寸法L(mm)105最大適合板厚(mm)4表面仕上げ鏡面バフ研磨回転角度(°)360タキゲンコード00782
  • ステンレス 角型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 角型ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,015税込6,617
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
    用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼棒(SUS304)付属品大ナット・ビスセット最大適合板厚(mm)6表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • トリガー付防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    トリガー付防水ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-W-TAK60) 開閉両位置でトリガーの自動ロックによりロッド棒の自重落下防止(手で握らないと回転しません) 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型
    用途キュービクル・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・大ナット・ビスセット表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • L型特装車ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    L型特装車ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,898税込2,088特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    国土交通省の「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」の一部改正に対応しR2.5の曲面に改良しました。 従来品、A-100-1、2と取付け寸法に互換性があります。
    用途車両・コンテナ用扉材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • A 型ドライバーハンドル ジョー・プリンス竹下

    A 型ドライバーハンドル

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉区分設備・機械質量(g)39仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)~1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 専用ハンドル ジョー・プリンス竹下

    専用ハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    79税込87
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)区分設備・機械質量(g)22仕上亜鉛メッキクロメート処理
  • ステンレス ラインハンドル(L=90) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ラインハンドル(L=90)

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
    材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品大ナット・ビスセット質量(g)170寸法L(mm)90寸法D(Φmm)38寸法P(mm)15寸法H1(mm)36寸法H2(mm)7寸法W1(mm)22寸法W2(mm)12寸法H3(mm)7寸法H4(mm)22寸法H5(mm)3最大適合板厚(mm)3表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード00721
  • 押ボタン付取手 TAKIGEN(タキゲン)

    押ボタン付取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,161税込4,577
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プッシュボルトの位置が調整できます。
    用途特装車・バス・振動機器・リフトドア材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • カンチレバーハンドル イマオコーポレーション

    カンチレバーハンドル

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    許容荷重(N)1000色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)アルマイト表面処理・梨地仕上げ
  • 五方弁光輝用手動ハンドル ショウエイ

    五方弁光輝用手動ハンドル

    ショウエイ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    五方弁光輝手動用のハンドルです。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
    材質SUS NE
  • ダブルシックルハンドル(両面ハンドル) TAKIGEN(タキゲン)

    ダブルシックルハンドル(両面ハンドル)

    TAKIGEN(タキゲン)
    12,041税込13,245
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アクリル系樹脂焼付塗装で耐食性に優れています。 アルミニウム製で軽量です。 フックが両側にあるので開いた状態でも引戸を固定できます。 左右兼用型
    用途舟艇用サッシ引戸・船舶用ドア材質アルミニウム合金(ADC)付属品受座・キー2本適合板厚(mm)25~30表面仕上げ防錆処理後アクリル系樹脂焼付塗装鍵違い
L型ハンドル