FA現場のお役立ち情報
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピード ハンドル イマオコーポレーションスピード ハンドルイマオコーポレーション(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
種別スピードハンドル材質(本体)FCD450タイプメネジ寸法A(mm)-寸法D(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法C(Φmm)-寸法F(Φmm)-寸法E(Φmm)-色(本体)ブラック表面処理(本体)粉体焼付塗装
ティーハンドル(めねじ) TH-N MIYOSHI(小西製作所)ティーハンドル(めねじ) TH-NMIYOSHI(小西製作所)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)黄銅C3604B寸法h1(mm)0.3材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)寸法L-
ティーハンドル(おねじ) TH-N-L MIYOSHI(小西製作所)ティーハンドル(おねじ) TH-N-LMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
角型Tハンドル イマオコーポレーション角型Tハンドルイマオコーポレーション(1件のレビュー)
767税込844
1個
当日出荷
ハンドル操作で上へ垂直に持ち上げる部分に使用できます。
使用温度範囲(℃)-30~130寸法H(mm)-寸法S(mm)-寸法D1(Φmm)-寸法W(mm)-ねじ径M-耐熱温度(℃)130ハンドル色つや消しブラック寸法Lf(mm)-材質(ハンドル)ポリアミド(ガラス繊維強化)
T型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)T型ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
689税込758
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
T 型ハンドル ジョー・プリンス竹下T 型ハンドルジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
用途鋼製家具、配電盤扉、分電盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械質量(g)85仕上クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。取付板厚(mm)~3
TH-N 角型Tハンドル イマオコーポレーションTH-N 角型Tハンドルイマオコーポレーション(2件のレビュー)
738税込812
1個
当日出荷から4日以内出荷
高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
使用温度範囲(℃)-30~130耐熱温度(℃)130ハンドル色つや消しブラック
アジャストT型ハンドル イマオコーポレーションアジャストT型ハンドルイマオコーポレーション
1,572税込1,729
1個
翌日出荷から6日以内出荷
安全アジャストT型ハンドル イマオコーポレーション安全アジャストT型ハンドルイマオコーポレーション
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
使用温度範囲(℃)-30~130ハンドル色つや消しブラック色(キャップ)ブラック
角型Tハンドル TH-N TH40N-20 イマオコーポレーション角型Tハンドル TH-N TH40N-20イマオコーポレーション
599税込659
1個
当日出荷
・ネジサイズ M6~M12。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
A13W13L20H30質量(g)17タイプフェノール樹脂製D40S20取付部オネジMM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
T型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)T型ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
1,829税込2,012
1個
当日出荷
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)191表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード00563
M8/80x20mm T型ノブ(雌ねじ) エスコM8/80x20mm T型ノブ(雌ねじ)エスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
ねじサイズM8材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雌ねじ:黄銅(C3604B)仕様雌ねじエスコ品番EA948AF-34寸法A(mm)80寸法D(mm)20寸法B(mm)41
M8x25/67x16mm T型ノブ(雄ねじ) エスコM8x25/67x16mm T型ノブ(雄ねじ)エスコ
870税込957
1個
翌日出荷
ねじサイズM8×25mm材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)仕様雄ねじエスコ品番EA948AF-23寸法A(mm)67寸法D(mm)16寸法B(mm)37
エンドワッシャー イマオコーポレーションエンドワッシャーイマオコーポレーション
243税込267
1個
3日以内出荷
Tハンドル イマオコーポレーションTハンドルイマオコーポレーション
1,194税込1,313
1個
当日出荷から翌日出荷
使用温度範囲(℃)-20~110耐熱温度(℃)120ハンドル色ブラック材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル)フェノール樹脂リーマ径(Φmm)6表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル)光沢仕上げ
安全アジャストT型ハンドル STH-N STH67N-M5-10 イマオコーポレーション安全アジャストT型ハンドル STH-N STH67N-M5-10イマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
歯数18A16W16B4L10H41質量(g)23タイプフェノール樹脂製D67S29D112MM5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製小型つまみハンドル ジョー・プリンス竹下樹脂製小型つまみハンドルジョー・プリンス竹下
449税込494
1個
当日出荷
左右兼用型です。 専用止金が付属しています。 止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。
用途配電盤扉、分電盤扉、設備等材質ポリアミド(PA)+亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
T型特装車ハンドル TAKIGEN(タキゲン)T型特装車ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
743税込817
1個
4日以内出荷
左右兼用型 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 8mm角棒に対応する各種製品と組合せてご使用ください。 C-168と組合せるとハンドル回転角度約45°で開扉できます。
用途バス・特装車・コンテナー材質亜鉛合金(ZDC)
T型特装車ハンドル TAKIGEN(タキゲン)T型特装車ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
左右兼用型 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 8mm角棒に対応する各種製品と組合せてご使用ください。 C-168と組合せるとハンドル回転角度約45°で開扉できます。
用途バス・特装車・コンテナー材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック)、インナーハンドル:クロムめっき(MZCr)タキゲンコード04672
M12/94x21mm T型ノブ(雌ねじ) エスコM12/94x21mm T型ノブ(雌ねじ)エスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
ねじサイズM12材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雌ねじ:黄銅(C3604B)仕様雌ねじエスコ品番EA948AF-36寸法A(mm)94寸法D(mm)21寸法B(mm)46
M6/55x14mm T型ノブ(雌ねじ) エスコM6/55x14mm T型ノブ(雌ねじ)エスコ
965税込1,062
1個
翌日出荷
ねじサイズM6材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雌ねじ:黄銅(C3604B)仕様雌ねじエスコ品番EA948AF-32寸法A(mm)55寸法D(mm)14寸法B(mm)33
M6/40x13mm T型ノブ(雌ねじ) エスコM6/40x13mm T型ノブ(雌ねじ)エスコ
769税込846特価
1個
当日出荷
ねじサイズM6材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雌ねじ:黄銅(C3604B)仕様雌ねじエスコ品番EA948AF-31寸法A(mm)40寸法D(mm)13寸法B(mm)30
M10x30/80x20mm T型ノブ(雄ねじ) エスコM10x30/80x20mm T型ノブ(雄ねじ)エスコ
1,010税込1,111
1個
当日出荷
ねじサイズM10×30mm材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)仕様雄ねじエスコ品番EA948AF-24寸法A(mm)80寸法D(mm)20寸法B(mm)41
つり合いハンドル TH-N MIYOSHI(小西製作所)つり合いハンドル TH-NMIYOSHI(小西製作所)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質鋼材SUM22表面処理クロムメッキ
スピードハンドル SH MIYOSHI(小西製作所)スピードハンドル SHMIYOSHI(小西製作所)
979税込1,077
1個
3日以内出荷
材質ダクタイル鋳鉄FCD450寸法d(mm)30寸法S(mm)19表面処理黒色チヂミ焼付塗装寸法R50寸法H56寸法L39
三ツ玉ハンドル MH MIYOSHI(小西製作所)三ツ玉ハンドル MHMIYOSHI(小西製作所)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
材質鋼材SUM22表面処理クロムメッキ寸法d15
SH スピードハンドル イマオコーポレーションSH スピードハンドルイマオコーポレーション
979税込1,077
1個
当日出荷から翌日出荷
種別スピードハンドル材質(本体)FCD450寸法L(mm)-寸法D1(Φmm)-寸法M(mm)-寸法R(mm)-寸法B(Φmm)-色(本体)ブラック表面処理(本体)粉体焼付塗装
ハンドル部品RA220-SPBY/SPAY/SPBYD/SPAYD 新ダイワハンドル部品RA220-SPBY/SPAY/SPBYD/SPAYD新ダイワ
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
部品名称ハンドル形状図番2
安全アジャストT型ハンドル STH-N STH67N-M6-25 イマオコーポレーション安全アジャストT型ハンドル STH-N STH67N-M6-25イマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
歯数18A16W16B4L25H41質量(g)30タイプフェノール樹脂製D67S29D112MM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
安全アジャストT型ハンドル STH-N STH67N-M5-16 イマオコーポレーション安全アジャストT型ハンドル STH-N STH67N-M5-16イマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
歯数18A16W16B4L16H41質量(g)25タイプフェノール樹脂製D67S29D112MM5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
安全アジャストT型ハンドル STH-N STH80N-M8-20 イマオコーポレーション安全アジャストT型ハンドル STH-N STH80N-M8-20イマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
歯数20A20W20B5.5L20H47質量(g)43タイプフェノール樹脂製D80S31.5D115MM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
安全アジャストT型ハンドル STH-N STH67N-M6-16 イマオコーポレーション安全アジャストT型ハンドル STH-N STH67N-M6-16イマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
歯数18A16W16B4L16H41質量(g)27タイプフェノール樹脂製D67S29D112MM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
安全アジャストT型ハンドル STH-N STH80N-M10-30 イマオコーポレーション安全アジャストT型ハンドル STH-N STH80N-M10-30イマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
歯数20A20W20B5.5L30H47質量(g)51タイプフェノール樹脂製D80S31.5D115MM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
安全アジャストT型ハンドル STH-N STH80N-M8-25 イマオコーポレーション安全アジャストT型ハンドル STH-N STH80N-M8-25イマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
歯数20A20W20B5.5L25H47質量(g)45タイプフェノール樹脂製D80S31.5D115MM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
エンド ワッシャー イマオコーポレーションエンド ワッシャーイマオコーポレーション
469税込516
1個
4日以内出荷
ステンレス T型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス T型ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
9,634税込10,597
1個
4日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型
用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
M10/80x20mm T型ノブ(雌ねじ) エスコM10/80x20mm T型ノブ(雌ねじ)エスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
ねじサイズM10材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雌ねじ:黄銅(C3604B)仕様雌ねじエスコ品番EA948AF-35寸法A(mm)80寸法D(mm)20寸法B(mm)41
M8/67x16mm T型ノブ(雌ねじ) エスコM8/67x16mm T型ノブ(雌ねじ)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
ねじサイズM8材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雌ねじ:黄銅(C3604B)仕様雌ねじエスコ品番EA948AF-33寸法A(mm)67寸法D(mm)16寸法B(mm)37
M8x20/55x14mm T型ノブ(雄ねじ) エスコM8x20/55x14mm T型ノブ(雄ねじ)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
ねじサイズM8×20mm材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)仕様雄ねじエスコ品番EA948AF-22寸法A(mm)55寸法D(mm)14寸法B(mm)33
M6x20/40x13mm T型ノブ(雄ねじ) エスコM6x20/40x13mm T型ノブ(雄ねじ)エスコ
660税込726
1個
当日出荷
ねじサイズM6×20mm材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)仕様雄ねじエスコ品番EA948AF-21寸法A(mm)40寸法D(mm)13寸法B(mm)30
Tハンドル