グリップレバー :「フェノール樹脂」の検索結果
関連キーワード
「取付穴径(mm)」から絞り込む
M6(1)
M8(1)
M10(1)
M12(1)
グリップはELESA PG型を使用しています。
グリップはネジ込んであります。
種類グリップレバー
形状スティック形
取付部おねじ
材質(本体)フェノール樹脂
・グリップはOG-M型を使用しています。・RoHS指令適合製品です。
R160
A54.5
L25
材質(本体)ポリアミド
質量(g)185
タイプフェノール樹脂製
種類グリップレバー
D34
D112
MM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。