カムレバー :「フェノール樹脂」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションカムレバー BJ167・BJ168 BJ168-08001
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
A100 B14.9 材質(本体)SCM435 H18 質量(g)100 タイプフェノール樹脂製 F(H11)8 種類カムレバー D28 C9 E9.5 G25 J19 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)【F】4000 荷重(N)【レバー(FH)】250
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

イマオコーポレーションカムレバー BJ167・BJ168 BJ168-10001
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
A120 B18.7 材質(本体)SCM435 H22 質量(g)210 タイプフェノール樹脂製 F(H11)10 種類カムレバー D35 C12 E11.5 G30 J23.5 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)【F】4250 荷重(N)【レバー(FH)】250
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

イマオコーポレーションカムレバー BJ167・BJ168 BJ168-12001
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
A138.5 B24.2 材質(本体)SCM435 H28 質量(g)335 タイプフェノール樹脂製 F(H11)12 種類カムレバー D44 C14 E13.5 G30 J30 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)【F】4500 荷重(N)【レバー(FH)】250
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

イマオコーポレーションカムレバー BJ167・BJ168 BJ167-12001
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
A138.5 B24.2 材質(本体)SCM435 H28 質量(g)330 タイプフェノール樹脂製 F(H11)12 種類カムレバー D44 E13.5 G30 J30 C125 C214 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)【F】4500 荷重(N)【レバー(FH)】250
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

イマオコーポレーションカムレバー BJ167・BJ168 BJ167-08001
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
A100 B14.9 材質(本体)SCM435 H18 質量(g)100 タイプフェノール樹脂製 F(H11)8 種類カムレバー D28 E9.5 G25 J19 C116 C29 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)【F】4000 荷重(N)【レバー(FH)】250
1個
9,098 税込10,008
4日以内出荷

イマオコーポレーションカムレバー BJ167・BJ168 BJ167-10001
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
A120 B18.7 材質(本体)SCM435 H22 質量(g)205 タイプフェノール樹脂製 F(H11)10 種類カムレバー D35 E11.5 G30 J23.5 C120 C212 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)【F】4250 荷重(N)【レバー(FH)】250
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M3×0.5-3L【T1】2 R50 T12 A16 B14 材質(本体)SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ 質量(g)46 タイプフェノール樹脂製 種類カムレバー D14 t5.5 D115 D210 MM5×0.8 レバー荷重(N)100 クランプ力(kN)1.3 クランプストローク(mm)2.3
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M4×0.7-3L【T1】3 R63 T14 A19 B16 材質(本体)SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ 質量(g)80 タイプフェノール樹脂製 種類カムレバー D16 t6.5 D118 D212 MM6×1 レバー荷重(N)150 クランプ力(kN)2.4 クランプストローク(mm)2.7
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M4×0.7-3L【T1】3 R80 T18 A24 B20 材質(本体)SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 質量(g)154 タイプフェノール樹脂製 種類カムレバー D20 t9 D122 D215 MM8×1.25 レバー荷重(N)200 クランプ力(kN)3.6 クランプストローク(mm)3.3
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M3×0.5-3L【T1】2 R50 T12 A16 B14 材質(本体)SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 質量(g)46 タイプフェノール樹脂製 種類カムレバー D14 t5.5 D115 D210 MM5×0.8 レバー荷重(N)100 クランプ力(kN)1.3 クランプストローク(mm)2.3
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M4×0.7-3L【T1】3 R80 T18 A24 B20 材質(本体)SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ 質量(g)154 タイプフェノール樹脂製 種類カムレバー D20 t9 D122 D215 MM8×1.25 レバー荷重(N)200 クランプ力(kN)3.6 クランプストローク(mm)3.3
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M5×0.8-3L【T1】5 R100 T23 A30 B25 材質(本体)SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ 質量(g)318 タイプフェノール樹脂製 種類カムレバー D25 t11 D128 D218 MM10×1.5 レバー荷重(N)300 クランプ力(kN)4.8 クランプストローク(mm)4.3
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M3×0.5-3L【T1】2 R40 T10 A14 B12 材質(本体)SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 質量(g)26 タイプフェノール樹脂製 種類カムレバー D12 t4.5 D112 D28 MM4×0.7 レバー荷重(N)80 クランプ力(kN)0.9 クランプストローク(mm)1.8
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷

・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M4×0.7-3L【T1】3 R63 T14 A19 B16 材質(本体)SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 質量(g)80 タイプフェノール樹脂製 種類カムレバー D16 t6.5 D118 D212 MM6×1 レバー荷重(N)150 クランプ力(kN)2.4 クランプストローク(mm)2.7
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M3×0.5-3L【T1】2 R40 T10 A14 B12 材質(本体)SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ 質量(g)26 タイプフェノール樹脂製 種類カムレバー D12 t4.5 D112 D28 MM4×0.7 レバー荷重(N)80 クランプ力(kN)0.9 クランプストローク(mm)1.8
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M5×0.8-3L【T1】5 R100 T23 A30 B25 材質(本体)SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 質量(g)318 タイプフェノール樹脂製 種類カムレバー D25 t11 D128 D218 MM10×1.5 レバー荷重(N)300 クランプ力(kN)4.8 クランプストローク(mm)4.3
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A30 B10 H6 タイプフェノール樹脂製 F26 種類カムレバー D18 C18 E52 G22 J11.5 全ストローク(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)0.8 旋回方向 クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:24.8(24.4~25.2)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:22.8(22.4~23.2)、ポイントクランプ(黒川面用)max.時:24.4(24~24.8)、ポイントクランプ(黒川面用)min.時:22.4(22~22.8)
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A40 B14 H8 タイプフェノール樹脂製 F35 種類カムレバー D23 C23 E68 G30 J15.3 全ストローク(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1 旋回方向 クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:33.3(32.8~33.8)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:31.3(30.8~31.8)、ポイントクランプ(黒川面用)max.時:34.2(33.7~34.7)、ポイントクランプ(黒川面用)min.時:32.2(31.7~32.7)
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A40 B14 H8 タイプフェノール樹脂製 F35 種類カムレバー D23 C23 E68 G30 J15.3 全ストローク(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1 旋回方向 クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:33.3(32.8~33.8)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:31.3(30.8~31.8)、ポイントクランプ(黒川面用)max.時:34.2(33.7~34.7)、ポイントクランプ(黒川面用)min.時:32.2(31.7~32.7)
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A40 B14 H8 タイプフェノール樹脂製 F35 種類カムレバー D23 C23 E68 G30 J15.3 全ストローク(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1 旋回方向 クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:33.3(32.8~33.8)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:31.3(30.8~31.8)、ポイントクランプ(黒川面用)max.時:34.2(33.7~34.7)、ポイントクランプ(黒川面用)min.時:32.2(31.7~32.7)
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A50 B18 H8 タイプフェノール樹脂製 F45 種類カムレバー D30 C30 E87 G37 J20.7 全ストローク(mm)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.2 旋回方向 クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:39(38.4~39.6)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:32.5(31.9~33.1)、ポイントクランプ(黒川面用)max.時:40(39.4~40.6)、ポイントクランプ(黒川面用)min.時:33.5(32.9~34.1)
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A30 B10 H6 タイプフェノール樹脂製 F26 種類カムレバー D18 C18 E52 G22 J11.5 全ストローク(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)0.8 旋回方向 クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:24.8(24.4~25.2)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:22.8(22.4~23.2)、ポイントクランプ(黒川面用)max.時:24.4(24~24.8)、ポイントクランプ(黒川面用)min.時:22.4(22~22.8)
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A60 B22 H8 タイプフェノール樹脂製 F55 種類カムレバー D40 C40 E107 G45 J25.4 全ストローク(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5 旋回方向 クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:46(45.2~46.7)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:36.5(35.7~37.2)、ポイントクランプ(黒川面用)max.時:48.5(47.7~49.2)、ポイントクランプ(黒川面用)min.時:39(38.2~39.7)
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A30 B10 H6 タイプフェノール樹脂製 F26 種類カムレバー D18 C18 E52 G22 J11.5 全ストローク(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)0.8 旋回方向 クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:24.8(24.4~25.2)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:22.8(22.4~23.2)、ポイントクランプ(黒川面用)max.時:24.4(24~24.8)、ポイントクランプ(黒川面用)min.時:22.4(22~22.8)
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A50 B18 H8 タイプフェノール樹脂製 F45 種類カムレバー D30 C30 E87 G37 J20.7 全ストローク(mm)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.2 旋回方向 クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:39(38.4~39.6)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:32.5(31.9~33.1)、ポイントクランプ(黒川面用)max.時:40(39.4~40.6)、ポイントクランプ(黒川面用)min.時:33.5(32.9~34.1)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A40 B14 H8 タイプフェノール樹脂製 F35 種類カムレバー D23 C23 E68 G30 J15.3 全ストローク(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1 旋回方向 クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:33.3(32.8~33.8)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:31.3(30.8~31.8)、ポイントクランプ(黒川面用)max.時:34.2(33.7~34.7)、ポイントクランプ(黒川面用)min.時:32.2(31.7~32.7)
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A60 B22 H8 タイプフェノール樹脂製 F55 種類カムレバー D40 C40 E107 G45 J25.4 全ストローク(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5 旋回方向 クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:46(45.2~46.7)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:36.5(35.7~37.2)、ポイントクランプ(黒川面用)max.時:48.5(47.7~49.2)、ポイントクランプ(黒川面用)min.時:39(38.2~39.7)
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A60 B22 H8 タイプフェノール樹脂製 F55 種類カムレバー D40 C40 E107 G45 J25.4 全ストローク(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5 旋回方向 クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:46(45.2~46.7)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:36.5(35.7~37.2)、ポイントクランプ(黒川面用)max.時:48.5(47.7~49.2)、ポイントクランプ(黒川面用)min.時:39(38.2~39.7)
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A50 B18 H8 タイプフェノール樹脂製 F45 種類カムレバー D30 C30 E87 G37 J20.7 全ストローク(mm)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.2 旋回方向 クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:39(38.4~39.6)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:32.5(31.9~33.1)、ポイントクランプ(黒川面用)max.時:40(39.4~40.6)、ポイントクランプ(黒川面用)min.時:33.5(32.9~34.1)
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A30 B10 H6 タイプフェノール樹脂製 F26 種類カムレバー D18 C18 E52 G22 J11.5 全ストローク(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)0.8 旋回方向 クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:24.8(24.4~25.2)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:22.8(22.4~23.2)、ポイントクランプ(黒川面用)max.時:24.4(24~24.8)、ポイントクランプ(黒川面用)min.時:22.4(22~22.8)
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A50 B18 H8 タイプフェノール樹脂製 F45 種類カムレバー D30 C30 E87 G37 J20.7 全ストローク(mm)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.2 旋回方向 クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:39(38.4~39.6)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:32.5(31.9~33.1)、ポイントクランプ(黒川面用)max.時:40(39.4~40.6)、ポイントクランプ(黒川面用)min.時:33.5(32.9~34.1)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A60 B22 H8 タイプフェノール樹脂製 F55 種類カムレバー D40 C40 E107 G45 J25.4 全ストローク(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5 旋回方向 クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:46(45.2~46.7)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:36.5(35.7~37.2)、ポイントクランプ(黒川面用)max.時:48.5(47.7~49.2)、ポイントクランプ(黒川面用)min.時:39(38.2~39.7)
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

『レバー』には他にこんなカテゴリがあります