ボアタイプ :「M1.6」の検索結果

ボアタイプとは切削工具として使用されるカッターのことです。ここでは主に正面切削用の円盤側面に複数の切刃を持つタイプのカッターを取り扱っており、平面や側面、溝などの加工で便利なフライス盤での作業現場で使用されています。ボアタイプカッターは超硬シートを使用して高剛性に優れたタイプやアルミ製で軽量な樹脂加工向けのタイプまでアイテムはさまざま。鏡面仕上げ加工もできるタイプもあり、作業用途に応じて豊富なラインナップから選ぶことができます。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッタ 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルカッタ
仕様クーラント穴あり 寸法(mm)(S10)24 質量(kg)0.3 勝手R 切込み角度(°)90 接続口径(Φmm)17 取付ねじサイズM16 寸法L11(mm)6 径(mm)(接続面)29 最大切込み(mm)10
1本
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング