ボアタイプ :「サク」の検索結果

関連キーワード
72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミルWGX型
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSX20000RS型(シェルタイプ 標準ピッチ・メトリック) 住友電工ハードメタル 動画あり
SEC-ウェーブラジアスミル RSX型は鋭い切れ味と剛性を両立したボディ設計により、クランプ剛性が低い設備でも安定した加工を実現。超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現。独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました。(。インサートサイズ12・16・20mmは最大8コーナ使用、8・10mmは最大4コーナ使用です。)
用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用:金型の彫り込み加工、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率に行うことができます。 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)10(4コーナー使用時) / 2.7(8コーナー使用時) 軸方向すくい角(°)10 適合インサートRDET2006M0EN-□ 半径方向すくい角(°)-5
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SEC-ウェーブミル WEX1000F型(シェルタイプ・メトリック) 住友電工ハードメタル 動画あり
刃先強化した低抵抗インサートと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現しました。切れ味と刃先強度の両立と切れ刃の高精度化:独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。全型番エア穴付き:エア及びクーラントによる切りくず排出性が向上。高耐久性ボディ:特殊表面処理により耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力及び耐久性が向上。取り代の小さい加工で多刃高能率加工が可能。
用途平面、隅削り、溝、傾斜、倣い、側面、プランジ、ヘリカル加工 切込み角度(°)90 寸法LF(mm)(高さ)40 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)6 軸方向すくい角(°)9~17 適合インサートAXMT0602○○PD□R-□ 半径方向すくい角(°)7~17
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SEC-ゴールミル 鋳鉄高能率加工用カッタ GRHNF17000型(シェルタイプ インチ・粗用) 住友電工ハードメタル 動画あり
SEC-ゴールミルシリーズは鋳鉄部品(エンジンのシリンダーブロック、ミッションケース等)の高能率粗加工および仕上加工用カッタです。鋳鉄高送り(ハイフィード)専用カッタ。多刃設計(インチ当たり約3枚)
用途鋳鉄部品 (エンジンのシリンダーブロック、ミッションケース等)の高能率粗加工に。 仕様インチ 被削材鋳鉄 勝手右勝手 切込み角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)6 軸方向すくい角(°)-6 適合インサートHNEF100608DNEN-G 半径方向すくい角(°)-6°30'~-5
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SEC-スミデュアルミル(TM)DMSW08000R型(シェルタイプ・インチ) 住友電工ハードメタル 動画あり
被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼入鋼 寸法D3(mm)- 寸法LF(mm)63 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXF08000RS型(シェルタイプ エクストラファインピッチ・メトリック) 住友電工ハードメタル 動画あり
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工 勝手右勝手 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)8 軸方向すくい角(°)-6 適合インサートLNEX 0804○○PNER-□ 半径方向すくい角(°)-20
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXR13000RS型(リピータ シェルタイプ ・メトリック) 住友電工ハードメタル 動画あり
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途隅削り、彫り込み、平面 汎用加工 勝手右勝手 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 軸方向すくい角(°)-6~-3 適合インサートLNEX 1306○○PNER-□ 半径方向すくい角(°)-23~-15
1台
75,980 税込83,578
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSX08000RS型(シェルタイプ 標準ピッチ・メトリック) 住友電工ハードメタル 動画あり
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工 勝手右勝手 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)8 軸方向すくい角(°)-6 適合インサートLNEX 0804○○PNER-□ 半径方向すくい角(°)-20
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC09000R型(シェルタイプ 標準ピッチ・インチ) 住友電工ハードメタル 動画あり
経済性に優れる両面使いインサート。独特なインサート形状で切れ味と刃先強度を両立。高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC型は、独自のインサート形状で優れた切れ味と刃先強度を両立し、高能率加工から、仕上げ加工まで、幅広い領域をカバー。さらに隅削り用GS型ブレーカを拡充し、幅広い用途で使用可能。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化がない。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。
用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)6 軸方向すくい角(°)-5 半径方向すくい角(°)-9
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXF13000RS型(シェルタイプ エクストラファインピッチ・メトリック) 住友電工ハードメタル 動画あり
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工 勝手右勝手 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)12 軸方向すくい角(°)-6 適合インサートLNEX 1306○○PNER-□ 半径方向すくい角(°)-23~-15 ボルト径D3(mm)-
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXM13000R型(シェルタイプ ファインピッチ・インチ) 住友電工ハードメタル 動画あり
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工 勝手右勝手 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)12 軸方向すくい角(°)-6 適合インサートLNEX 1306○○PNER-□ 半径方向すくい角(°)-23~-15
1台
58,980 税込64,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC09000RS型(シェルタイプ 標準ピッチ・メトリック) 住友電工ハードメタル 動画あり
経済性に優れる両面使いインサート。独特なインサート形状で切れ味と刃先強度を両立。高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC型は、独自のインサート形状で優れた切れ味と刃先強度を両立し、高能率加工から、仕上げ加工まで、幅広い領域をカバー。さらに隅削り用GS型ブレーカを拡充し、幅広い用途で使用可能。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化がない。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。
用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)6 軸方向すくい角(°)-5 半径方向すくい角(°)-9
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFCF09000RS型(シェルタイプ エクストラファインピッチ・メトリック) 住友電工ハードメタル 動画あり
経済性に優れる両面使いインサート。独特なインサート形状で切れ味と刃先強度を両立。高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC型は、独自のインサート形状で優れた切れ味と刃先強度を両立し、高能率加工から、仕上げ加工まで、幅広い領域をカバー。さらに隅削り用GS型ブレーカを拡充し、幅広い用途で使用可能。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化がない。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。
用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)6 軸方向すくい角(°)-5 半径方向すくい角(°)-9
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。 刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。 ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。 軽量アルミニウム合金ボディ(ANXA型):アルミニウム合金採用により、Φ125mm 22枚刃で総重量1.3kg以下を実現。
用途高速・高能率でのアルミニウム合金加工 材質(ボディ)アルミニウム合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SEC-スミデュアルミル DMSW08000RS型(シェルタイプ・メトリック) 住友電工ハードメタル 動画あり
複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込みと大きな切込みを両立。1刃当たりの送り量最大3.5mm/tの高能率加工が可能。インサートは両面6コーナー仕様で経済的。安心感のある厚さ7mmを採用。1刃当たりの送り量2.0mm/t以上の高送り加工でも、ワイパーインサート無しで良好な面粗さを実現。小さい切込角が切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工におけるびびりを抑え、高能率化が可能。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼入鋼
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
53,980 税込59,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
48,980 税込53,878
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルカッタ
用途汎用・難削材切削用 勝手右勝手
1本
49,980 税込54,978
7日以内出荷

住友電工ハードメタルウェーブミル
1台
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルカッタ
用途銅・鋳鉄・ステンレス鋼の隅削り用 勝手右勝手
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住友電工ハードメタルカッタ
用途銅・鋳鉄・ステンレス鋼の隅削り用
1台
58,980 税込64,878
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSX20000RS型(シェルタイプ 標準ピッチ・インチ) 住友電工ハードメタル 動画あり
SEC-ウェーブラジアスミル RSX型は鋭い切れ味と剛性を両立したボディ設計により、クランプ剛性が低い設備でも安定した加工を実現。超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現。独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました。(。インサートサイズ12・16・20mmは最大8コーナ使用、8・10mmは最大4コーナ使用です。)
用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用:金型の彫り込み加工、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率に行うことができます。 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)10(4コーナー使用時) / 2.7(8コーナー使用時) 軸方向すくい角(°)10 適合インサートRDET2006M0EN-□ 半径方向すくい角(°)-5
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSXF20000RS型(シェルタイプ ファインピッチ・メトリック) 住友電工ハードメタル 動画あり
SEC-ウェーブラジアスミル RSX型は鋭い切れ味と剛性を両立したボディ設計により、クランプ剛性が低い設備でも安定した加工を実現。超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現。独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました。(。インサートサイズ12・16・20mmは最大8コーナ使用、8・10mmは最大4コーナ使用です。)
用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用:金型の彫り込み加工、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率に行うことができます。 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)10(4コーナー使用時) / 2.7(8コーナー使用時) 軸方向すくい角(°)10 適合インサートRDET2006M0EN-□ 半径方向すくい角(°)-5
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SEC-ウェーブミル WEZR11000RS型(シェルタイプ・メトリック) 住友電工ハードメタル 動画あり
深い隅削りの高能率加工:SEC-ウェーブミル WEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、深い隅削りにおいて高能率加工が可能。優れた耐びびり性能:鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせによりびびり振動を抑制。ボディの特長:剛性と切りくず排出性を両立したフルート形状。先端は切りくずポケットを大きく、後方はボディを厚くすることで切りくず排出性能と剛性を両立。びびりを抑制する不等分割ボディ:不等分割を採用し耐びびり性能向上。鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせにより、優れた耐びびり性能を発揮。
用途隅削り、溝、側面加工 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFCM09000R型(シェルタイプ ファインピッチ・インチ) 住友電工ハードメタル 動画あり
経済性に優れる両面使いインサート。独特なインサート形状で切れ味と刃先強度を両立。高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC型は、独自のインサート形状で優れた切れ味と刃先強度を両立し、高能率加工から、仕上げ加工まで、幅広い領域をカバー。さらに隅削り用GS型ブレーカを拡充し、幅広い用途で使用可能。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化がない。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。
用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)6 軸方向すくい角(°)-5 半径方向すくい角(°)-9
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXR08000RS型(リピータ シェルタイプ ・メトリック) 住友電工ハードメタル 動画あり
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途隅削り、彫り込み、平面 汎用加工 勝手右勝手 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 軸方向すくい角(°)-6~-3 適合インサートLNEX 0804○○PNER-□ 半径方向すくい角(°)-20~-15
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSX13000R型(シェルタイプ 標準ピッチ・インチ) 住友電工ハードメタル 動画あり
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工 勝手右勝手 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)12 軸方向すくい角(°)-6 適合インサートLNEX 1306○○PNER-□ 半径方向すくい角(°)-20~-15
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TSX08080R 高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSX08000R型(シェルタイプ 標準ピッチ・インチ) 住友電工ハードメタル 動画あり
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工 刃数7 質量(kg)1 高さ(mm)50 穴径(Φmm)DCB:25.4 ボス径(Φmm)55 深さ(mm)取付:25 勝手右勝手 切込み角度(°)90 キー溝幅(mm)9.5 刃径(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)8 軸方向すくい角(°)-6 適合インサートLNEX 0804○○PNER-□ キー溝深さ(mm)6 半径方向すくい角(°)-20 ボルト径D1(mm)20 ボルト径D2(mm)14
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXM13000RS型(シェルタイプ ファインピッチ・メトリック) 住友電工ハードメタル 動画あり
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工 勝手右勝手 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)12 軸方向すくい角(°)-6 適合インサートLNEX 1306○○PNER-□ 半径方向すくい角(°)-23~-15 ボルト径D3(mm)-
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFCM09000RS型(シェルタイプ ファインピッチ・メトリック) 住友電工ハードメタル 動画あり
経済性に優れる両面使いインサート。独特なインサート形状で切れ味と刃先強度を両立。高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC型は、独自のインサート形状で優れた切れ味と刃先強度を両立し、高能率加工から、仕上げ加工まで、幅広い領域をカバー。さらに隅削り用GS型ブレーカを拡充し、幅広い用途で使用可能。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化がない。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。
用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)6 軸方向すくい角(°)-5 半径方向すくい角(°)-9
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSX13000RS型(シェルタイプ 標準ピッチ・メトリック) 住友電工ハードメタル 動画あり
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工 勝手右勝手 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)12 軸方向すくい角(°)-6 適合インサートLNEX 1306○○PNER-□ 半径方向すくい角(°)-20~-15 ボルト径D3(mm)-
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。 刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。 ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。
用途高速・高能率でのアルミニウム合金加工 材質(ボディ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。 刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。 ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。
用途高速・高能率でのアルミニウム合金加工 材質(ボディ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ステンレス鋼・難削材の高能率加工を実現する強靭カッタ。 高能率・高剛性ラジアスカッタ:ステンレス鋼などの高能率加工を実現する幅広のインサート座面設計により優れた耐久性を発揮、航空機等のタービンブレードの粗加工に最適。 研磨級、M級インサートをラインアップ:研磨級4コーナーに加えて、経済性に優れたM級8コーナーをラインアップ。 嵌合面設計の最適化によりボディ共用可。 難削材加工用新材種を採用:新開発材種ACS2500/ACS3000採用により、チタン合金やNi基耐熱合金などの難削材や、ステンレス鋼加工で安定・長寿命を実現。
用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼の高能率荒加工に
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス鋼・難削材の高能率加工を実現する強靭カッタ。 高能率・高剛性ラジアスカッタ:ステンレス鋼などの高能率加工を実現する幅広のインサート座面設計により優れた耐久性を発揮、航空機等のタービンブレードの粗加工に最適。 研磨級、M級インサートをラインアップ:研磨級4コーナーに加えて、経済性に優れたM級8コーナーをラインアップ。 嵌合面設計の最適化によりボディ共用可。 難削材加工用新材種を採用:新開発材種ACS2500/ACS3000採用により、チタン合金やNi基耐熱合金などの難削材や、ステンレス鋼加工で安定・長寿命を実現。
用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼の高能率荒加工に 寸法LF(mm)40
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SEC-ウェーブミル WEZ11000R(S)型 シェルタイプ 住友電工ハードメタル 動画あり
精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-エースミル
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルウェーブミル
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミルWFX型
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

住友電工ハードメタルカッタ
用途汎用・難削材切削用 勝手右勝手
1本
63,980 税込70,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)