ボアタイプ :「椅子」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途鋼・ステンレス・鋳鉄・非鉄金属の汎用加工
逃げ角(度)15
適合被削材種一般鋼および鋳鉄
すくい角A.R.(°)15
すくい角R.R.(°)-3
RoHS指令(10物質対応)対応
BT30 マシニングセンタ用軽量カッタを拡充
寸法LF(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法APMX(mm)4.5
寸法CBDP(mm)24.5
MIIDYDEN0603PDSR-D
CSPTRUE
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートLNMX0405ZER-HJ
寸法APMX(mm)4
寸法APMX2(mm)1.3
寸法KAPR2(°)20
エアー穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートASMT11T304PDPR-MJ
寸法APMX(mm)10.6
寸法KAPR(°)90
縦インサート型ねじ止め式直角肩加工用ボアタイプカッタ、両面LMMU形インサート使用、ボディ保護用敷金付き
質量(kg)4.37
寸法b(mm)9
寸法LF(mm)63
エアー穴なし
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)160
適合インサートLMMU160908PNER-MJ
寸法DCONMS(mm)40
寸法APMX(mm)15.1
寸法DCSFMS(mm)100
寸法CBDP(mm)29
寸法KWW(mm)16.4
寸法CICT(mm)8
FIG2
1台
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
質量(kg)4.5
寸法LF(mm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)160
適合インサートTNMU120708PER-MJ
寸法APMX(mm)11
寸法DCSFMS(mm)100
寸法KAPR(°)90
寸法CICT(mm)10
CSP-
規格MAS-BT50
エアー穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートTOMT150608PDER-MJ
寸法CRKSM24
質量(kg)4.77
寸法b(mm)9
寸法LF(mm)63
エアー穴なし
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)160
適合インサートTOMT150608PDER-MJ
寸法DCONMS(mm)40
寸法APMX(mm)15
寸法DCSFMS(mm)100
寸法CBDP(mm)32
寸法KWW(mm)16.4
寸法KAPR(°)90
寸法CICT(mm)10
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
エアー穴あり
適合インサートYDEN0603PDSR-D
寸法APMX(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
良好な切れ味と加工面で好評な DoForce-Triに07サイズを拡充し、より広い領域で高能率、経済性を発揮!
6 コーナの経済性と曲線切れ刃による広い加工領域と良好な切れ味で圧倒的なコストパフォーマンスを実現する肩削りカッタ
穴の有無有
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法APMX(mm)6.4
寸法LF(mm)63
寸法CBDP(mm)38
寸法b(mm)14
エアー穴なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
次へ
『フライスカッター』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。