8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小径シャンク(Φ12mm、Φ16mm)を採用しているので、タッピングセンターなどの低剛性機械での使用に最適です。
用途45°フェイス加工 刃数3枚 シリーズフェイス・ショルダーシリーズ
1本
31,900 税込35,090
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士元工業シュリリン
多刃による高送り・高速切削が可能。専用チップは4コーナー使用でき経済的です。R0.2、R0.4、R0.8のノーズRが選べます。
用途90°ショルダー加工、溝加工 寸法A(°)90 寸法L1(mm)80 適合チップC32GUR
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士元工業デカスミ
チップ交換により、コーナーR5~R10までの隅Rショルダー加工が容易です。 ロングシャンクタイプは、カッター本体に別素材を使用し、剛性を高めております。
用途隅R加工 材質 刃数2 適合チップADEW19T3 シャンク径(mm)32 刃径(mm)40
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士元工業かめかったぁ
作業時間が短縮できます。 先端特殊形状により高送り加工が可能です。 エッジの面取り加工に適しています。
トラスコ品番352-9223 刃数5 全長(mm)105 質量(g)457 先端角(°)45 シャンク径(mm)25
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

革新的進化再来! 3枚刃・6枚刃の2タイプ、高速切削にも対応。 ベースの交換により加工径の変更が、アームの交換により加工タイプの変更が可能。 NS(ネガSタイプ)・PS(ポジSタイプ)・NT(ネガTタイプ)の3種に対応のマルチ構造。
1本
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

富士元工業NEW Tikoかったぁ
うす物加工に良好! 小径シャンクのラインナップにより、小型マシニングにもお使いいただけます。 フジゲン独自のネガポジ方式の為、うす物(製缶加工)などでビビリがでません。
用途45度フェイス加工 付属品ロックピン(L-21)、レンチ(K-3) 刃数3 タイプSタイプ 適合チップS32MOZS32GUR 寸法a(°)45
1本
46,980 税込51,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士元工業すみっこ
チップ交換により、コーナーRを変えることが可能です。ノーズRは、R0.5~R5。外周刃にはバックテーパが付いており、隅R・底Rを主体に使用できます。小径タイプはショルダー・溝加工、大径タイプはフェースミルとして使用可能。ロングシャンクタイプは、カッター本体に別素材を使用し、剛性を高めております。
用途隅Rショルダーフェイス加工 付属品クランプスクリュ(L-15)、トルクスレンチ(N-6) シリーズフェイス・ショルダーシリーズ 適合チップA52GNR-2R、A52GNR-5R
1本
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

独自の機構で加工後の直角度が出ます。ネガポジチップの為、裏表6コーナー使用可能です。ダブルクランプにより耐久性がUP。
用途90°ショルダー加工<Tタイプ> 刃数3枚 タイプTタイプ 適合チップT33MOZ、T33MOR、T33GUR 寸法A(°)90
1本
39,980 税込43,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)