仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有
適合チップTOMT0605...-GM/TOMT0605...-SM
スクリューSB-3076TRP(クランプスクリュー)
レンチDTPM-10
寸法APMX(mm)6
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有
適合チップBDGT11T3…/BDMT11T3...
スクリューSB-2555TRG(クランプスクリュー)
レンチDTM-8
寸法APMX(mm)10
加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。
用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に
最大切込み(mm)2.5
すくい角(°)-10
給油方式クーラントホール有
形状Fig.2
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有
適合チップLPGT010210ER-GM
スクリューSB-1840TRP(クランプスクリュー)
すくい角A.R.(°)+5(max.)
レンチFTP-6
寸法APMX(mm)0.5
『フライスカッター』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。