モジュラータイプ :「M1.6」の検索結果
モジュラータイプとは、カッターの一種で金属の切断や溝切といった加工をするものです。切削工具に分類され、チップの素材に超微粒子合金を使用することで、鉄を始めとして各種合金など多種多様な被削材に対応。超微粒子合金は被削材の切断や溝切の仕上げ面を滑らかにし、粉塵の排出性も高いものにできる素材です。切削加工を行う金属加工工場で用いられるものであり、フライス盤に装着するモジュラーシャンクやアーバーに取り付けて使用します。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
SEC-ウェーブラジアスミル RSX型は鋭い切れ味と剛性を両立したボディ設計により、クランプ剛性が低い設備でも安定した加工を実現。超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現。独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました。(。インサートサイズ12・16・20mmは最大8コーナ使用、8・10mmは最大4コーナ使用です。)
用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用:金型の彫り込み加工、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率に行うことができます。
長さ(mm)(LS2)5
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込み(mm)4
軸方向すくい角(°)10
適合インサートRDET0803M0EN-□
半径方向すくい角(°)-5~-8
精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。
長さ(mm)LS2:5
寸法L11(mm)平取部:10
精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。
長さ(mm)LS2:5
複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定。小径対応 DMSL型登場。刃径Φ16mm~をラインアップ。
用途平面削り、隅削り、溝加工、倣い加工、傾斜加工、プランジ加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。
長さ(mm)LS2:5
被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金・チタン合金、焼入鋼
切込み角度(°)17
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込み(mm)1.5
SEC-ウェーブラジアスミル RSX型は鋭い切れ味と剛性を両立したボディ設計により、クランプ剛性が低い設備でも安定した加工を実現。超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現。独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました。(。インサートサイズ12・16・20mmは最大8コーナ使用、8・10mmは最大4コーナ使用です。)
用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用:金型の彫り込み加工、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率に行うことができます。
長さ(mm)(LS2)5
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込み(mm)4
軸方向すくい角(°)10
適合インサートRDET0803M0EN-□
半径方向すくい角(°)-5~-8
SEC-ウェーブミル WFXH型は、WFXシリーズ用インサートを使用し高送りでの粗加工と多彩なツーリングに対応する高能率多機能カッタです。優れた切れ味により、安定した高能率加工を実現。多彩な加工に対応。(ランピング、ヘリカル加工)。WFXシリーズ用の多様なインサートを使用可能。
用途高送りでの荒加工、高能率・多機能加工用
長さ(mm)(LS2)5
切込み角度(°)15
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L11(mm)(平取)10
最大切込み(mm)1.5
軸方向すくい角(°)6
適合インサートSOMT0803○○PZER-□、SOET0803○○PZER-G、SOET0803○○PZFR-S
半径方向すくい角(°)-6
複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込みと大きな切込みを両立。1刃当たりの送り量最大3.5mm/tの高能率加工が可能。インサートは両面6コーナー仕様で経済的。安心感のある厚さ7mmを採用。1刃当たりの送り量2.0mm/t以上の高送り加工でも、ワイパーインサート無しで良好な面粗さを実現。小さい切込角が切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工におけるびびりを抑え、高能率化が可能。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。
長さ(mm)5(LS2)
全長(mm)63
被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼入鋼
有効長(mm)40
取付ねじサイズM16
取付径(Φmm)17
寸法L11(mm)10(平取部)
スパナサイズ(mm)24
SEC-ウェーブミル WFXC型は、WFXシリーズ用のインサートを使用した面取り加工用工具です。豊富な材種を利用して多様な被削材に対応可能です。
用途面取り加工用
長さ(mm)(LS2)5
刃数3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L11(mm)(平取)10
適合インサートSOMT1204○○PDER-□、SOET120408PDFR-S
SEC-ウェーブミル WFXH型は、WFXシリーズ用インサートを使用し高送りでの粗加工と多彩なツーリングに対応する高能率多機能カッタです。優れた切れ味により、安定した高能率加工を実現。多彩な加工に対応。(ランピング、ヘリカル加工)。WFXシリーズ用の多様なインサートを使用可能。
用途高送りでの荒加工、高能率・多機能加工用
長さ(mm)(LS2)5
刃数3
質量(kg)0.2
刃径(Φmm)(DCX)最大40
切込み角度(°)15
寸法LF(mm)(有効長さ)40
ねじサイズM16
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L11(mm)(平取)10
幅H(mm)24
最大切込み(mm)2.5
軸方向すくい角(°)6
寸法DCON(mm)取付部径:Φ17
寸法OAL(mm)全長63
適合インサートSOMT1204○○PDER-□、SOMT120408PDER-H、SOET120408PDFR-S
刃径Dc(Φmm)18.1
半径方向すくい角(°)-6
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。
刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。
ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。
用途高速・高能率でのアルミニウム合金加工
長さ(mm)(平取り部11)10
ねじ長さ(mm)(LS2)5
材質(ボディ)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
最大許容回転速度(min-1[r.p.m])10000
深い隅削りの高能率加工:SEC-ウェーブミル WEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、深い隅削りにおいて高能率加工が可能。優れた耐びびり性能:鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせによりびびり振動を抑制。ボディの特長:剛性と切りくず排出性を両立したフルート形状。先端は切りくずポケットを大きく、後方はボディを厚くすることで切りくず排出性能と剛性を両立。びびりを抑制する不等分割ボディ:不等分割を採用し耐びびり性能向上。鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせにより、優れた耐びびり性能を発揮。
用途隅削り、溝、側面加工
長さ(mm)(LS2)5
刃数(総刃数)6、(有効)3
質量(kg)0.29
段数2
切込み角度(°)90
寸法LF(mm)(有効長さ)57(56.3)
ねじサイズM16
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L11(mm)(平取)12
スパナサイズ(mm)(H)24
寸法DCON(mm)取付部径:Φ17
寸法OAL(mm)全長80(79.3)
寸法APMX(mm)最大切込み:29(28)
寸法DCSFMS(mm)(ボス径)Φ28.5
刃径Dc(Φmm)40
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
深い隅削りの高能率加工:SEC-ウェーブミル WEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、深い隅削りにおいて高能率加工が可能。優れた耐びびり性能:鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせによりびびり振動を抑制。ボディの特長:剛性と切りくず排出性を両立したフルート形状。先端は切りくずポケットを大きく、後方はボディを厚くすることで切りくず排出性能と剛性を両立。びびりを抑制する不等分割ボディ:不等分割を採用し耐びびり性能向上。鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせにより、優れた耐びびり性能を発揮。
用途隅削り、溝、側面加工
長さ(mm)(LS2)5
刃数(総刃数)9、(有効)3
質量(kg)0.21
段数3
切込み角度(°)90
寸法LF(mm)(有効長さ)50(49.7)
ねじサイズM16
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L11(mm)(平取)12
スパナサイズ(mm)(H)24
寸法DCON(mm)取付部径:Φ17
寸法OAL(mm)全長73(72.7)
寸法APMX(mm)最大切込み:27(26)
寸法DCSFMS(mm)(ボス径)Φ28.5
刃径Dc(Φmm)32
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
『フライスカッター』には他にこんなカテゴリがあります
- ボアタイプ
- 柄付タイプ
- モジュラータイプ
- 専用カッター
- スローアウェイドリル
- ロケーター・ねじ・工具
- カッター関連備品
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。