モジュラータイプ :「M1.6」の検索結果
モジュラータイプとは、カッターの一種で金属の切断や溝切といった加工をするものです。切削工具に分類され、チップの素材に超微粒子合金を使用することで、鉄を始めとして各種合金など多種多様な被削材に対応。超微粒子合金は被削材の切断や溝切の仕上げ面を滑らかにし、粉塵の排出性も高いものにできる素材です。切削加工を行う金属加工工場で用いられるものであり、フライス盤に装着するモジュラーシャンクやアーバーに取り付けて使用します。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エアー穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートTOMT100408PDER-MJ
寸法APMX(mm)10
寸法KAPR(°)90
エアー穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートTOMT060304PDER-MJ
寸法APMX(mm)6
寸法KAPR(°)90
寸法APMX(mm)1.5
寸法APMX2(mm)1
寸法KAPR(°)12
寸法KAPR2(°)7
エアー穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
対応Insert:XVCT16 -AM
寸法LF(mm)43
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法APMX(mm)16
CSPTRUE
倣い加工用カッタ、タングフレックス対応モジュラヘッド、両面仕様2コーナインサート使用
エアー穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートZNHU1003R30-MM、ZNHU1003R20-MM
寸法APMX(mm)1.00
寸法KAPR(°)12
CSPWith air hole
MIIDWXMU0303ZER-MM
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)63
切刃長さ(mm)40
シャンク高さ(mm)22
取付ねじサイズM16
RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント供給プロパティ:TRUE
寸法LF(mm)40
エアー穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法OAL(mm)63
寸法APMX(mm)4
寸法DCSFMS(mm)29
寸法APMX2(mm)1.3
寸法KAPR2(°)20
寸法CRKSM16
寸法APMX(mm)11.50
給油方式オイルホールあり
型番AVMT120408PDER-MM
RoHS指令(10物質対応)対応
『フライスカッター』には他にこんなカテゴリがあります
- ボアタイプ
- 柄付タイプ
- モジュラータイプ
- 専用カッター
- スローアウェイドリル
- ロケーター・ねじ・工具
- カッター関連備品
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。