加工中のびびりを抑制し、切りくず排出性がよく美しい仕上げ面が得られます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。コーナー面取り用。
材質超硬合金
刃数3
先端角(°)45
コーティングWXLコーティング
加工中のびびりを抑制し、切りくず排出性がよく美しい仕上げ面が得られます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。コーナー面取り用。
材質超硬合金
刃数3
コーティングWXLコーティング
加工中のびびりを抑制し、切りくず排出性がよく美しい仕上げ面が得られます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。コーナー面取り用。
材質超硬合金
刃数3
先端角(°)45
コーティングWXLコーティング
加工中のびびりを抑制し、切りくず排出性がよく美しい仕上げ面が得られます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。コーナー面取り用。
材質超硬合金
刃数3
先端角(°)45
コーティングWXLコーティング
専用母材とDUROREYコーティングの組み合わせにより高硬度鋼に特化した仕様。特殊な刃先処理により、耐欠損性向上・加工面精度の向上。
用途高硬度鋼・鋳鉄向け。優れた耐摩耗性。
形状タイプ:1
タイプスパイラルタイプ(刃先強化)
精度(μm)ボールR精度:±6
材種XP6703
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数2
有効R角度(°)180
お手持ちのねじ込みタイプ専用シャンクホルダ(OP-SFA)にPXMJを組み合わせる事により、PXMシリーズの使用が可能となります。
用途ねじ込みタイプ専用シャンクホルダ(OP-SFA)と組み合わせ、PXMシリーズの使用を可能にする中間ジョイント
仕様オイルホールあり
RoHS指令(10物質対応)対応
『フライスカッター』には他にこんなカテゴリがあります
- ボアタイプ
- 柄付タイプ
- モジュラータイプ
- 専用カッター
- スローアウェイドリル
- ロケーター・ねじ・工具
- カッター関連備品
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。