257件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
189 税込208
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

住友電工ハードメタルクランプボルト
1個
209 税込230
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

富士元工業オイルッシャー
チップ寿命大幅UP! ●スリーブに段差をつけることで、切削油がチップにかかりやすくなり 加工時に内径の隅々まで切削油が行き届き、チップ寿命が約20%UPを実現しました。 ●調整ネジが手前にあるので、スリーブをホルダーから取り外さずにボーリングバーの長さを簡単に調節することができます。
寸法l1(mm)80
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(3個)ほか
45,980 税込50,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

穴径d(Φmm)25.4 材質MCO材(コバルト高速度鋼) ねじれ角(°)左15
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1個
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルナット
1個
139 税込153
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

貴金属加工から各種彫刻や模型工作に最適な細工用カッターです。
軸径(Φmm)2.34
1パック
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精密微小切削から彫刻加工まで、豊富な形状から用途に合わせて選定できます。
軸径(Φmm)2.34 形状テーパー先丸型(ダブルカット) タイプオール超硬/ロー付 最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状を絞り生産性を追求して高品質・低コストを実現しました。
用途一般鋼材、各種合金鋼、ステンレス鋼、焼入れ鋼 、非鉄合金、耐熱合金 、鋳鉄、エンプラ等のバリ取り、仕上加工、面取り、彫刻等の加工に。 軸径(Φmm)3
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

面取り・バリ取りに最適な刃付けを施した高機能超硬カッターです。加工物ワークへの刃のあて方により内外面取り・ バリ取り加工に最適です。
用途一般鋼材、各種合金鋼、ステンレス鋼 非鉄合金、鋳鉄、耐熱合金、 焼き入れ鋼、ダイキャスト製品等の面取り加工、バリ取り、仕上加工に。 軸径(Φmm)6 形状ひょうたん 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 刃径(Φmm)12.7
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

独特なクロスカットにより、加工時の切屑分断と排出性に優れます。やや粗い切れ刃はワークへの食いつき感が得られ、切れ味にも優れます。
用途一般鋼材からステンレス鋼、CFRP、GFRP、鋳物金属、プラスチック、木材など幅広い材質のバリ取りから中仕上げ加工に。 軸径(Φmm)3
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐久性に優れたハイスピード鋼(HSS)の高速切削用カッターです。シャープな刃先による鋭い切れ味が特長です。
用途一般鋼材から軽金属、非鉄金属、プラスチック、樹脂などのバリ取り、彫刻、面取り加工に。 軸径(Φmm)3
1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途Cカッターミニ用。鋼・鋳鉄用。 トラスコ品番485-5957 材質超硬PVDコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷

正面フライス加工も可能です。
用途Cカッターミニ用。鋼・鋳鉄用。 トラスコ品番485-5981 材質超硬PVDコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷

シャープエッジ型
用途Cカッターミニ用。鋼・鋳鉄用。 トラスコ品番400-9401 材質超硬PVDコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷

シャープエッジ型。正面フライス加工も可能です。
用途Cカッターミニ用。鋼・鋳鉄用。 トラスコ品番400-9410 材質超硬PVDコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷

三菱マテリアルミーリングカッター
仕様ミーリングカッター
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士元工業モミメンnano
センターリング・面取り用
トラスコ品番272-9754 刃数1 全長(mm)82 先端角(°)120 シャンク径(mm)8
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

正面フライスカッターです。
用途ミーリング加工用。 材質スチール 首下長(mm)63 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正面フライスカッターです。
用途ミーリング加工用。 トラスコ品番803-6425 材質スチール 刃数CICT3枚 シャンクT36 首下長(mm)40 切削径(Φmm)DC40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
9日以内出荷

カートリッジ式ミーリングカッターです。
用途ミーリング加工。ミーリング加工。 材質スチール 刃長(mm)8
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カートリッジ式ミーリングカッターです。
用途ミーリング加工。ミーリング加工。 材質スチール
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ワルターフェースミル
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タンガロイ刃先調整用レンチ
RoHS
BT30 マシニングセンタ用軽量カッタを拡充
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

タンガロイインサート押え駒
RoHS
BT30 マシニングセンタ用軽量カッタを拡充
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

タンガロイカッタ締付ボルト
RoHS
BT30 マシニングセンタ用軽量カッタを拡充
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

タンガロイグリップ
RoHS
BT30 マシニングセンタ用軽量カッタを拡充
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

右ねじれ刃形状で切粉が上方に排出されます。きれいな加工面が得られ、吸入装置の付いたNC加工機に適しています。電子回路基板(PCB)の加工用カッターです。刃形状はダイヤモンドカット形状で、切粉の排出性を重視した設計となっています。PCBカッターの最高使用回転速度は主にガラスエポキシ樹脂基板加工を前提としております。適正周速上限(約200m/min)から算出した最高使用回転速度です。
軸径(Φmm)3.175 カット名称RCMカット
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

加工中のびびりを抑制し、切りくず排出性がよく美しい仕上げ面が得られます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。コーナー面取り用。 材質超硬合金 刃数3 先端角(°)45 コーティングWXLコーティング
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加工中のびびりを抑制し、切りくず排出性がよく美しい仕上げ面が得られます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。コーナー面取り用。 材質超硬合金 刃数3 先端角(°)45 コーティングWXLコーティング
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法精度を厳選し高精度で切れ味と品質に優れています。
用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに。 軸径(Φmm)2.34 タイプロー付 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 刃径(mm)6.4
1袋
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外周面に切れ刃をもち、平面を仕上げるフライス。荒刃タイプ。左ねじれ25°仕様。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

外周面に切れ刃をもち、平面を仕上げるフライス。普通刃タイプ。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷

タンガロイ工具部品(スパナ)
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

タンガロイ工具部品(レンチ)
RoHS
全長(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイ工具部品(締付けねじ)
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)ほか
3,240 税込3,564
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用母材とDUROREYコーティングの組み合わせにより高硬度鋼に特化した仕様。特殊な刃先処理により、耐欠損性向上・加工面精度の向上。
用途高硬度鋼・鋳鉄向け。優れた耐摩耗性。 形状タイプ:1 タイプスパイラルタイプ(刃先強化) 精度(μm)ボールR精度:±6 材種XP6703 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2 有効R角度(°)180
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『フライスカッター』には他にこんなカテゴリがあります