絞り込み
明るさ(Lm)
  • 6000~7000未満(1)
コントラスト比
  • 5000000:1
  • 400:1(3)
  • 1000:1(8)
  • 1100:1(1)
  • 1500:1(1)
  • 1600:1(3)
  • 2500:1(1)
  • 3000:1(1)
  • 10000:1(5)
  • 11000:1(1)
  • 15000:1(3)
  • 16000:1(4)
  • 20000:1(4)
  • 35000:1(1)
  • 50000:1(2)
  • 100000:1(6)
  • 300000:1(1)
  • 1000000:1(1)
  • 2500000:1(22)
  • 3000000:1(4)
ブランド
  • EPSON(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロジェクターとは、映像や画像をスクリーンに表示するディスプレイ装置の本体です。スリムなモデルでは、A4サイズで厚さ43mm、重さ2.3kgの小型で薄型のタイプがあります。スリムながら高機能搭載の革新的なモバイルスタイルです。スマートフォンなどのさまざまな機器に接続可能なHDMI端子搭載のプロジェクターは、ケーブル1本で音や映像を投影できます。手のひらサイズのコンパクトなプロジェクターは、すぐに使える手軽さが特長。 半導体光源を採用した、水銀不使用のエコフレンドリーなタイプもあります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るさ(Lm)から絞り込む
6000~7000未満(1)
ビジネスプロジェクター/スタンダードハイ/6500lm/WUXGA EPSONビジネスプロジェクター/スタンダードハイ/6500lm/WUXGAEPSON
569,800税込626,780
1台
8日以内出荷
中~大会議室、講義室、体育館や空間演出に対応する明るさ。使い勝手の良いレーザー光源。また点灯が速く、すぐに会議や講義が開始できます。軽量コンパクトボディやレンズセンターデザインによって、設計や設置がスムーズ。またズームレンズとレンズシフト機能によって設置場所の自由度が向上。常設に便利な有線LAN・HDBaseTを搭載。また、ワイヤレスで投写できるAirPlay・スクリーンミラーリング・無線LANに対応しており、ノートPCやスマートフォン、タブレットなど様々な端末から簡単にワイヤレス投写できます。
仕様●VCCI:未対応(電安法で同様の内容を証明しているため、取得しておりません)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●LAMP出力:レーザーダイオード●本体サイズ(D):304mm●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:適合●画面サイズ(最大):300型●ズーム機能:あり ズーム方式:手動、フォーカス方法:手動●本体サイズ(H):122mm●電気用品安全法(本体):適合●画面サイズ(最小):50型●立体物投影機能:なし●本体サイズ(W):440mm●最大解像度(RGB信号):WUXGA●パネル解像度(リアル解像度):WUXGA●パネル数:3枚●電波法備考:無線LAN●電気用品安全法(備考):付属の電源コードセットが適合電源AC100~120V/200~240V±10% 50/60Hz本体質量(kg)約8.2表示方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)最大消費電力(W)415コントラスト比5000000:1輝度6500lm色再現性フルカラー(10億7000万色)スピーカー10WRoHS指令(10物質対応)対応
プロジェクター