絞り込み
ブランド
  • EPSON(11)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • NEC(1)
  • FunLogy(1)
  • BLUE WIDE(1)
明るさ(Lm)
  • 100~200未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 3000~4000未満(4)
  • 4000~5000未満(5)
  • 5000~6000未満(4)
  • 10000~20000未満(1)
主な用途
  • スクール用(1)
  • ビジネス用(12)
解像度
  • 4K(3)
  • FHD(5)
  • WUXGA(3)
  • WXGA(5)
  • XGA(1)
設置方式
  • 天井引掛(6)
  • 置き型(13)
入力端子
  • DVI(1)
  • HDBaseT(1)
  • HDMI(16)
  • MHL(4)
  • RCA(8)
  • RGB(VGA)(5)
  • S端子(1)
  • USB(7)
  • その他(4)
  • ステレオミニジャック(5)
  • ミニD-Sub 15ピン(6)
DVI・HDBaseT・HDMI・MHL・RCA・RGB(VGA)・S端子・USB・その他・ステレオミニジャック・ミニD-Sub 15ピン
投影法式
  • 3LCD
  • DLP(42)
アスペクト比
  • 4:3(3)
  • 6:9(1)
  • 16:9(2)
  • 16:10(3)
4:3・6:9・16:9・16:10
コントラスト比
  • 1000:1(2)
  • 10000:1(2)
  • 15000:1(2)
  • 20000:1(2)
  • 100000:1(1)
  • 2500000:1(5)
  • 3000000:1(2)
1000:1・10000:1・15000:1・20000:1・100000:1・2500000:1・3000000:1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロジェクターとは、映像や画像をスクリーンに表示するディスプレイ装置の本体です。スリムなモデルでは、A4サイズで厚さ43mm、重さ2.3kgの小型で薄型のタイプがあります。スリムながら高機能搭載の革新的なモバイルスタイルです。スマートフォンなどのさまざまな機器に接続可能なHDMI端子搭載のプロジェクターは、ケーブル1本で音や映像を投影できます。手のひらサイズのコンパクトなプロジェクターは、すぐに使える手軽さが特長。 半導体光源を採用した、水銀不使用のエコフレンドリーなタイプもあります。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るさ(Lm)から絞り込む
100~200未満(1)
300~400未満(1)
3000~4000未満(4)
4000~5000未満(5)
5000~6000未満(4)
10000~20000未満(1)
小型プロジェクター FUNLOGY Projector FunLogy小型プロジェクター FUNLOGY ProjectorFunLogy(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
重量たったの500gで手軽にどこでも持ち運び可能な小型プロジェクターです。上下±40度マニュアルの台形補正で画面の歪みをしっかり補正。Youtube、Netflix、AmazonPrimeなど各種コンテンツと接続するだけで簡単に大画面で映像を楽しむことができます。(有料コンテンツは各自お申し込みください)LumiRedテクノロジーを採用、映像をよりクリアで鮮明に表現します。投影サイズは最短1.13mで40インチ、投影距離3.24mで120インチ、最大180インチまで。
付属品リモコン、電源アダプター、HDMIケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書)寸法(mm)175×120×70サイズ投影:40~180インチ質量(g)500光源LEDコントラスト比1000:1解像度1920×1080寿命光源:30000時間焦点距離(mm)最短:1130/40インチ入力端子HDMI、USB Type-A(2.0)設置方式置き型、天井引掛(三脚・天吊金具別売)出力端子3.5mm AUX明るさ(Lm)150ANSIアスペクト比6:9、4:3投影方式LCD方式
ビジネスプロジェクター/モバイルモデル EPSONビジネスプロジェクター/モバイルモデルEPSON
199,400税込219,340
1台
翌日出荷
3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。誰でも簡単に、電源を入れてプロジェクターを投写面に向けるだけで画面調整が完了する「自動タテヨコ台形補正」と「オートフォーカス」を標準搭載。スクリーンに対して歪み無しにセッティングできる「フレームフィット」を搭載。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。
セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM質量(kg)約1.8消費電力(W)ノーマル/エコ:309/217、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzレンズ【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):13.52~16.22、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:電動光源214W UHE本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×213×44コントラスト比10000:1液晶パネル(対角:型)0.59動作温度5~35℃液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1280×800×3解像度WXGA主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間1年間(代替機お届けサービス)走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)設置方式ポータブルスピーカーアズワン品番65-0402-62明るさ(Lm)3200USBタイプUSB端子タイプA投影方式3LCD
ビジネスプロジェクター/モバイルモデル EPSONビジネスプロジェクター/モバイルモデルEPSON
239,800税込263,780
1台
8日以内出荷
3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。フルHDの解像度に対応。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。誰でも簡単に、電源を入れてプロジェクターを投写面に向けるだけで画面調整が完了する「自動タテヨコ台形補正」と「オートフォーカス」を標準搭載。スクリーンに対して歪み無しにセッティングできる「フレームフィット」を搭載。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。
セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM質量(kg)約1.8消費電力(W)ノーマル/エコ:309/217、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzレンズ【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):14.06~16.82、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:電動光源214W UHE本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×213×44コントラスト比10000:1液晶パネル(対角:型)0.61動作温度5~35℃液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1080×3解像度フルHD主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間1年間(代替機お届けサービス)走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)設置方式ポータブルスピーカーアズワン品番64-8163-28明るさ(Lm)3200USBタイプUSB端子タイプA投影方式3LCD
ビジネスプロジェクター/スタンダードモデル/レーザー光源/4600lm/Full HD EPSONビジネスプロジェクター/スタンダードモデル/レーザー光源/4600lm/Full HDEPSON
399,800税込439,780
1台
8日以内出荷
使い勝手の良いレーザー光源モデル。ランプ交換の必要がないため、導入後の手間がかかりません。また点灯が早いので、すぐに会議や授業を開始することができます。3LCDの鮮明なカラー表現により、小・中会議室の明るい部屋でも見やすい大画面映像が投写できます。無線LANおよびスクリーンミラーリング機能に対応しているので、スマートフォン・タブレット・ノートPCなどからワイヤレスで写真や動画を投写できます。
エコマーク認定認定コントラスト比2500000:1解像度1920×1080(Full HD)主な用途ビジネス設置方式置き型、天井引掛(別売オプション)明るさ(Lm)4600アスペクト比16:9投影方式三原色液晶シャッター式入出力端子USB Type-B、USB Type-A、HDMI、LAN、ミニD-Sub 15pin、RS-232C、ビデオ入力(RCA)、ステレオミニエコマーク認定番号22 145 006
液晶レーザープロジェクター(ポータブル、WUXGA) Panasonic(パナソニック)液晶レーザープロジェクター(ポータブル、WUXGA)Panasonic(パナソニック)
359,800税込395,780
1個
翌々日出荷
4.2 kgの軽量・コンパクトボディに、レーザー光源ならではのメリットを凝縮したポータブルプロジェクター。
コントラスト比3000000:1解像度WUXGA主な用途ビジネス用入力端子HDMI設置方式天井引掛、置き型明るさ(Lm)4600アスペクト比16:10投影方式3LCD
ビジネスプロジェクター/多機能パワーモデル/5500lm/WUXGA/タッチプレゼンター/スクリーンミラーリング対応/約4.7kg EPSONビジネスプロジェクター/多機能パワーモデル/5500lm/WUXGA/タッチプレゼンター/スクリーンミラーリング対応/約4.7kgEPSON
479,800税込527,780
1台
翌日出荷
充分な明るさとコンパクトさを実現し、多彩な機能をフル装備。デスクトップサイズで5500lm、WUXGAの高解像度。少人数での会議から広い場所での会議・プレゼンテーションなど、場所を選ばずに使用にできます。リアルタイムで歪みを補正する自動タテヨコ台形補正、スクリーン枠に画面を合わせるフレームフィット機能により、煩わしい画面調整作業を大幅に軽減。タブレットやスマホを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。対応の機器から無線で映像を投写できるスクリーンミラーリングに対応。有線で接続してスマートデバイスの映像投写が可能なMHLにも対応。またオプションの無線LANユニット(ELPAP10)でアプリケーション「Epson iProjection(iOS、Android)」に対応。常設に便利なHD-BaseT搭載。また部屋の明るさに応じてプロジェクターの明るさを自動調整できる照度センサーを搭載。その他、2画面表示機能、ネットワーク上にある複数のPCの同時接続を可能にするEasyMP Multi PC Projection機能等によりプロジェクター活用の幅をひろげます。
解像度WUXGA質量(kg)約4.7消費電力(W)ノーマル/エコ:450/340、ネットワーク監視時/待機時:2.41/0.31電源AC100~120V/200~240V±10%50/60Hzエコマーク認定認定端子形状USB端子タイプA倍率1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×291×110光源出力/種別:300WUHEコントラスト比15000:1液晶パネル(対角:型)0.76ズーム手動液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間1年間(代替機お届けサービス)焦点距離(mm)23~38.4走査周波数(水平)アナログRGB:15~92、デジタルRGB:15~75走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85、デジタルRGB:24/30/50/60入力端子映像:ミニD-Sub15pin×2、RCA、HDMI/MHL、HDMI、HDBaseT、音声:RCA R/L、ステレオミニ×2、制御:RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)、USB:USB端子タイプA設置方式ポータブル対応信号アナログビデオ:NTSC/PAL/SECAM、デジタルビデオ:1080p/1080i、720p、480p/480iスピーカー16Wフォーカス手動動作温度(℃)5~35F値1.5~2.0明るさ(Lm)5500対応解像度RGB:WUXGA:アナログ/デジタル、UXGA:アナログ/デジタル、SXGA+:アナログ/デジタル、SXGA:アナログ/デジタル、WXGA+:アナログ/デジタル、WXGA:アナログ/デジタル、XGA:アナログ/デジタル、SVGA:アナログ/デジタル、VGA:アナログ/デジタル投影方式3LCD入出力端子[映像]IN:ミニD-Sub15pin×2、RCA、S端子、HDMI/MHL、HDBaseT、OUT:ミニD-Sub15pin、[音声]IN:RCAR/L、ステレオミニ、OUT:ステレオミニ、[制御]RS-232C(プロジェクター制御用、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)エコマーク認定番号19 145 036
液晶プロジェクター Panasonic(パナソニック)液晶プロジェクターPanasonic(パナソニック)
152,900税込168,190
1箱
9日以内出荷から11日以内出荷
主な用途ビジネス用設置方式ポータブル
フルセグ対応ブルーレイプロジェクター BLUE WIDEフルセグ対応ブルーレイプロジェクターBLUE WIDE
54,364税込59,800
1台
4日以内出荷
世界初!ブルーレイ×地デジ一体型のプロジェクターです。最大120インチの大画面、高画質フルハイビジョン画質でブルーレイの視聴はもちろん、テレビ放送もお楽しみください。
セット内容本体、電源アダプター、電源コード、リモコン、リモコン用単4電池(動作確認用)、miniB-CASカード、ワンセグ用簡易ロッドアンテナ、スチールプレート、取扱説明書質量(g)2100消費電力(W)120電源DC19V6.3A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×175×212騒音値(dB)43光源LEDコントラスト比1000:1解像度1920×1080輝度(ANSI lm)300主な用途スクール用・ビジネス用・家庭用入力端子USB2.0、HDMI、TVアンテナ、miniB-CASカードスロット、電源設置方式置き型光源寿命30000時間スピーカー5W×2受信周波数UHF13~62ch出力端子3.5mmオーディオ補正機能自動/マニュアル(4コーナー台形補正)アスペクト比16:9/4:3投影方式LCD
ビジネスプロジェクター レーザー光源 高輝度モデル(レンズ別売り)  ブラック EB-PU2010B EPSONビジネスプロジェクター レーザー光源 高輝度モデル(レンズ別売り) ブラック EB-PU2010BEPSON
1,998,000税込2,197,800
1個
8日以内出荷
4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。
付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー質量(kg)約16.8消費電力(W)559/469(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.5(ネットワーク監視時/待機時)電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzエコマーク認定認定寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)545×436×164騒音値(dB)37/30(ノーマル/エコ(静音))光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3解像度4K主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色)入力端子映像:ミニD-Sub15pin/5BNC/HDMI/DVI-D/HDBaseT/3G-SDI、制御:RS-232C(プロジェクター制御用)/Remote端子(ワイヤードリモコン用)/RJ45端子(ネットワーク用)設置方式天井引掛/置き型対応信号4K2K、1080p/1080i、720p、480p/480i動作温度(℃)0~50色(本体)ブラック光束(Lm)10000音声出力ステレオミニUSBタイプタイプA投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60エコマーク認定番号21 145 007
レーザー光源液晶プロジェクター NECレーザー光源液晶プロジェクターNEC
329,800税込362,780
1台
翌日出荷
静音性に優れ、ワイヤレスで複数端末の情報共有が可能。長寿命レーザー光源と密閉冷却構造によりフィルタレス・高耐久性で運用コストの負担を軽減。
仕様投写距離比 1.23-2.0:1、F(Wide-Tele)/f値 1.5~2.1/17.2~27.7mm、レンズシフト 水平:±29%、垂直:+60%/-0%、台形歪み補正(水平方向/垂直方向) 手動最大±約30°、PCコントロール RS-232C(D-Sub9ピン)×1付属品リモコン、単4乾電池(リモコン用)2本、電源コード(3.0m:AC100V国内仕様、アース付)、レンズキャップ、レンズキャップ用ストラップ1本、無線LANユニット(NP05LM3)、重要なお知らせ、クイックスタートガイド、セキュリティラベル、保証書質量(kg)9.4電源(V)AC100消費電力(W)ノーマル:303/エコモード:222/長寿命:234/スタンバイモード:ネットワーク有効 1.4/ネットワーク無効 0.13外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×407×122※突起部含まず光源レーザーダイオードコントラスト比3000000:1(ダイナミックコントラストオン時)最大解像度デジタル信号:3840×2160(アドバンスド・アキュブレンドによる対応)/アナログ信号:1920×1200電源周波数(Hz)50/60ズーム手動(1.6倍)解像度WUXGA(1920×1200)主な用途ビジネス用色再現性10ビットカラープロセッシング(約10億7000万色)走査周波数(水平)15~100kHz(コンピュータ入力時は24kHz以上)走査周波数(垂直)50~120Hz入力端子HDMIタイプA×2(HDCP 1.4)/RJ-45×1(HDCP 1.4、100BASE-TX対応)/ミニD-Sub 15ピン×1/ステレオミニジャック×1/USBタイプA×1設置方式天井引掛/置き型保存温度範囲(℃)-10~50スピーカー20W モノラルスピーカ内蔵動作温度、湿度範囲0~40℃/20~80%(結露しないこと)フォーカス手動保存湿度(%)20~80(結露しないこと)画面サイズ30~300型画素数2304000画素(1920×1200ドット)明るさ(Lm)ノーマル:5400/エコモード:3240/長寿命:3510アスペクト比16:10パネル0.64型 MLA付×3枚投影距離(m)0.8~12.9投影方式3原色液晶シャッタ投映方式/ダイクロイックミラーによる光分離・クロスプリズムによる合成方式
ビジネスプロジェクター 超単焦点壁掛け対応モデル   EB-810E EPSONビジネスプロジェクター 超単焦点壁掛け対応モデル EB-810EEPSON
559,800税込615,780
1個
43日以内出荷
影ができにくく眩しくない超短焦点モデル ほぼ真上から投写する「超」短焦点モデルなので、投写面の近くに人が立っても影ができにくく、また投写光が目に入り眩しく感じることもありません。 影ができにくく眩しくない超短焦点モデル レーザー光源採用 レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。 レーザー光源採用 湾曲した黒板に対応 湾曲した黒板に投写する際に発生する画面の歪みを四角く補正することができます。
質量(kg)約12.5電源(V)AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz消費電力(W)ノーマル/エコ:398/296エコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)695×341×145光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル0.62解像度3840×2160(4K)色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス)スピーカー8W+8W光束(Lm)有効(白の明るさ):5000(最大)、カラー(カラーの明るさ):5000(最大)画素数1920×1080×3動作温度範囲(℃)0~40投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)入出力端子【映像】[IN]HDMI(R) 搭載×2、[OUT]ミHDMI(R)【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用(注8))、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)エコマーク認定番号23 145 001USBUSB端子タイプA×2
ビジネスプロジェクター 短焦点デスクトップモデル   EB-L210SW EPSONビジネスプロジェクター 短焦点デスクトップモデル EB-L210SWEPSON
259,800税込285,780
1個
81日以内出荷
83cmの距離からワイド80型の大画面が実現 「短焦点レンズ」は大型ハーフカットレンズを採用。83cmの距離で、ワイド80型の大画面が実現します。 83cmの距離からワイド80型の大画面が実現 レーザー光源採用 レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。
質量(kg)約4.6電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz消費電力(W)ノーマル/エコ:272/199エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×337×90光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル0.59解像度WXGA主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス)入力端子ミニD-Sub15pin、RCA 、HDMI設置方式天井引掛、置き型スピーカー16W光束(Lm)有効(白の明るさ):4000(最大)、カラー(カラーの明るさ):4000(最大)画素数1280×800×3動作温度範囲(℃)0~40投影方式3LCD入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA 、HDMI(R) 搭載×2、[OUT]ミニD-Sub15pin【音声】[IN]RCA R/L 、ステレオミニ 搭載×2、[OUT]ステレオミニ【マイク】[IN]ステレオミニ【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)エコマーク認定番号22 145 007USBUSB端子タイプA
ビジネスプロジェクター   EB-L210W EPSONビジネスプロジェクター EB-L210WEPSON
299,800税込329,780
1個
欠品中
使い勝手の良いレーザー光源搭載 レーザー光源はランプ交換の必要がないため、 導入後の手間がかかりません。 また点灯が早いので、すぐに会議や授業を開始することができます。 明るい部屋でもくっきり鮮明に 明るい会議室や教室でも、部屋の照明を落とすことなく鮮明に映像を投写。 3LCD方式採用で明るさとともに高い色再現性を発揮します。 充実したネットワーク機能 無線LANおよびスクリーンミラーリング機能に対応しているのでスマートフォン・タブレット・ノートPCなどからワイヤレスで写真や動画を投写できます。 情報量に優れた超ワイドなディスプレイ表示 16:6や21:9の横長のワイド画面表示に対応。 リアル/オンライン混在型会議で、オンライン参加者の存在感が 上がるのでコミュニケーションが活性化します。
質量(kg)4.2電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz消費電力(W)ノーマル/エコ:272/199エコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×299×90光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル0.59解像度WXGA主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス)入力端子HDMI設置方式置き型スピーカー16W光束(Lm)有効(白の明るさ):4500(最大)、カラー(カラーの明るさ):4500(最大)画素数1280×800×3動作温度範囲(℃)0~40投影方式3LCD入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA 、HDMI(R) 搭載×2、[OUT]ミニD-Sub15pin【音声】[IN]RCA R/L 、ステレオミニ 搭載×2、[OUT]ステレオミニ【マイク】[IN]ステレオミニ【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)エコマーク認定番号22 145 005USBUSB端子タイプA
ホームプロジェクター/4K対応 スピーカー内蔵モデル EPSONホームプロジェクター/4K対応 スピーカー内蔵モデルEPSON
239,800税込263,780
1個
13日以内出荷
明るいリビングでもくっきりシャープな映像を楽しめる、スピーカー内蔵モデル。4K・HDR対応、UHD BDも4K放送も大画面でエプソン独自の4Kエンハンスメントテクノロジーにより4K・HDRに対応しています※。HDR10/HLGに対応しているのでUHD-BDやネット配信映像も放送番組も4K/HDRで楽しめる。 4K/60p 18Gbps対応。明るさ3000lm、コントラスト比10万:1明るさ3000lm、コントラスト比100,000:1。明るいリビングで、テレビ番組、映画、スポーツなど様々な映像を大画面で楽しめます。レンズシフト搭載で設置も自由に上下60%、左右24%のレンズシフトと1.6倍ズームにより、80型スクリーンで最短投写距離約2.4m。6畳間(3.6m×2.7m)程度のスペースでも80型や100型の大画面投写が可能。前面排気システムの採用でプロジェクターの後方にスペースを取る必要がありません。Blutoothオーディオ対応なので、ワイヤレスでスピーカーやヘッドホンを使うことができます。10W×2のステレオスピーカーを内蔵。
仕様その他端子:RS-232C端子、USBmini-B(サービス端子)、USBタイプA(2.0)、DCOut(2.0A)給電専用端子付属品電源コード(3.0m)、 自照式リモコン(電池付)、取扱説明書、保証書、レンズキャップ本体質量(kg)約6.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410×157×310(突起部含まず)コントラスト比100000 : 1解像度フルHD(1920×1080)入力端子HDMI×2スピーカー有り出力端子ステレオミニジャック(音声出力)、TriggerOut端子明るさ(Lm)3000投影方式3LCD
ビジネスプロジェクター サイネージモデル EPSONビジネスプロジェクター サイネージモデルEPSON
119,800税込131,780
1個
15日以内出荷
スタンドアロン動作、多様な設置で明るい空間演出を実現。スタンドアロン投写で運用も容易。ソフトウェアEpson Projector Content Managerに対応しており、 USBメモリを挿すだけで、ソフトウェアで登録した、映像が投写できます。必要なのは、電源コードとUSBメモリだけのスタンドアロン投写で運用も容易です。配線ダクトにも設置可能。天吊設置はもちろん、配線ダクトにも設置可能。店内のレイアウト変更時にも柔軟に対応可能です。メンテナンスサイクル1万時間。ランプ、フィルターのメンテナンスサイクルは、1万時間と高メンテナンス性を実現しています。節電メニューの明るさ「低」で使用の場合は、約17,000時間のメンテナンスサイクルを実現しています。
仕様内蔵スピーカー:5W その他端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)、USB端子タイプA付属品ACケーブル、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー/インターフェイスカバー、取扱説明書/セットアップガイド(CD-ROM)エコマーク認定認定本体質量(kg)約3.0寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)364×87×248(突起部含まず)コントラスト比20000:1解像度WXGA(1280×800)入力端子HDMI×2、ミニD-Sub 15pin×2、ステレオミニ×2スピーカー有り出力端子ミニD-Sub 15pin、ステレオミニ明るさ(Lm)3800投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)エコマーク認定番号19 145 005
ビジネスプロジェクター/多機能パワーモデル EPSONビジネスプロジェクター/多機能パワーモデルEPSON
329,800税込362,780
1台
欠品中
充分な明るさとコンパクトさを実現し、多彩な機能をフル装備。デスクトップサイズで5000lm、WXGA。少人数での会議から広い場所での会議・プレゼンテーションなど、場所を選ばずに使用にできます。リアルタイムで歪みを補正する自動タテヨコ台形補正、スクリーン枠に画面を合わせるフレームフィット機能により、煩わしい画面調整作業を大幅に軽減。タブレットやスマホを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現。有線で接続してスマートデバイスの映像投写が可能なMHLに対応。またオプションの無線LANユニット(ELPAP10)でアプリケーション「Epson iProjection(iOS、Android)」に対応。部屋の明るさに応じてプロジェクターの明るさを自動調整できる照度センサーを搭載。その他、2画面表示機能、ネットワーク上にある複数のPCの同時接続を可能にするEasyMP Multi PC Projection機能によりプロジェクター活用の幅をひろげます。
セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、パスワードプロテクトステッカー、ソフトウェアCD-ROM質量(kg)約4.3消費電力(W)ノーマル/エコ:429/340、ネットワーク監視時/待機時:2.41/0.31電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzエコマーク認定認定レンズ【投写】明るさF:1.51~1.99、焦点距離f(mm):18.2~29.2、倍率:1.6、ズーム:手動、フォーカス:手動光源300W UHE本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×291×101コントラスト比15000:1液晶パネル(対角:型)0.59動作温度5~35℃液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1280×800×3解像度WXGA主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間1年間(代替機お届けサービス)走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin(×2)、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、HDMI(R)、【音声】IN:RCA(R/L)、ステレオミニ(×2)、【マイク】IN:ステレオミニ、【制御】RS-232C端子(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)設置方式ポータブルスピーカー16W出入力端子【映像】OUT:ミニD-Sub15pin、【音声】OUT:ステレオミニアズワン品番64-8163-22明るさ(Lm)5000USBタイプUSB端子タイプA投影方式3LCDエコマーク認定番号19 145 037
プロジェクター