プロジェクター :「無線」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「明るさ(Lm)」から絞り込む
5000~6000未満(1)
静音性に優れ、ワイヤレスで複数端末の情報共有が可能。長寿命レーザー光源と密閉冷却構造によりフィルタレス・高耐久性で運用コストの負担を軽減。
仕様投写距離比 1.23-2.0:1、F(Wide-Tele)/f値 1.5~2.1/17.2~27.7mm、レンズシフト 水平:±29%、垂直:+60%/-0%、台形歪み補正(水平方向/垂直方向) 手動最大±約30°、PCコントロール RS-232C(D-Sub9ピン)×1 付属品リモコン、単4乾電池(リモコン用)2本、電源コード(3.0m:AC100V国内仕様、アース付)、レンズキャップ、レンズキャップ用ストラップ1本、無線LANユニット(NP05LM3)、重要なお知らせ、クイックスタートガイド、セキュリティラベル、保証書 質量(kg)9.4 電源(V)AC100 消費電力(W)ノーマル:303/エコモード:222/長寿命:234/スタンバイモード:ネットワーク有効 1.4/ネットワーク無効 0.13 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×407×122※突起部含まず 光源レーザーダイオード コントラスト比3000000:1(ダイナミックコントラストオン時) 最大解像度デジタル信号:3840×2160(アドバンスド・アキュブレンドによる対応)/アナログ信号:1920×1200 電源周波数(Hz)50/60 ズーム手動(1.6倍) 解像度WUXGA(1920×1200) 主な用途ビジネス用 色再現性10ビットカラープロセッシング(約10億7000万色) 走査周波数(水平)15~100kHz(コンピュータ入力時は24kHz以上) 走査周波数(垂直)50~120Hz 入力端子HDMIタイプA×2(HDCP 1.4)/RJ-45×1(HDCP 1.4、100BASE-TX対応)/ミニD-Sub 15ピン×1/ステレオミニジャック×1/USBタイプA×1 設置方式天井引掛/置き型 保存温度範囲(℃)-10~50 スピーカー20W モノラルスピーカ内蔵 動作温度、湿度範囲0~40℃/20~80%(結露しないこと) フォーカス手動 保存湿度(%)20~80(結露しないこと) 画面サイズ30~300型 画素数2304000画素(1920×1200ドット) 明るさ(Lm)ノーマル:5400/エコモード:3240/長寿命:3510 アスペクト比16:10 パネル0.64型 MLA付×3枚 投影距離(m)0.8~12.9 投影方式3原色液晶シャッタ投映方式/ダイクロイックミラーによる光分離・クロスプリズムによる合成方式
1台
特価
280,330 税込308,363
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)