絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スナップファスナー SK11

    スナップファスナー

    SK11(4件のレビュー)
    959税込1,055
    1パック(10組)
    当日出荷
    スナップパンチNo.1600・1700用のスナップファスナーです。スナップファスナーパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmスナップファスナーです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
    用途ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修。適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・No.1700)長さ(mm)約6径(Φmm)約15ねじ下穴サイズ(mm)約3最大取付物厚さ(mm)約3
  • 六角軸レザービット ライト精機

    六角軸レザービット

    ライト精機(6件のレビュー)
    819税込901
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    カーペット・クロス・壁紙など又はゴムの下穴あけに最適です。通常のドリルとは違う 特殊形状カーペット等、切り屑を巻き込みません。切り屑が非常に少なく綺麗な仕上がりです。設備、電気、内装工事関係。
    用途皮・ゴム・紙・石膏ボード・カーペット・クロス・壁紙材質炭素鋼全長(mm)70シャンク径(Φmm)6.35仕様充電インパクトドライバーに取り付けて使用できます。
  • セリ矢 土牛

    セリ矢

    土牛(32件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途御影石等の荒割りに使用します。仕様セリ矢の寸法はご使用されるコンクリートドリルのサイズに合わせたものを基準としてご使用ください。対象加工物の質によって異なりますが、例えば19mmのコンクリートドリルには19mmセリ矢を基準としてご使用ください。
  • リベットセッター RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    リベットセッター

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    749税込824
    1本
    当日出荷
    高品質の鋼材を使用したリベットセッターです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
    用途鉄板の穴の仮止めなど。材質クロムバナジウム鋼
  • 点検ハンマー用落下防止コード オーエッチ工業

    点検ハンマー用落下防止コード

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    外壁タイル、モルタル浮きの打診調査に。
    種別その他オプション全長(cm)40(自然長)、200(最大伸長)RoHS指令(10物質対応)対応
  • リベットヘッダー RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    リベットヘッダー

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷
    高品質の鋼材を使用したリベットヘッダーです。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
    用途鉄板の穴の仮止めなど。材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1938
  • ネジ式スナップ SK11

    ネジ式スナップ

    SK11(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(10組)
    当日出荷
    スナップパンチNo.1600・1700用のネジ式スナップです。ネジ式スナップパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmネジ式スナップです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
    用途着脱式カーテン・遮断カーテン・のれんの取付。適合機種SK11ネジ式スナップパンチ(No.1600・No.1650・No.1700・No.1750)長さ(mm)約12径(Φmm)約15ねじ下穴サイズ(mm)約3最大取付物厚さ(mm)約3
  • AC-230C用先端ビット MARVEL CORPORATION(マーベル)

    AC-230C用先端ビット

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    適合本体AC-230C
  • リベットセッター5本セット RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    リベットセッター5本セット

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    高品質の鋼材を使用したリベットセッターです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
    用途鉄板の穴の仮止めなどトラスコ品番766-3366セット内容プラスチックスタンド、2.5・3.5・4.5・6・7mm材質クロムバナジウム鋼質量(g)485
  • 平行ピンポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    平行ピンポンチ

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1件のレビュー)
    639税込703
    1本ほか
    当日出荷
    高品質の鋼材を使用したガイドスリーブ付の平行ピンポンチです。 スリーブ部分がスライド可能です。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
  • リベットヘッダー5本セット RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    リベットヘッダー5本セット

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    高品質の鋼材を使用したリベットヘッダーです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
    用途鉄板の穴の仮止めなどトラスコ品番766-3374セット内容プラスチックスタンド、3.5・5.2・7.0・8.8・10.5mm材質クロムバナジウム鋼質量(g)579
  • めじぼうとり 土牛

    めじぼうとり

    土牛(4件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    取れにくい目地棒作業に。 解体作業の効率UP!
  • ローレット 平行ピンポンチ RACODON

    ローレット 平行ピンポンチ

    RACODON
    169税込186
    1本ほか
    当日出荷
    フランス製の高品質な平行ピンポンチです。グリップに滑りにくいローレット加工が施されており、高い作業性を発揮します。平行ピンポンチの6本セットです。金属製スタンド付きです。平行ピンポンチの12本セットです。プラスチックケース付きです。
    材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1933
  • マグミラー 土牛

    マグミラー

    土牛(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    マグネットの力で打診棒(別売)の球部に取り付け可能です。 アクリル製ミラーのため軽量で割れにくいです。
    用途打診棒装着用マグネット付きミラー。仕様ネオジュウム磁石付材質(ミラー)アクリル
  • セリ矢 Mokuba(小山刃物製作所)

    セリ矢

    Mokuba(小山刃物製作所)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    呼びサイズは下穴の径になります。
    用途御影石等の荒割作業。
  • R-BALL STSハンドル付 平行ピンポンチ RACODON

    R-BALL STSハンドル付 平行ピンポンチ

    RACODON
    489税込538
    1本ほか
    当日出荷
    握りやすく滑りにくい人間工学に基づいたハンドル付です。(特許取得品)ショックアブソーバーシステムが衝撃を吸収します。ポンチ本体を握り、作業することも可能です。SWEET-STAB(STS)ハンドル付き平行ピンポンチの5本セットです。金属製スタンド付です。
    2018年トラスコ掲載ページ4 1934材質クロムバナジウム鋼、ハンドル:プラスチック
  • チゼル用プロテクトハンドル RACODON

    チゼル用プロテクトハンドル

    RACODON
    699税込769
    1本
    当日出荷
    チゼルに取り付けるプロテクトハンドルです。握りやすく手を打ち損じから守り、作業性を向上させます。
    材質プラスチック質量(g)102018年トラスコ掲載ページ4 1893
  • バールフック Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    バールフック

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    バールフックを楕円形パイプバールもしくは平バール(適合商品例は以下の通り)に取り付ければ、腰ベルトのカラビナフックに引っ掛けることができます。 石頭ハンマー(適合商品例は以下の通り)にも取付けてご使用頂けます。 高所作業時、バールを手で持たずに両手を使って高所へ上ることができるので安全です。 フック部を短く小さなU字型にすることにより、腰にぶら下げた時の振れ・揺れを軽減します。 フック部の軸を太くすることにより、スムーズにカラビナフックから取り外すことができます。
    用途バールやハンマーに取付け、カラビナフックに引っ掛ける為のフックです。適合A型バクマ ちょーかるバラシバール、MKK かるがるラフばらしバール、ヒラタ ごくかるバラシバール、その他、楕円形パイプバール、平バール等に取り付けできます。(※丸パイプや八角のバールには取り付けできません。)、土牛 パイプ柄石頭槌、両口ハンマー、オーエッチ サムライセットウハンマー、両口ハンマー、その他、各種ハンマーに取付けできます。
  • (全鋼)ケレン棒 浅野木工所

    (全鋼)ケレン棒

    浅野木工所
    1,098税込1,208
    1丁
    当日出荷
    材質刃:鋼材、柄:木刃幅(mm)85
  • 2.0-6.0mm/5本組 丸リベットセッター エスコ

    2.0-6.0mm/5本組 丸リベットセッター

    エスコ
    6,580税込7,238
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA572HD
  • 非常灯点検フック 土牛

    非常灯点検フック

    土牛(6件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    打診棒(別売)の球部に黒色樹脂部をはめ込み使用します。高所等に取り付いています、非常灯のバッテリー点検作業に最適です。マグボードセット(別売)を合わせて使用、点検時の撮影に大変便利になっています。
    適合打診棒(別売)17Φ固定玉
  • ホルダー エフケー

    ホルダー

    エフケー(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    替刃ポンチを取り付けます。内部のスプリングの力で先端のピンが抜いたものを押し出します。
    仕様メッキ処理材質S45C全長(mm)150
  • セパ折棒 土牛

    セパ折棒

    土牛
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    用途強力型セパ折棒。
  • ステンレス製チゼル BAHCO(バーコ)

    ステンレス製チゼル

    BAHCO(バーコ)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 DIN6453に準拠しています。
    用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質ステンレス鋼(AISI420)タイプ楕円形胴タイプ
  • 平行ピンポンチ ガイドスリーブ付 RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    平行ピンポンチ ガイドスリーブ付

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    高品質の鋼材を使用したスリーブガード付きの平行ピンポンチです。スリーブ部分がスライド可能です。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
    仕様八角胴タイプ材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1937
  • ハンドガード付平行ピンポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    ハンドガード付平行ピンポンチ

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    高品質の鋼材を使用した平行ピンポンチです。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。ハンドガードは握りやすさの向上と打ち損じ時のケガ防止に役立ちます。
    用途鉄板の穴の仮止めなど。仕様八角胴タイプ、ハンドガード付材質クロムバナジウム鋼、ハンドガード:樹脂2018年トラスコ掲載ページ4 1937
  • スライドスリーブ 平行ピンポンチ RACODON

    スライドスリーブ 平行ピンポンチ

    RACODON
    349税込384
    1本ほか
    当日出荷
    フランス製の高品質な平行ピンポンチです。スリーブ部分がスライド可能です。亜鉛メッキ処理が施されています。平行ピンポンチの7本セットです。金属製スタンド付きです。平行ピンポンチの8本セットです。ビニールケース付きです。
    材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1934
  • パネコンブラシ取替式1050mm 浅野木工所

    パネコンブラシ取替式1050mm

    浅野木工所
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番818-9695材質ブラシ:鋼材、柄:木全長(mm)1110質量(g)800ブラシ幅(mm)100
  • フロア工具  幸七Ⅱ 土牛

    フロア工具 幸七Ⅱ

    土牛
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
  • セパ折棒 土牛

    セパ折棒

    土牛
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様2分5厘用×3分用
  • フロアークローザー Mokuba(小山刃物製作所)

    フロアークローザー

    Mokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷
    フローリングの寄せ作業、壁際作業ができ、取っ手がついているので使いやすいです。
    用途フローリングの貼付け作業に最適です。
  • セパレーターフック Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    セパレーターフック

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    1,098税込1,208
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • RBRハンドル付 ロング平行ピンポンチ RACODON

    RBRハンドル付 ロング平行ピンポンチ

    RACODON
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    フランス製の高品質な平行ピンポンチロングタイプです。特許を取得したハンドルに内蔵されたショックアブソーバーが、衝撃を吸収し快適な作業を実現します。RBRハンドル付き平行ピンポンチロングタイプの4本セットです。プラスチックケース付きです。
    材質クロムバナジウム鋼、ハンドル:プラスチック2018年トラスコ掲載ページ4 1933
  • マイクロスコープ聴診器 土牛

    マイクロスコープ聴診器

    土牛(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    配管関係の音の収集、マンション・アパートの防音調査、ゴムボートなどの空気漏れのチェックに最適です。
    用途異常音を聞く検査工具。家電製品・精密機械の調整に。トラスコ品番404-8571質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボードリフター エスコ

    ボードリフター

    エスコ
    4,890税込5,379
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA984CE-1A
  • セパ折棒 土牛

    セパ折棒

    土牛
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    全長(mm)350全質量(g)350
  • ポンチセット113 GEDORE

    ポンチセット113

    GEDORE
    4,798税込5,278
    1セット(6本)
    当日出荷
    高品質の鋼材を使用したポンチのセットです。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
    トラスコ品番149-4255セット内容6点/テーパーポンチ:1mm、2mm、3mm、4mm、5mm、センターポンチ:4mm材質/仕上クロムモリブデンバナジウム鋼質量(g)460
  • STSハンドル付 平行ピンポンチ RACODON

    STSハンドル付 平行ピンポンチ

    RACODON
    359税込395
    1本
    当日出荷
    フランス製の高品質な平行ピンポンチです。握りやすく滑りにくい人間工学に基づいたハンドル付きです。(特許取得品)ハンドルが衝撃を吸収し快適な作業を実現します。SWEET-STAB(STS)ハンドル付き平行ピンポンチの5本セットです。
    2018年トラスコ掲載ページ4 1933材質クロムバナジウム鋼、ハンドル:プラスチック
  • 平行ピンポンチ6点セット RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    平行ピンポンチ6点セット

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷
    高品質の鋼材を使用した平行ピンポンチです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
    用途鉄板の穴の仮止めなど仕様ハンドガード付材質クロムバナジウム鋼、ハンドガード:樹脂タイプ八角胴
  • チゼル 八角胴 ハンドガード付 RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    チゼル 八角胴 ハンドガード付

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    高品質の鋼材を使用した、チゼルです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。 ハンドガードは握りやすさの向上と打ち損じ時のケガの防止に役立ちます。
    用途鉄板や石の切断、ハツリ作業など仕様ハンドガードあり材質クロムバナジウム鋼、樹脂タイプ八角胴

ポンチ/刻印/ハトメ』には他にこんなカテゴリがあります

ポンチ/刻印/ハトメ関連品